5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【ATFオイル・各種セットアップ作業済】。Quick Jack (クイックジャック) 5000TL カーリフト。最大持上げ能力2,268kg 上昇下降はプッシュボタンで簡単操作・2段階の自動安全ロックシステム。持ち運びできるポータブルカージャッキシステム
用途QuickJack 5000TLは、最大昇降高が 616mmで車両下部での作業がしやすく、最大持上げ能力が約2,268kg。設置も操作も簡単で素早く簡単にタイヤ交換や足回り整備が可能です。 幅(cm)リフトポイント幅:152.4 最大積載量(kg)車両:2268 最高位(mm)616 寸法(cm)フレーム長:177.8、リフトポイント幅:152.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3箱)
169,800 税込186,780
3日以内出荷

【ATFオイル・各種セットアップ作業済】。Quick Jack (クイックジャック) 7000TL カーリフト。最大持上げ能力3,175kg 上昇下降はプッシュボタンで簡単操作・2段階の自動安全ロックシステム。持ち運びできるポータブルカージャッキシステム
用途持ち運びできるポータブルカージャッキシステムです。最大持上げ能力 3,175kg。設置からリフトアップまで簡単操作で、素早く簡単にタイヤ交換や足回り整備が可能です。 幅(cm)リフトポイント幅:152.4 最高高さ(mm)622 寸法(cm)フレーム長:177.8、リフトポイント幅:152.4 RoHS指令(10物質対応)対応 最大荷重(kg)車両:3175
1セット(3箱)
179,800 税込197,780
3日以内出荷

ジャッキの保管方法は、床に積み方ねたり壁に立てかけたりと様々です。このQuickJack公式の壁掛けハンガー2個セットを使用すれば、安全で簡単に保管できます。壁に立てかけて収納することで作業スペースも確保できます。
用途QuickJack公式ロゴ入りハンガー2個セットです。壁に立てかけてQuickJackを保管できます。すべてのQuickJackに対応しています。 仕様●Depth:2.25" (57 mm)●Height:6.75" (172 mm)●Width:4.75" (121 mm)
1セット(2個)
6,898 税込7,588
4日以内出荷

QuickJackのPinch-Weldラバーパッドは、クロスカット設計で縦方向にも横方向にも配置でき大事な車体を傷つける心配はありません。また、道路の汚れや塩分による腐食、時間の経過とともに劣化したピンチウェルドレールも優しく保護する完璧なゴムブロックです。
用途QuickJack用ラバーバッド4個セットです。 仕様●Height:3" (76 mm)●Length:4" (102 mm)●Pinch-weld 幅:0.4" (10 mm)●Pinch-weld 深さ:0.5" (13 mm)●Width:3" (76 mm)
1セット(4個)
8,898 税込9,788
当日出荷

SUVアダプターは、Quickjack付属のゴムブロックでは高さが足りない車高の高いSUVやトラック、通常よりもう少し車両を高く上げてスペースを確保したい時に活躍します。約16cmと約8cmの2段階で高さ調整ができます。5000TL、7000TLモデルに対応。ゴムブロックトレイの溝に置くだけで設置完了。高品質で頑丈なラバーグリップは大型車両をしっかりと安全に支えます。
用途QuickJackの車高の高い車種用アダプターです。5000TL、7000TL に対応しています。 仕様●Base height:3.4" (86 mm)●Overall height:7.2" (183 mm)●Pad height:1" (25 mm)●Pin height:2.8" (71 mm)●weight:32-lbs. (15 kg)
1セット(8個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷