ガレージ機器・整備設備 :「自動車 リフト 用品」の検索結果

特価
本日8月6日(水)は、ガレージ機器・整備設備カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【ATFオイル・各種セットアップ作業済】。Quick Jack (クイックジャック) 5000TL カーリフト。最大持上げ能力2,268kg 上昇下降はプッシュボタンで簡単操作・2段階の自動安全ロックシステム。持ち運びできるポータブルカージャッキシステム
用途QuickJack 5000TLは、最大昇降高が 616mmで車両下部での作業がしやすく、最大持上げ能力が約2,268kg。設置も操作も簡単で素早く簡単にタイヤ交換や足回り整備が可能です。 幅(cm)リフトポイント幅:152.4 最大積載量(kg)車両:2268 最高位(mm)616 寸法(cm)フレーム長:177.8、リフトポイント幅:152.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3箱)
169,800 税込186,780
3日以内出荷

【ATFオイル・各種セットアップ作業済】。Quick Jack (クイックジャック) 7000TL カーリフト。最大持上げ能力3,175kg 上昇下降はプッシュボタンで簡単操作・2段階の自動安全ロックシステム。持ち運びできるポータブルカージャッキシステム
用途持ち運びできるポータブルカージャッキシステムです。最大持上げ能力 3,175kg。設置からリフトアップまで簡単操作で、素早く簡単にタイヤ交換や足回り整備が可能です。 幅(cm)リフトポイント幅:152.4 最高高さ(mm)622 寸法(cm)フレーム長:177.8、リフトポイント幅:152.4 RoHS指令(10物質対応)対応 最大荷重(kg)車両:3175
1セット(3箱)
179,800 税込197,780
3日以内出荷

【ATFオイル・各種セットアップ作業済】。Quick Jack (クイックジャック) BL-3500SLX カーリフト。最大持上げ能力1,588kg 上昇下降はプッシュボタンで簡単操作・2段階の自動安全ロックシステム。持ち運びできるポータブルカージャッキシステム
用途最大持上げ能力 1,588kg。設置からリフトアップまで簡単操作。素早く簡単にタイヤ交換や足回り整備ができます。 仕様最大上昇(cm):53.3 質量(kg)車両:1588以下 幅(cm)リフトポイント幅:128.3 寸法(cm)フレーム長:158.8、リフトポイント幅:128.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3箱)
149,800 税込164,780
3日以内出荷

エクステンションキットは、5000TL、7000TL、BL-5000SLX、BL-7000SLX のリフトポイントの幅を約15センチ延長できます。設置は各フレームの上に置くだけでセットアップをまったく必要としません。エクステンションキットは、QuickJack本体と同じ頑丈なスチール素材。リフトトレイにぴったりと収まるように設計されています。重量は各フレーム約14Kg。持上げて簡単に取り付けと取り外しができる重量です。
用途QuickJackのリフトポイントを約15cm延長するアダプターです。5000SLX/TL、7000SLX/TL に対応しています。 仕様●Frame rail height:1" (25 mm)●Length:66.25" (1,683 mm)●Lowered height (attached):4.5" (114 mm)●Max. lift point spread:66" (1,676 mm)●Min. lift point spread:37.5" (953 mm)●Width:7.5" (191 mm)
1セット(2本)
26,980 税込29,678
翌々日出荷