ジャッキスタンドエスコ3日以内出荷
スチール製。ねじ式で簡単に高さの調整ができます。
質量(kg)29(1台)能力(t)20(1台)サイズ(mm)330(W)×330(D)×420(H)揚高(mm)420~680
35ton/210-380mm トラックジャッキ(エアー式)エスコ予約販売
補助ねじ付で高さの微調整ができます。
仕様付属アダプター:15mm、70mm幅(mm)210寸法(mm)315(W)×600(D)×200(H)質量(kg)45能力(t)35ハンドル長さ(mm)1225最低高さ(mm)210使用エアー圧力(MPa)0.8~1.0アズワン品番64-2299-38最大揚高(mm)380
25ton/210-405mm トラックジャッキ(エアー式)エスコ翌日出荷
補助ねじ付で高さの微調整ができます。
仕様付属アダプター:15mm、60mm幅(mm)210寸法(mm)315(W)×600(D)×200(H)質量(kg)43能力(t)25ハンドル長さ(mm)1225最低高さ(mm)210使用エアー圧力(MPa)0.8~1.0アズワン品番64-2299-37最大揚高(mm)405
ボルトトヨタ税込¥252¥229