エアー式で楽々ジャッキアップ!
用途今お使いのエンジンクレーンのスピードアップ 。JTC1009CN/JTC1009CNWJTC2001C/JTC2001CW用。使用空気圧:0.8MPa以下 。サイズは詳細でご確認下さい。
1個
¥48,555
税込¥53,411
5日以内出荷
エアーポンプ仕様 。エアー式で楽々ジャッキアップ 。組立完成検品済み
用途折り畳み状態の時のキャスターが鋼鉄製の4輪なので安全に楽に移動できます。車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。最大能力:1トン 。本体重量:64.5kg
能力(t)1
1個
¥107,250
税込¥117,975
翌々日出荷
エアーポンプ仕様 。エアー式で楽々ジャッキアップ 。組立完成検品済み
用途車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。 。最大荷重:2トン 。本体重量:90kg 。能力:2t 。使用空気圧:0.8MPa以下
能力(t)2
1個
¥124,800
税込¥137,280
翌々日出荷
グリセリン入りメーター付(MPa表示)車上渡し
用途最大荷重:10トン(49MPa) ストローク:175mm 幅:695mm 奥行:500mm、本体重量:78kg ブレート2枚付き
関連資料(0.18MB)
取扱説明書(5.13MB)
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
つけ置き洗いの革命!! 泡の爆発力を利用! EGR等パーツ洗浄に!
用途使用空気圧:0.2~0.5MPa 。サイズ:325mm×475mm×56mm。お手持ちの洗浄台等に入れて汚れたパーツを水溶性洗浄剤で泡洗浄
取扱説明書(4.25MB)
1個
¥21,255
税込¥23,381
5日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
ガレージ機器・整備設備 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。