6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お客様組立 6カ月保証 ・ハンドルでエンジンを回転できます。
用途JTCHA07SET エンジン固定用ボルト付き セット内容6角ボルト:M10X1.5 全長:110mm 2本、6角ボルト:M10X1.5 全長:120mm 2本、ナット:4個、ワッシャー:4個、カラー:長さ10mm 2個 寸法(mm)850×820×800 本体質量(kg)24 最大荷重(kg)450 取扱説明書(1.31MB)
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

車上渡し 組立完成検品済み
用途折り畳み状態の時のキャスターが鋼鉄製の4輪なので安全に楽に移動できます。車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。最大能力:1トン 。本体重量:64.5kg 関連資料(0.28MB) 取扱説明書(0.97MB)
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

ローダウン対応 ロングタイプ 奥まったジャッキポイントに!!
用途デュアルポンプで素早くジャッキアップ フットペダル付きで作業効率アップ ステンレスパーツトレイ付き 揚程:70~530mm、最大荷重:2t、重量:44.5kg、全長:830mm 関連資料(0.22MB) 取扱説明書(1.69MB)
1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷

ダブルポンプ仕様 。ジャッキアップ速度が2倍速い! 。組立完成検品済み
用途折り畳み状態の時のキャスターが鋼鉄製の4輪なので安全に楽に移動できます。車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。 。最大能力:1トン 。本体重量:64.5kg 能力(t)1
1個
85,880 税込94,468
翌々日出荷

エアーポンプ仕様 。エアー式で楽々ジャッキアップ 。組立完成検品済み
用途折り畳み状態の時のキャスターが鋼鉄製の4輪なので安全に楽に移動できます。車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。最大能力:1トン 。本体重量:64.5kg 能力(t)1
1個
107,250 税込117,975
翌々日出荷