ガレージ機器・整備設備 :「回転」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EM-269 エマーソン ジャッキアップらくちんAC100V EMERSON(エマーソン) 動画あり
お持ちのクルマの純正パンタジャッキを使って面倒なジャッキアップ作業を電動で楽々サポート ミニバン・SUVクラスでも約13~15秒でジャッキアップ バリアブルスイッチで安全にゆっくりジャッキダウン
付属品専用ジャッキヘルパーAタイプ、Bタイプ、ロングボルト、ショートボルト、ナット×2、ワッシャ×4、スプリングワッシャ×2 材質本体:強化ナイロン・ABS、スチール / ホルダー部:スチール・ナイロン・ゴム、ジャッキヘルパー/ボルトナット:スチール 回転数(min-1[r.p.m])0~320 最大トルク(N・m)20 コード長さ(m)2 定格消費電力(W)600 本体質量(kg)2.7 使用電源(V)AC100 (50/60Hz) 絶縁方式二重絶縁 定格消費電流(A)6 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×180×370 総質量(kg)4.2
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷