ガレージ機器・整備設備 :「修理」の検索結果

ガレージ機器・整備設備には、自動車やトラックに関するあらゆるガレージ設備や整備用品が含まれています。車高に合わせて選べる各種ジャッキなどは、自分でタイヤ交換やオイル交換の際に役立つアイテムです。他にもアタッチメントやカースロープ、ジャッキ用オイルなど品数豊富です。油圧プレスやエンジンクレーン、トランスミッションジャッキなど、各種ガレージ設備・機器が充実しています。また、駐車関連用品や安全・作業用品、機械工具・設備機器、店舗向け販促品なども多数取り揃えています。
関連キーワード

商品豆知識

10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリプロピレン製のタグに直接書き込むことができます。修理品、商品、お預かり品の仕分けに最適です。
用途荷物・商品の仕分け、表示ラベル、ネームプレート、色別管理、荷札 材質ポリプロピレン
1パック(10本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

整備完成カード モノタロウ 動画あり
ルームミラーに掛けて作業の進行状況を一目で把握できます。 ミシン目が入っているので、作業が完了するごとに切り離して使用できます。 修理内容を選べるように工夫したので、どんな修理をしているのか一目でわかります。
寸法(幅W×高さH)(mm)92×265 紙質上質110kg
1セット(200枚)
4,398 税込4,838
当日出荷

車載に便利で、緊急時に役立つパンク修理・タイヤチェーンの脱着に適した、2tパンタジャッキです。 ジャッキアップ時、エアロパーツ等を破損しないようにご注意下さい。
用途保安用品 最大耐荷重(t)2 ストローク(mm)約300 質量(kg)3.2 最高位(mm)約410 最低位(mm)約120 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)473×100×96 適合車種軽自動車から普通乗用車
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
1セット(2台)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折り畳み式でコンパクト自動車修理・タイヤ交換等で活躍
耐荷重(t)2 質量(kg)1.6(1本)×2 高さ(mm)(1段目)269、(2段目)314、(3段目)363 最高位(mm)363 最低位(mm)269
1組(2本)
5,298 税込5,828
当日出荷

自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
付属品受ゴム・足ゴム付
1セット(2台)
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リキマエダリジッドラック
自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
幅(mm)足幅:520 質量(kg)23(2台) 最高位(mm)985 最低位(mm)640 適合車種軽四~4tonトラック 積載荷重(t)5.0(2台)
1セット(2台)
44,980 税込49,478
翌々日出荷

リジッドラック(馬ジャッキ)の使用目的は、自動車修理、タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、馬ジャッキの高さを調整固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
質量(kg)12.3×2台 能力(t)5(2台使用時) 最高位(mm)860 最低位(mm)560 足幅(cm)46
1セット(2台)
98,980 税込108,878
4日以内出荷

多目的に使えるプレス。 トルクロッドのブッシュの交換が1人で出来る。 エアーと手動の両方で使用可。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等 能力(t)35 付属品トルクロッドブッシングツール(HT-60)、トルクロッド用レベルアーム トラスコ品番853-5999 ストローク(mm)【ねじ】100 質量(kg)160 全高(mm)1100 ラムストローク(mm)140
1個
669,800 税込736,780
3日以内出荷

シャフトの曲がり修正、芯出し、ブッシュ、ベアリングの脱着など、広範囲にご使用になれます。手動・エア兼用タイプです。作動エア圧力は0.59~1.37MPaです。適合コンプレッサーは3.7kWです。
用途大型車両、建機、フォークリフトの修理工場などで主に使用します。 付属品ハンドル、ヤゲン台 トラスコ品番465-4366 ストローク(mm)150 ピッチ(mm)150 間口(mm)1450 全高(mm)1920 能力(t)60 使用空気圧力(MPa)0.6~1.0 シリンダー径(Φmm)120 油量(mL)2700 適合コンプレッサ出力(kW)3.7 能力(kN)600 設置寸法(mm)1450×1090 テーブル幅(mm)内幅:234/動幅:600 フレーム内幅(mm)1100
1台
1,598,000 税込1,757,800
7日以内出荷