ガレージ機器・整備設備 :「回転」の検索結果

ガレージ機器・整備設備には、自動車やトラックに関するあらゆるガレージ設備や整備用品が含まれています。車高に合わせて選べる各種ジャッキなどは、自分でタイヤ交換やオイル交換の際に役立つアイテムです。他にもアタッチメントやカースロープ、ジャッキ用オイルなど品数豊富です。油圧プレスやエンジンクレーン、トランスミッションジャッキなど、各種ガレージ設備・機器が充実しています。また、駐車関連用品や安全・作業用品、機械工具・設備機器、店舗向け販促品なども多数取り揃えています。
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジン単体での整備に便利なスタンドです。360°回転可能。
用途エンジン分解・組立 耐荷重(kg)450 質量(kg)18.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)820×760×840
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

フォーククイックスライド方式採用。 足踏みペダル仕様・回転フォーク仕様・足踏みペダル&回転フォーク仕様(500GP/500GR/500GRP)も選択可能。 フォーク角度調整機能付。
能力(kg)500 全長(mm)920 全幅(mm)925 揚程(mm)305 最高位(mm)(フォーク)385 最低位(mm)(フォーク)80 適合径(Φmm)(タイヤ)590~1160 傾斜角度(°)(フォーク)±3
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JTCWD1030 クイックタイヤリフター JTC 動画あり
タイヤ交換が楽々 女性にも大好評 上昇、下降はインパクトレンチで回すだけ 回転ローラーにより穴位置合わせがスムーズにできハブボルトを傷めません。
許容荷重(kg)50 差込角(mm)12.7 範囲(mm)リフト範囲(ローラートップから地面までの測定):93-1078 ローラーサイズ(mm)240 ベース寸法(mm)876×720×101.60 ローラー間隔(mm)430(ローラ⇔ローラ) 適合車種軽自動車(12インチ)~SUV車(22インチ)まで対応 適合タイヤサイズ外径:530~820mm、幅:280mmまで RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

ミッションジャッキの定番商品。 各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。 ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。 前後傾斜角度調整機能付(前後30°) 左右スライド機構付(左右40mm)
能力(kg)450 全長(mm)900 質量(kg)70 全幅(mm)500 揚程(mm)585 最高位(mm)(受板)790 最低位(mm)(受板)205 移動距離(mm)(受板)左右/40 傾斜角度(°)(受板)前後/30
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。 ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。 前後傾斜角度調整機能付(前後30°) 左右スライド機構付(左右40mm)
能力(kg)600 全長(mm)1110 質量(kg)90 全幅(mm)540 揚程(mm)585 最高位(mm)(受板)790 最低位(mm)(受板)205 移動距離(mm)(受板)左右/40 傾斜角度(°)(受板)前後/30
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。 ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。 前後傾斜角度調整機能付(前後30°) 左右スライド機構付(左右40mm) 角度調整・スライドはラチェットハンドルを使用すればラクラク調整。
能力(kg)800 全長(mm)1220 質量(kg)110 全幅(mm)735 揚程(mm)525 最高位(mm)(受板)770 最低位(mm)(受板)245 移動距離(mm)(受板)左右/40 傾斜角度(°)(受板)前後/30
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。 ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。 大型ヅメで左右からミッションを固定、より安定な作業をサポート。 前後傾斜角度調整機能付(前後30°) 左右スライド機構付(左右40mm) 角度調整・スライドはラチェットハンドルを使用すればラクラク調整。
能力(kg)1000 全長(mm)1270 質量(kg)135 全幅(mm)715 揚程(mm)540 最高位(mm)(受板)780 最低位(mm)(受板)240 移動距離(mm)(受板)左右/40 傾斜角度(°)(受板)前後/30
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷

エンジン脱着時に使用します。
用途エンジンクレーンでエンジンを脱着する際に、エンジンの傾き角度をハンドルの回転で調整する事が出来ます。 最大荷重:680kg 幅:450mm 取扱説明書(0.61MB)
1個
6,630 税込7,293
5日以内出荷

お客様組立 6カ月保証 ・ハンドルでエンジンを回転できます。
用途JTCHA07SET エンジン固定用ボルト付き セット内容6角ボルト:M10X1.5 全長:110mm 2本、6角ボルト:M10X1.5 全長:120mm 2本、ナット:4個、ワッシャー:4個、カラー:長さ10mm 2個 寸法(mm)850×820×800 本体質量(kg)24 最大荷重(kg)450 取扱説明書(1.31MB)
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

タイヤ脱着作業の必需品。 車輪付なので移動も楽にできます。 本体に回転ローラーがついていますので持ち上げた状態で回転させ簡単にホイール穴に合わせることができます。
質量(kg)7 本体寸法(mm)1255×690 ローラーサイズ(mm)200
1個
88,980 税込97,878
5日以内出荷

重たい大型インパクトレンチも上下左右にかる~く操作可能!! 大型車のタイヤ脱着作業も安全かつクイックに行えます。 バランス抜群!質量6~18kgのインパクトレンチに対応! アーム60°旋回します。 移動時はアームロック及びインパクト固定バンドにより、安全に移動が可能で、収納もコンパクトです。 保護ゴム付でインパクトレンチを保護。 ソケットやボルトナットの収納に便利なソケット収納ピン・収納トレイを装備。 回転式スナップの採用でインパクトレンチの向きは自由自在。ワンタッチ脱着可能です。
仕様適合インパクトレンチ:6~18kg 全長(mm)556 質量(kg)30 全幅(mm)576 作業範囲200~850mm 可動範囲(mm)(アーム最大)422~1120
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

エンジンクレーンでエンジンを脱着する際に、エンジンの傾き角度をハンドルの回転で調整する事が出来ます。
最大荷重(kg)500 取扱説明書(0.6MB)
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

EM-269 エマーソン ジャッキアップらくちんAC100V EMERSON(エマーソン) 動画あり
お持ちのクルマの純正パンタジャッキを使って面倒なジャッキアップ作業を電動で楽々サポート ミニバン・SUVクラスでも約13~15秒でジャッキアップ バリアブルスイッチで安全にゆっくりジャッキダウン
付属品専用ジャッキヘルパーAタイプ、Bタイプ、ロングボルト、ショートボルト、ナット×2、ワッシャ×4、スプリングワッシャ×2 材質本体:強化ナイロン・ABS、スチール / ホルダー部:スチール・ナイロン・ゴム、ジャッキヘルパー/ボルトナット:スチール 回転数(min-1[r.p.m])0~320 最大トルク(N・m)20 コード長さ(m)2 定格消費電力(W)600 本体質量(kg)2.7 使用電源(V)AC100 (50/60Hz) 絶縁方式二重絶縁 定格消費電流(A)6 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×180×370 総質量(kg)4.2
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

「停まる・停める」を科学した万能選手。大型SUVのタイヤサイズ[285/75/16(直径860mm)]を基準値として設計しました。車量がかかるステップ部分はバイアス模様によりタイヤがしっかりグリップ。ボルト位置をステップ部側に設定したことでストップ部分にタイヤが乗り上げた場合でもテコの原理が働かない構造です。全体の肉厚は7ミリですが、高さ100mmのストップ部分の厚みは特に強靭性を高めるため30mmに設計しました。「自然な踏み心地・停め心地の良さ」を実現。ステップ部分は、薄く設計し「自然な踏み心地」を実現。裏面には、無数の溝を施すことで強度を高め、さらに全体に3ミリのくぼみを設け、施工時の接着剤塗布を容易にしています。シンプルなフォルムが街にとけこむデザイン。強強靭性が際立つC400シリーズですが、全体のフォルムは、流線型でシンプルなデザイン。美しく街の中にとけこみます。
用途回転モーメントゼロ。絶対停止の「ゼッティ」。鋳造型で強靭性、耐食性に優れ直下圧6 トンの耐荷重性能を実装。高さ100mmと高く一般車からSUVまで幅広く対応。軽量、コンパクトで施工しやすく商業店舗や病院、マンションのような多台数駐車場向けの商品です。 付属品ステンレス製ボルトM16×150mm 2本 質量(kg)2.5 カーボンブラックメタリック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×260×85 耐荷重(t)2 関連資料(0.57MB)
1台
23,980 税込26,378
15日以内出荷