ガレージ機器・整備設備 :「畳 1畳」の検索結果

ガレージ機器・整備設備には、自動車やトラックに関するあらゆるガレージ設備や整備用品が含まれています。車高に合わせて選べる各種ジャッキなどは、自分でタイヤ交換やオイル交換の際に役立つアイテムです。他にもアタッチメントやカースロープ、ジャッキ用オイルなど品数豊富です。油圧プレスやエンジンクレーン、トランスミッションジャッキなど、各種ガレージ設備・機器が充実しています。また、駐車関連用品や安全・作業用品、機械工具・設備機器、店舗向け販促品なども多数取り揃えています。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車上渡し 組立完成検品済み
用途折り畳み状態の時のキャスターが鋼鉄製の4輪なので安全に楽に移動できます。車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。最大能力:1トン 。本体重量:64.5kg 関連資料(0.28MB) 取扱説明書(0.97MB)
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

エアーポンプ仕様 。エアー式で楽々ジャッキアップ 。組立完成検品済み
用途折り畳み状態の時のキャスターが鋼鉄製の4輪なので安全に楽に移動できます。車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。最大能力:1トン 。本体重量:64.5kg 能力(t)1
1個
107,250 税込117,975
翌々日出荷

ダブルポンプ仕様 。ジャッキアップ速度が2倍速い! 。組立完成検品済み
用途折り畳み状態の時のキャスターが鋼鉄製の4輪なので安全に楽に移動できます。車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。 。最大能力:1トン 。本体重量:64.5kg 能力(t)1
1個
85,880 税込94,468
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング