ガレージ機器・整備設備 :「門型 プレス」の検索結果

ガレージ機器・整備設備には、自動車やトラックに関するあらゆるガレージ設備や整備用品が含まれています。車高に合わせて選べる各種ジャッキなどは、自分でタイヤ交換やオイル交換の際に役立つアイテムです。他にもアタッチメントやカースロープ、ジャッキ用オイルなど品数豊富です。油圧プレスやエンジンクレーン、トランスミッションジャッキなど、各種ガレージ設備・機器が充実しています。また、駐車関連用品や安全・作業用品、機械工具・設備機器、店舗向け販促品なども多数取り揃えています。
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ポンプで操作出来る油圧プレスです。手動式ポンプが併用でき、微調整が簡単です。
付属品ヤゲン台 仕様フットスイッチ式
1台
669,800 税込736,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動ポンプで操作出来る油圧プレスです。手動式ポンプが併用でき、微調整が簡単です。
付属品ヤゲン台 仕様押しボタンスイッチ式
1台
779,800 税込857,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄板などの歪みの修正、シャフトの曲がり直しブッシュ及びベアリング類の脱着など、機械関係、自動車整備など広範囲に活躍している油圧プレスです。(ポンプ一体型プレス)
付属品Vブロック
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車、オートバイのメンテナンスに不可欠な油圧プレスです。 ストロークが140mm確保されており、保持台も540mmの調整範囲を持ちますので、小物部品・長尺部品の取り外しや組み込み整備に使用可能です。また、設置面積も505×495mmと比較的狭い作業場所にて設置出来ます。付属のプレートを使用することにより、軸の組立や抜きも簡単に出来ます。
仕様7段調整(90mm間隔) 付属品プレート2枚 ストローク(mm)140 質量(kg)43 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×495×1235 最高圧力12t
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷

JTC5120MJ 12tプレス(メーター付き) JTC 動画あり
グリセリン入りメーター付(MPa表示)認証指定工具対応。
最大荷重(t)12(59MPa) 仕様ブレート2枚付き ストローク(mm)175 寸法(幅W×奥行D)(mm)695×500 先端径(mm)(ラム)52 本体質量(kg)78 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
97,980 税込107,778
4日以内出荷

長崎ジャッキ油圧プレス
能力15トン・5トンの手動式油圧プレスです。 ベアリング及びブッシュの圧入・抜取り作業をはじめ、曲げ作業・歪み取り作業などあらゆる作業に使用可能です。 NSP-15はハンドルを回せば、ラムの左右移動が簡単に行え、位置合わせも楽に行えます。(NSP-5は固定式) NSP-15はテーブル上下移動もワイヤー巻上げ式を採用。 ラム先端部はスクリューにより伸縮し、高さの調整が行えます。
圧力(kg/cm2)300
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車やオートバイ、各種機械等のメンテナンスに最適な、メーター付き油圧プレスです。
用途ベアリングやギヤ、プーリーなどの圧入や取り外し作業に 能力(t)12 付属品プレート2枚 ストローク(mm)175 質量(kg)75 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)785(プレスシリンダー含)×1660×500
1台
74,980 税込82,478
4日以内出荷

プレスプレート2枚付属
能力(t)12 ストローク(mm)175 質量(kg)48.5 寸法(幅W×奥行D)(mm)【台座】530×165 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×495×1235 作業面寸法(mm)0~610
1台
42,980 税込47,278
欠品中

JTC10003CJ 10tプレス(メーター付き) JTC 動画あり
グリセリン入りメーター付(MPa表示)
最大荷重(t)10(49MPa) ストローク(mm)175 寸法(mm)680×450×1070 先端径(mm)(ラム)52 本体質量(kg)51 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
77,980 税込85,778
4日以内出荷

1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

エアー・手動どちらでも作業可能で、キャスターつきのため移動先で作業可能です。 低床式、テーブルまでわずか195mmなので重量物でも安全にセットできます。
揚力(kN[tf])350(35) トラスコ品番491-5411 ストローク(mm)105 質量(kg)160 奥行(mm)700 内寸(mm)【フレーム】400 全高1100mm(手動ハンドル除く) 作業面寸法(mm)270~370
1個
599,800 税込659,780
3日以内出荷

多目的に使えるプレス。 トルクロッドのブッシュの交換が1人で出来る。 エアーと手動の両方で使用可。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等 能力(t)35 付属品トルクロッドブッシングツール(HT-60)、トルクロッド用レベルアーム トラスコ品番853-5999 ストローク(mm)【ねじ】100 質量(kg)160 全高(mm)1100 ラムストローク(mm)140
1個
669,800 税込736,780
3日以内出荷

マサダ製作所卓上プレス
軽量コンパクトな矯正プレスとして、幅広く活用されています。 作業台の上で簡易的な作業が可能です。 ご使用条件にあわせて、油圧ユニットを手動・エアー・電動の3種類から選べます。
ストローク(mm)150 能力(t)10
1台
249,800 税込274,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)