ガレージ機器・整備設備 :「LED燈」の検索結果
ガレージ機器・整備設備には、自動車やトラックに関するあらゆるガレージ設備や整備用品が含まれています。車高に合わせて選べる各種ジャッキなどは、自分でタイヤ交換やオイル交換の際に役立つアイテムです。他にもアタッチメントやカースロープ、ジャッキ用オイルなど品数豊富です。油圧プレスやエンジンクレーン、トランスミッションジャッキなど、各種ガレージ設備・機器が充実しています。また、駐車関連用品や安全・作業用品、機械工具・設備機器、店舗向け販促品なども多数取り揃えています。
両面テープでカンタン取り付け。最大48ルーメン※充電環境により異なります。アンカー(別売)でも取り付け可能。夜間でもまっすぐバック駐車できる。LED8灯(暖白と白から発行色を選べる )。ソーラーパネルで昼間は充電、夜間に自動点灯。高輝度再帰性反射材付き
用途夜間駐車時の目印に
寸法(Φ×高さH)(mm)123×23
充電時間(時間)約8(満充電/夏季の場合)
バッテリー容量(mAh)1200(ニッケル水素電池)
防水仕様IPX8
耐荷重(t)約3
明るさ(Lm)最大48
動作温度範囲(℃)-20~70
連続点灯時間(時間)約30(満充電時)
適合アンカーねじ込み式(ネジサイズ:M4~M5)2本
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。