1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
仕様【使用圧力】1×10-6~大気圧Pa(abs)、【コンダクタンス】200L/s、【リーク量】内部:標準材質(FKM)の場合1.3×10-10常温時・ガス透過を除く/外部:標準材質(FKM)の場合1.3×10-11常温時・ガス透過を除く 材質本体:アルミ合金、ベローズ:SUS316L、要部:ステンレス、FKM(標準シール材) 接続口径【パイロットポート】Rc1/8 質量(kg)5.1 フランジ80 フランジタイプKF(NW) 表面処理外部:硬質アルマイト、内部:素地 使用流体不活性ガス系の真空 弁形式常時閉(加圧開・スプリングシール) オートスイッチ個数1ケ付 インジケータなし パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.4~0.7 オートスイッチ種類D-A93L パイロットポート方向フランジ側 表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地 インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ側 温度仕様/ヒータの有無5~60℃、ヒータなし
1個
169,800 税込186,780
91日以内出荷

おすすめ人気ランキング