真空機器 :「吸引」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接ガス部に油、水などを使用しないドライタイプの真空ポンプです。大排気量でコンパクトサイズです。大気圧から作動が可能です。
用途自動機などの真空吸着搬送。真空包装、印刷機械。吸引機。チップマウンター。 トラスコ品番859-4209 幅(mm)139.5 高さ(mm)167 奥行(mm)255 電圧(V)200-220 電源AC 到達圧力(Pa)8000 吐出口径Rc1/4 2018年トラスコ掲載ページ7 0743 吸込口径Rc1/4 ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ピストン形
1台
77,980 税込85,778
翌日出荷

揺動ピストン型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック) 動画あり
カップパッキン(特殊樹脂)がシリンダー内を往復運動することにより排気する真空ポンプです。大きな排気速度を有していますが、消費電力が低く環境にやさしい真空ポンプです。また、寿命試験では18000時間をクリアした長寿命配慮となっています。(DOP-300SA実機試験による)
用途真空チャック、真空ピンセット。食品包装機、真空成型機。吸着搬送。自動機等の真空吸着搬送。真空包装、印刷機械。吸引機。チップマウンター。 電源AC ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ピストン形
1台
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接ガス部にPTFEを使用する事で、耐薬品性、耐食性に優れた真空ポンプです。 有機溶媒や腐食性ガスを吸引する用途に最適です。 耐薬品性に優れて、しかも高真空。 小型、省スペース。低騒音、低振動。低消費電力。 長寿命で、メンテナンスも容易。
用途医療機器、分析機器、理化学機器。 各種実験用真空源。 使用温度範囲(℃)0~40 電圧(V)100 電源AC 到達圧力(Pa)1000 主な用途医療機器、分析機器、理化学機器。各種実験用真空源。 ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ダイヤフラム形
1台
219,800 税込241,780
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

揺動ピストン型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック) 動画あり
接ガス部には油、水などを使用しないドライタイプの真空ポンプです。加圧専用タイプもあります。自動復帰型サーマルプロテクタ内蔵による安全設計。大気圧からの作動が可能。
用途自動機等の真空吸着搬送。真空包装、印刷機械。吸引機。チップマウンター。樹脂等の脱気。 高さ(mm)231 周波数(Hz)50/60 規格TUV認証取得品 電源AC ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ピストン形
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直結型小型油回転真空ポンプ(デラックスタイプ) ULVAC(アルバック) 動画あり
1台
199,800 税込219,780
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

有機溶剤や腐食性ガスの吸引に対応した、ドライ真空ポンプのケミカルタイプ 自動復帰型のサーマルプロテクタ内蔵による安全設計 大気圧からの作動が可能 シンプル構造で、メンテナンスが容易
質量(kg)7 電圧(V)100 電源AC 到達圧力(Pa)0.001 排気速度(50/60Hz)(L/min)20/24 全負荷電流(A)50Hz/5.1、60Hz/6 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)124×242×184 使用電動機単相、100V、400W、4P、コンデンサ運転 吐出口径O.D.Φ9mm×I.D.Φ6mm (G 1/4) 吸込口径O.D.Φ9mm×I.D.Φ6mm (G 1/4) ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ダイヤフラム形
1台
179,800 税込197,780
15日以内出荷

接ガス部にベアリングのない高湿ガス対応設計です。水蒸気吸引と連続大気開放運転が可能です。エアーフラッシュにより水分凝縮を抑止します。
電圧(V)(50Hz)200/380/400/415、(60Hz)200/220/230/460 電源AC 到達圧力(Pa)30 排気速度(50/60Hz)(L/min)433/516 吐出口径KF-25 アズワン品番1-9199-22 吸込口径KF-25(Rc1/2) ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類スクロール形
1個
669,800 税込736,780
60日以内出荷