カップパッキン(特殊樹脂)がシリンダー内を往復運動することにより排気する真空ポンプです。大きな排気速度を有していますが、消費電力が低く環境にやさしい真空ポンプです。また、寿命試験では18000時間をクリアした長寿命配慮となっています。(DOP-300SA実機試験による)
用途真空チャック、真空ピンセット。食品包装機、真空成型機。吸着搬送。自動機等の真空吸着搬送。真空包装、印刷機械。吸引機。チップマウンター。
電源AC
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ピストン形
接ガス部には油、水などを使用しないドライタイプの真空ポンプです。加圧専用タイプもあります。自動復帰型サーマルプロテクタ内蔵による安全設計。大気圧からの作動が可能。
用途自動機等の真空吸着搬送。真空包装、印刷機械。吸引機。チップマウンター。樹脂等の脱気。
高さ(mm)231
周波数(Hz)50/60
規格TUV認証取得品
電源AC
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ピストン形
大排気量でコンパクトサイズ。
接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。
用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。
自動復帰型サーマルプロテクター内蔵による安全設計。
大気圧から作動が可能。
全圧力帯での連続運転が可能。
シンプル構造で、メンテナンスが容易。
質量(kg)12
電源AC
到達圧力(Pa)10000
排気速度(50/60Hz)(L/min)180/200
吐出口径Rc3/8
吸込口径Rc3/8
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ピストン形
接ガス部に油、水などを使用しないドライタイプの真空ポンプです。大排気量でコンパクトサイズです。大気圧から作動が可能です。
用途自動機などの真空吸着搬送。真空包装、印刷機械。吸引機。チップマウンター。
トラスコ品番859-4209
幅(mm)139.5
高さ(mm)167
奥行(mm)255
電圧(V)200-220
電源AC
到達圧力(Pa)8000
吐出口径Rc1/4
2018年トラスコ掲載ページ7 0743
吸込口径Rc1/4
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ピストン形
1台
¥77,980
税込¥85,778
翌日出荷
大排気量でコンパクトサイズ。
排ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。
自動復帰型のサーマルプロテクタ内蔵による安全設計。
大気圧からの作業が可能。
シンプル構造で、メンテナンスが容易。
仕様加圧専用
トラスコ品番850-9584
幅(mm)168.5
質量(kg)9
高さ(mm)181
奥行(mm)288
電圧(V)100
電源AC
排気速度(50/60Hz)(L/min)80/84
全負荷電流(A)5/5.5(50/60Hz)
使用電動機単相、100V、300W、4P、コンデンサ運転
吐出口径O.D.Φ9mm×I.D.Φ5mm(Rc1/4)
吸込口径O.D.Φ9mm×I.D.Φ5mm(Rc1/4)
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ピストン形
1台
¥89,980
税込¥98,978
20日以内出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。