真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(フランジ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
板厚(mm)0.15
材質(フランジ)SUS 304
材質フレキ/ベローズ:SUS 316L
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(継手)SUS 316L
材質(フレキ/ベローズ、チューブ/パイプ)SUS 316L
材質(ブレード)SUS 304
適合規格VCR(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
適合規格Swagelok(R)
材質(継手)SUS 316L
材質フレキ/ベローズ・チューブ/パイプ:SUS 316L
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(インナーリング)SUS 316L
Oリングバイトン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
NW10/16
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質チューブ/パイプ:SUS 304
寸法A(mm)75
材質(フランジ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ/パイプサイズ1/4 inch
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
主要材質SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
寸法H(mm)12.7
最高使用温度(℃)200
材質(フランジ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(窓)ホウケイ酸ガラス
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(フランジ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(フランジ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
内面処理バフ #400
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(フランジ)SUS 304
内面処理バフ #400
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(フランジ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
内面処理バフ #400
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(フランジ)SUS 304
材質(フレキ/ベローズ)SUS 316L
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質チューブ/パイプ:SUS 304
寸法A(mm)75
材質(フランジ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ/パイプサイズ1/4 inch
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
フランジタイプブランクタップ
材質(フランジ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
主要材質SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(フランジ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
内面処理バフ #400
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
最高使用温度(℃)300
材質(フランジ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(窓)サファイア
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
仕様シール/ガスケット:バイトン(R)
材質(ボディ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
適合規格VCR(R)
材質(フランジ)SUS 304
材質(継手)SUS 316
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(フランジ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
内面処理バフ #400
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(フランジ)SUS 304
内面処理バフ #400
軽量・小型なプラスチック製のインラインエジェクタ。分散型真空システムの真空発生器として配管途中に直接組み込む事ができ、省スペースなシステムを実現します。
接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)【真空エア側】2×4、【圧縮エア側】2×4
最大真空圧(kPa)-85
汎用性の高い1.5段ベローズ真空パッド。ベローズ形状のためワークの曲面にも追従します。樹脂成形品やガラスに適したマークレスパッド、食品吸着に適したシリコーンゴムパッドなど、様々な材質・サイズのパッドをラインアップしています。
DCブラシレスモータを使用した真空ポンプ/コンプレッサ兼用ポンプです。
ツインヘッドのダイアフラム方式を採用し小型でも高寿命・高圧力・低振動・低丈・メンテナンスフリー・無給油を実現しました。
より信頼性を必要とする医療器、分析器などの機器組込み用のエア源・真空源として最適です。
用途DCブラシレスモータを使用した真空ポンプ/コンプレッサ兼用ポンプです。
ツインヘッドのダイアフラム方式を採用し小型でも高寿命・高圧力・低振動・低丈・メンテナンスフリー・無給油を実現しました。
より信頼性を必要とする医療器、分析器などの機器組込み用のエア源・真空源として最適です。
排気速度(50/60Hz)(L/min)5.5
到達真空度(kPa)-60.0{-450mmHg}
最高圧力150kPa
定格時間連続
絶縁階級A種相当
耐用時間(時間)5000(MTTF)
吸入口サイズΦ6.8(外径)
リード線長さ(mm)360±20
吐出口径Φ6.8(外径)
取付幅(mm)37.5
使用圧力範囲(kPa)-60.0~150
取付長(mm)36.5
真空配管用ISO-MFフランジによるR型エルボ製品になります。センターリングを用いてシールします。
材質(パイプ・フランジ)SUS304
形状R型エルボ
表面処理G.B.B.
RoHS指令(10物質対応)対応
真空配管用KFフランジのサイズ変換継手になります。センターリングを用いてシールします。
材質SUS304
長さ(mm)(製作長)40
表面処理G.B.B.
RoHS指令(10物質対応)対応
ICFフランジ付成形ベローズです。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。
材質(ベローズ)SUS316L
耐熱温度(℃)250
寿命10000回
使用圧力(MPaG)0.2以下
材質(フランジ)SUS304
仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3
フレキチューブの両端にJISフランジを標準で装着しています。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。
仕様Heリーク量:1×10-7Pa・m3
材質(本体)SUS304
耐熱温度(℃)150
使用圧力(MPaG)0.2以下
フレキチューブの両端にICFフランジを標準で装着しています。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。
材質(本体)SUS304
耐熱温度(℃)150
使用圧力(MPaG)0.2以下
仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3
ワンタッチカップリング用のセンターリングです。FKMOリング付。
用途真空配管の接続に使用。
仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3
材質(本体)SUS304
寸法C(mm)3.9
耐熱温度(℃)150
材質(Oリング)バイトン
使用圧力(MPaG)0.2以下
排気音低騒音タイプです。油漏れ防止のマグネットカップリングを採用しました。
幅(mm)150
質量(kg)22
高さ(mm)234.5
奥行(mm)413.5
電圧(V)100
電源AC
到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7
排気速度(50/60Hz)(L/min)100/120
油量(mL)1000
使用油R-2
アズワン品番1-1854-02
吸込口径KF-25
ポンプの種類油回転
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
CFフランジはフランジに尖った山を成型されたナイフエッジと言われるシール部に銅製のガスケットシール材を挟み込むことによって真空シールを行います。CFフランジはシール製に優れる事から超高真空や極超高真空装置に使用されます。
仕様2方向回転フランジ、内外面バフ研磨
材質SUS304L
形状ティー管
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。