20ページ目: 真空機器

真空機器は真空を作るための真空ポンプや圧力を図るためのセンサーなどの空圧機器を指す言葉です。メインではなく補助的な使い方をされるものですが、エアコンの設置時に真空ポンプが使われたり、ダンボールなどの包装機に真空パッドが使われるなど幅広い場所で使われています。また圧力センサやスイッチは真空圧を計測するので真空での作業を行う時に使われることが多いです。

FA現場のお役立ち情報
4,723件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Z Series(ZP3-T04) SMCZ Series(ZP3-T04)SMC
849税込934
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
Z Series(ZP3-T015) SMCZ Series(ZP3-T015)SMC
889税込978
1個
9日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
Z Series(ZP3EA) SMCZ Series(ZP3EA)SMC
419税込461
1個
9日以内出荷
ZP2_MB - ベロウパッド(ZP2-B20) SMCZP2_MB - ベロウパッド(ZP2-B20)SMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
ZP2 - 小形パッド(ZP2-05) SMCZP2 - 小形パッド(ZP2-05)SMC
5,298税込5,828
1袋(10個)
25日以内出荷
ブラスト仕様パッド(小形パッド、低寸法仕様パッド) ワークの離脱性が向上
Z Series(ZK2) SMCZ Series(ZK2)SMC
969税込1,066
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
Z Series(ZHP80BM) SMCZ Series(ZHP80BM)SMC
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減! 2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減 メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減! パッド径:Φ63、Φ80
パッド径(Φmm)(80)o80パッド形状(BM)ベロウ形溝付
ZH_NEW - 真空エジェクタ 直接配管形(ZH20DLA) SMCZH_NEW - 真空エジェクタ 直接配管形(ZH20DLA)SMC
4,398税込4,838
1個
11日以内出荷
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A)最高真空圧力(kPa)(L) -66kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)2.0
Z Series(ZH15) SMCZ Series(ZH15)SMC
1,998税込2,198
1個
11日以内出荷
ノズル径(Φmm)1.5
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0621) SMCZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0621)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0531) SMCZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0531)SMC
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)(05) 0.5排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気)ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし)ノズル径(Φmm)(05) 0.5
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0020) SMCZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0020)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
L型オペレートバルブナットアッセンブリ SMCL型オペレートバルブナットアッセンブリSMC
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から90日以内出荷
AMJ - ドレンセパレータ(AMJ4000) SMCAMJ - ドレンセパレータ(AMJ4000)SMC
7,498税込8,248
1個
11日以内出荷
真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去 真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどといった場合に効果的です
ボディサイズ40
AMJ - ドレンセパレータ(AMJ3000) SMCAMJ - ドレンセパレータ(AMJ3000)SMC
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去 真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどといった場合に効果的です
ボディサイズ30
AMJ Series(AMJ) SMCAMJ Series(AMJ)SMC
259税込285
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
真空フィルターVFT用 交換用エレメント SCHMALZ(シュマルツ)真空フィルターVFT用 交換用エレメントSCHMALZ(シュマルツ)
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
優れたろ過度のフィルターエレメントで、真空発生器をクリーンに保ち故障を防ぎます。
チェックバルブ SVK/SVKG SCHMALZ(シュマルツ)チェックバルブ SVK/SVKGSCHMALZ(シュマルツ)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
エアのリークを抑え、吸着パッドがワークに十分に覆われていない場合にも真空圧を維持します。
タイプ流量固定
インラインエジェクタ SEC SCHMALZ(シュマルツ)インラインエジェクタ SECSCHMALZ(シュマルツ)
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷から24日以内出荷
低真空圧かつ大吸込み量の真空エジェクタ。通気性の高いワーク、粉体や液体の吸着・搬送に適しています。
包装機械・紙用真空パッド SGPN SCHMALZ(シュマルツ)包装機械・紙用真空パッド SGPNSCHMALZ(シュマルツ)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。
ニップル
フラット真空パッド QN (ニップル付) SCHMALZ(シュマルツ)フラット真空パッド QN (ニップル付)SCHMALZ(シュマルツ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から18日以内出荷
表面が滑らかなワークの吸着向け。汎用性の高い真空パッドで豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
ニップル
KRF04A-V-01用部品 フィルタケース オリオン機械KRF04A-V-01用部品 フィルタケースオリオン機械
919税込1,011
1個
9日以内出荷
仕様KRF04A-V-01用部品 フィルタケース幅(mm)-高さ(mm)-奥行(mm)-電圧(V)-定格電圧(V)-排気速度(50/60Hz)(L/min)-到達真空度(kPa)-騒音値(dB(A))(50/60Hz)-吐出口径-騒音値(dB)(50/60Hz)-到達真空度(MPa)-吸込口径-ポンプの種類-ドライポンプ種類-
油回転真空ポンプ アズワン油回転真空ポンプアズワン
2,090税込2,299
1個
翌々日出荷
油回転真空ポンプ アズワン油回転真空ポンプアズワン
2,390税込2,629
1個
翌々日出荷
真空ポンプ アズワン真空ポンプアズワン
1,490税込1,639
1個
翌々日出荷
ロングフランジ ライボルトロングフランジライボルト
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
形状ロングフランジ
エコノミー油回転真空ポンプ アズワンエコノミー油回転真空ポンプアズワン
22,800税込25,080
1個
当日出荷から翌々日出荷
高さ(mm)216奥行(mm)119電圧(V)100吸込口径6ポンプの種類油回転
ZM Series(ZM131H-K~) SMCZM Series(ZM131H-K~)SMC
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
揺動ピストン型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)揺動ピストン型ドライ真空ポンプULVAC(アルバック)
199,800税込219,780
1台
当日出荷から30日以内出荷
接ガス部には油、水などを使用しないドライタイプの真空ポンプです。加圧専用タイプもあります。自動復帰型サーマルプロテクタ内蔵による安全設計。大気圧からの作動が可能。
用途自動機等の真空吸着搬送。真空包装、印刷機械。吸引機。チップマウンター。樹脂等の脱気。高さ(mm)231周波数(Hz)50/60規格TUV認証取得品電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ピストン形
VSP-A※シリーズ セルバックス・真空システム機器 パット CKDVSP-A※シリーズ セルバックス・真空システム機器 パットCKD
1,000税込1,100
1個
8日以内出荷から17日以内出荷
CONVUM 真空発生器コンバム 省エネタイプ コンバム(旧:妙徳)CONVUM 真空発生器コンバム 省エネタイプコンバム(旧:妙徳)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
質量(g)500使用圧力範囲(MPa)0.0001~0.00055空気消費量(L/min)130使用流体無給油圧縮空気周囲温度(℃)0~55(但し、凍結しないこと)吸込流量(L/min)260最高真空圧力(kPa)-85標準供給圧力(MPa)0.3
ドライポンプ オリオン機械ドライポンプオリオン機械
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため排気利用(ブロワー仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。液体かくはん。仕様ブロワー電圧(V)100/200電源ACRoHS指令(10物質対応)対応ポンプの種類ドライ
水封式真空ポンプ SW-S型/SW型 神港精機水封式真空ポンプ SW-S型/SW型神港精機
1,398,000税込1,537,800
1個
89日以内出荷
【SW-S型】 1段式の水封式真空ポンプで大気圧から8kPaまでの運転に最適です。 【SW型】 2段式の水封式真空ポンプです。1段式よりも耐久性が高く1kPa付近までの減圧が可能です。
ミストレーサ 高温ミスト対応シリーズ(CRHタイプ) SDG株式会社ミストレーサ 高温ミスト対応シリーズ(CRHタイプ)SDG株式会社
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷から60日以内出荷
高温ミスト(80℃以下)に対応。電動機部を機外に出しているので、80℃までの高温ミストの吸引が可能です。 ダクトホースを取付けたままでフフィルタ交換が可能です。(CRH-100T/E、200T/E除く) サビに強い塗装。高級アクリル焼き付け塗装を採用し、サビにくくしています。
用途部品洗浄機、など捕集効率(%)99.4吸気温度(℃)(最大)80
真空ポンプ/コンプレッサ兼用ピストンポンプ PSLシリーズ 芝浦エレテック真空ポンプ/コンプレッサ兼用ピストンポンプ PSLシリーズ芝浦エレテック
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
クリーンなポンプ。オイルレスのため周囲環境を油汚染せず、また、特殊材質を使用しているためクリーンです。 小型・軽量・低騒音。PSLシリーズは揺動ピストン式オイルレスシリーズなので、小型・軽量・低騒音と三拍子揃ったピストンポンプです。 メンテナンスフリー。ポンプ摺動部に特殊素材を使用しているため、長期のメンテナンスフリーが実現しました。 多彩な使い分け。コンプレッサーとバキューム兼用で、コンビネーションとしても利用できます。二段引きの真空ポンプとしてさらに高真空が得られます。
モーター単相100V(50Hz/60Hz)、コンデンサ運転型単相誘導電動機(E種絶縁)
エルボ ULVAC(アルバック)エルボULVAC(アルバック)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状エルボ材質SUS304
小型オイルフィルトレーションシステム ULVAC(アルバック)小型オイルフィルトレーションシステムULVAC(アルバック)
208,980税込229,878
1台
翌々日出荷
各種真空装置に用いられる油回転し空ポンプ専用のオイルフィルトレーション装置です。 使用しているエレメントは、水分・Ⅲ・粒子の除去機能を併せ持つ特殊なエレメントで、積層吸着により高精度で大量に処理できます。 真空ポンプとポンプ油を長期にわたって清浄に保ち、真空ポンプの故障、オイル交換の低減をはかることが可能になります。
回転翼型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)回転翼型ドライ真空ポンプULVAC(アルバック)
239,800税込263,780
1台
15日以内出荷
大排気量でコンパクトサイズ。 排ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。 大気圧からの作業が可能。 シンプル構造で、メンテナンスが容易。
電圧(V)200-277/346-480電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類回転翼形
真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ(VFR) PISCO(ピスコ)真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ(VFR)PISCO(ピスコ)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
真空発生器によって吸い込まれたダストや水滴をサイクロン効果とエレメントにより除去。 ダストケースが大きいため、メンテナンス回数を減少。 真空発生器の排気側に取付けて使用する排気回路用も用意。
ホルダー排気回路用大容量ユニオンタイプフィルター面積(m2)20材質(金属フード)/処理標準仕様
真空発生器VRLタイプ ユニオンストレートB PISCO(ピスコ)真空発生器VRLタイプ ユニオンストレートBPISCO(ピスコ)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5
真空機器