4,084件中 161~200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コスモ・テックNW ロングフランジ
RoHS
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 主要材質SUS 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フレキチューブの両端にNWフランジが標準でついておりセンタリング、カップリングの使用で簡単に配管接続できます。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。 仕様Heリーク量:1×10-7Pa・m3 材質(本体)SUS304 耐熱温度(℃)150 使用圧力(MPaG)0.2以下
1本
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

フロパーサルCF 銅ガスケット
CFフランジはフランジに尖った山を成型されたナイフエッジと言われるシール部に銅製のガスケットシール材を挟み込むことによって真空シールを行います。CFフランジはシール製に優れる事から超高真空や極超高真空装置に使用されます。
材質無酸素銅(OFHC)
1パック(10枚)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
1袋(10個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
1袋(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
1袋(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

汎用性の高い1.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
段数1.5
1個
特価
369 税込406
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質SUS304 形状NWエルボ
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真空発生器 ユニオン大気開放 PISCO(ピスコ) 動画あり
ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
形状角形 使用温度範囲0~60℃ 使用流体空気 材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

真空パッド 滑り止めタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 動画あり
プレス部品等の油が付着したワークの搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

真空パッド ZP2-4 SMC CADデータあり
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
1個
559 税込615
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

アルミ製 高真空L型バルブ 手動/ベローズシール XLH-2 SMC CADデータあり
1個
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
5,487 税込6,036
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
特価
589 税込648
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (255種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

真空パッド (ZP40~) SMC CADデータあり
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
1個ほか
619 税込681
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

直結型小型油回転真空ポンプ(デラックスタイプ) ULVAC(アルバック) 動画あり
1台
169,800 税込186,780
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)包装袋用真空パッド
RoHS
ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。ベローズ(蛇腹)部の段数を2種類用意しました。吸込防止アダプタは球面タイプと平面タイプから選択可能です。吸込防止アダプタはステンレスメッシュ付を選択可能です。
材質シリコーン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

流量:360L/min[ANR]の大容量タイプ真空用フィルタ。吸引時に吸込まれるダストや塵を除去し真空ポンプや真空発生器を保護。
用途真空ポンプや大流量真空発生器向け真空用フィルタ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用流体空気 容量(cm3)ボウル貯容量:90 使用圧力範囲(kPa)-101~0 RoHS指令(10物質対応)対応 処理流量(L/min[ANR])360 真空破壊圧力(MPa)0.1以下
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

平らなワークに適しています。垂直方向の変化が少なく、安定した吊り上げをします。ワークを地面に対して垂直に吊り上げる場合に推奨します。クリートは、薄く変形しやすいワークが変形することを防ぎ、ワークを地面に対して垂直に吊り上げる際の摩擦力を高めます。
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コスモ・テックOリング Viton VF/VG用
RoHS
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 Oリングバイトン(R) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

コスモ・テックNW メッシュセンタリング
RoHS
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 材質SUS 304 Oリングバイトン(R) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 適合規格Swagelok(R) 材質(フランジ)SUS 304 材質(継手)SUS 316 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
材質アルミニウム+ニッケルメッキ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Z Series(ZP3E) SMC CADデータあり
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
1個
特価
619 税込681
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

ZP2V - サクションアシストバルブ(ZP2V) SMC CADデータあり
ワークがなくても真空圧力の低下を抑制 ワーク変更による切換作業が不要 フィルタ内蔵(40μm) ワンタッチ管継手付
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

Z Series(ZH05) SMC CADデータあり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質SUS304 形状NWチーズ
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NWフランジを配管するためのセンターリングです。 アウターリング付ですので、正圧がかかる場合でもご使用頂けます。
材質アウター:SUS304 / インナー:SUS316L / Oリング:FKM 形状NWセンターリング 寸法D(Φmm)5.00
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

正圧でも使用可能になりました。 従来の真空用フィルタ(VFUシリーズ)の使い勝手はそのまま。 濾過精度を必要としない用途に最適。 正圧使用においては、プレフィルタ感覚でお使いください。 メンテナンスが容易。 エレメント交換時の作業が工具不要で、簡単。
使用温度範囲0~50℃ 最高使用圧力(MPa)1.0 (20℃時) ろ過精度(μm)10 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5 使用圧力範囲(kPa)-100
1袋(10個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 動画あり
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
1個
749 税込824
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (560種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (321種類の商品があります)

様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。 材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。 取付け用金具で簡単取付けが可能です。 耐油性、耐磨耗性に優れています。
用途吸着面が斜めの場合、吸着時に押付けた場合のバッファの役割。 高さ(mm)9 材質(本体)ニトリル 硬度(A/s)55
1箱(10個)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空計のセンサーを取り付けられます。 センサー径の変換ができます(Φ15→Φ18、Φ18→Φ15)。 GP-15Nはネジ配管に取り付けられます。
材質本体/ステンレス(SUS304)、O-リング/バイトン(R)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

真空パッド (ZP80H~) SMC CADデータあり
重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
欠品中