4,084件中 321~360件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。省エネ&サイレントのマイクロエジェクタ。業界最高水準の静音(静音タイプマフラ使用時)、空気消費量20%削減(メーカー従来比)。低圧仕様もラインナップ。
1袋(5個)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

寸法A(mm)Φ52 寸法D(mm)87 寸法E(mm)9 寸法C(mm)78 寸法BR3/4
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

Z Series(ZP3E-T) SMC CADデータあり
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

Z Series(ZH20DSA) SMC CADデータあり
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-90kPa 最高真空圧力(kPa)(S) -90kPa ボディ形式直接配管形 ノズル径(Φmm)2.0
1個
4,398 税込4,838
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

液体や粉、固形物が充填された袋の搬送に適した4.5段ベローズの真空パッド
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汎用性の高い1.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
段数1.5 ニップル
1個
799 税込879
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

1本
8,198 税込9,018
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

佐藤真空クロス管
形状クロス 材質ステンレス(SUS) 質量(kg)0.5
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

佐藤真空L字管
ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け 形状L字管 仕様ISO規格に基づいた真空配管部品 材質ステンレス(SUS) 質量(kg)0.5
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネットカップリング構造の採用により、軸シールからの油漏れがなく、長寿命化を実現。 吸気管直下型逆流防止弁の搭載により、停止時にポンプ内部が自動的に大気開放。 低騒音で低振動。 強制給油機構搭載により、排気速度が安定。 大気圧からの作動が可能。 内部部品のノックピンによる連結及びフランジモータによりメンテナンスが容易。
幅(mm)120 質量(kg)9.3 高さ(mm)163 奥行(mm)288.5 電源AC 到達圧力(Pa)0.67 排気速度(50/60Hz)(L/min)30/36 油量(mL)370 使用油R-2 吸込口径KF-16 ポンプの種類油回転
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空発生器 ユニオンストレート大気開放(VU) PISCO(ピスコ) 動画あり
ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
形状管形 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa 使用温度範囲0~60℃ 使用流体空気 付加機能分解可能型 材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
1,790 税込1,969
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

真空発生器 ストレート大気開放 PISCO(ピスコ) 動画あり
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa 使用温度範囲0~60℃ 使用流体空気 材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

VSPシリーズ セルバックス・真空システム機器 パット CKD CADデータあり
1個
特価
159 税込175
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (589種類の商品があります)

VSGシリーズ セルバックス・エジェクタシステム対応タイプ CKD CADデータあり
1個
3,091 税込3,400
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減 エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較) 小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減
1個
319 税込351
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

インラインエアフィルタ ZFC5D SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

EDWARDSクロス
用途真空配管部品 材質ステンレス(AISI316L) 形状クロス
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
特価
399 税込439
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空ポンプの圧力制御に必要な物をコンパクトにまとめています。 真空ホースの間につないで、開放側ニードルバルブを使って簡易的なポンプの圧力調整が行えます。 減圧完了後はポンプ間のリークに使用できます。
アズワン品番1-4243-01 材質ポリアミド・真鍮(バルブ) 接続口径(Φmm)8
1個
17,900 税込19,690
当日出荷

オイルレスのため真空、加圧使用時に環境を汚しません。 1台のポンプで加圧・真空に使用でき、大変便利です。
電圧(V)100 電源AC 定格周波数(Hz)50/60兼用 ポンプの種類ドライ
1個
78,900 税込86,790
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大型真空ユニット (ZR1-F~) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
479 税込527
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
1個
949 税込1,044
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

真空エジェクタ (ZH~) SMC CADデータあり
ノズル径/Φ0.5、Φ0.7、Φ1.0、Φ1.3、Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0 ノズルとボディが一体成形樹脂 ボックス形(サイレンサ内蔵)と直接配管形の2タイプをシリーズ化
使用温度範囲(℃)5~50 使用流体空気 標準供給圧力(MPa)0.45
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

エアサクションフィルタ ZFA SMC CADデータあり
真空回路および空気中汚染物によるトラブル防止 大きなエレメントろ過面積
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド SPF
RoHS
耐摩耗性と柔軟性に優れた真空パッド
材質エラストドゥール
1個
特価
899 税込989
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

CEマーキング対応。(04,01Bタイプ) 到達圧力での連続運転可能。 ブレード交換が容易。(KHAシリーズ比) 運転真空度が高く、エゼクターの代替えや電子部品等の小部品の自動機(装着機等)に最適。
電源AC 到達圧力(Pa)800 ポンプの種類ドライ
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
25,367 税込27,904
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合真空用インラインフィルタ
1個
269 税込296
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半透明白 使用温度範囲(℃)-60~250 硬度(A/s)55
1個
589 税込648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (478種類の商品があります)

1個
559 税込615
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)真空パッド長円タイプ
RoHS
用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係 RoHS指令(10物質対応)対応 パッド形状長円
1個
519 税込571
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

佐藤真空T字管
材質SUS304
1個(1個)
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蒸気圧が低く、到達圧力はポンプの持つ限界まで期待できます。 。安定性に優れ、長期にわたって使用できます。 。粘度指数が高く、始動が容易です。 。抗乳化性に優れ、水の分離が容易です。蒸気圧が低く、到達圧力はポンプの持つ限界まで期待できます。安定性に優れ、長期にわたって使用できます。粘度指数が高く、始動が容易です。
用途小型ポンプ センコ型・ゲーテ型 仕様熱安定度170℃×24h:合格 規格消防法/第4類・引火性液体(石油類・アルコール類) 内容量(L)1 比重0.878(15/4℃) 引火点(℃)230 動粘度(mm2/s)(40℃)44.6 アズワン品番67-9302-19 蒸気圧(Pa[Torr])50℃:1.3×10^-2以下(1×10^-4)
1個
2,198 税込2,418
欠品中

リップ部は軟らかく、ベローズ(蛇腹)部は硬い材質を使用しています。ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現しました。傾いたワークなど吸着時の追従性に優れます。ワーク接触部は、食品衛生法適合・FDA準拠材を使用しています。
用途変形しやすい包装袋(液体の入った包装袋など)の吸着搬送に最適です。 段数ベローズ5段 材質(パッド)シリコーンゴム
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)