絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(3)
- MYST(13)
- エーモン(8)
- 東洋マーク製作所(4)
- エスコ(1)
- ヤマト(事務用品)(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- ユニット(1)
- 王子ゴム化成(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)

RS PRO 反射テープ
RS PRO¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷色 = 白。接着材料 = ゴム。幅 = 25mm。長さ = 9m。動作温度 Max = +70℃。動作温度 Min = -40℃。。反射テープを貼る場合は、常に、対象箇所がきれいで乾いていることを確認してください。RS Pro反射テープ. RS Pro白色粘着式ビニール反射テープは、屋内で危険性のあるパイプをマークするのに最適なソリューションです。この2層ラミネートテープは、ビニールテープと感圧性の高耐久ゴム樹脂接着剤で構成されています。接合部、バルブ(両側)、バルクヘッドでこの反射テープを使用します。特長と利点. . 使用温度: -40 → +70 ℃. . 塩水噴霧に対する耐性あり. . パイプへの巻き付けが簡単. . 明かりの少ない場所での使用に最適. . 丈夫で明るい反射RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 反射テープ
RS PRO¥21,980税込¥24,1781リール(10m)7日以内出荷光輝性フロア / 壁面ガイド. 突然の電源障害用 / ライトなし 危険警告及び非常口 10 mリールで販売、テープ幅40 mm 屋内用途専用 RS ; 261-0520 261-0520 非常口は左 RS ; 261-0542 261-0542 非常口は左 RS ; 261-0558 261-0558 危険警告仕様色 = 緑バックの材質 = ビニール接着材料 = ゴム幅 = 40mm長さ = 10m動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 反射テープ
RS PRO¥22,980税込¥25,2781リール(10m)翌々日出荷光輝性フロア / 壁面ガイド. 突然の電源障害用 / ライトなし 危険警告及び非常口 10 mリールで販売、テープ幅40 mm 屋内用途専用 RS ; 261-0520 261-0520 非常口は左 RS ; 261-0542 261-0542 非常口は左 RS ; 261-0558 261-0558 危険警告仕様色 = 緑バックの材質 = ビニール接着材料 = ゴム幅 = 40mm長さ = 10m動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 反射テープ
RS PRO¥22,980税込¥25,2781リール(10m)翌々日出荷光輝性フロア / 壁面ガイド. 突然の電源障害用 / ライトなし 危険警告及び非常口 10 mリールで販売、テープ幅40 mm 屋内用途専用 RS ; 261-0520 261-0520 非常口は左 RS ; 261-0542 261-0542 非常口は左 RS ; 261-0558 261-0558 危険警告仕様色 = 緑バックの材質 = ビニール接着材料 = ゴム幅 = 40mm長さ = 10m動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 反射テープ
RS PRO¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷RS Pro 赤 / 白の高可視性テープ 50 mm x 25 mRS Pro のこの反射テープは、危険性のある区域のマーキングに便利です。特殊な高粘着性の感圧接着剤で作られた裏張りは、接着の完全性を確保します。テープは手で貼り付けるか、機械式のスクイーズロールアプリケータを使用して貼り付けます。 この 25 m の長さのテープは、金属面に貼り付くだけでなく、プラスチックや粗い基材にも接着できます。平らな面で使用する場合に最適で、エンボス加工又は複合湾曲面に適合していない場合もあります。用途の動作温度範囲は、 0 → +25 ° C です基材はアルミホイル製ですが、他の金属でテープを使用しても電解腐食の原因にはなりません。 RS Pro シリーズの一部として、この反射テープは、品質と一貫性が絶えずテストされています。赤 / 白の高視認性テープは、作業場や公共スペースで、ステップや高い床材などのつまずきの危険性を強調するためによく使用されます。特長と利点. RS Pro の高視認性赤 / 白の反射テープ .特殊な高粘着性の感圧透明接着剤により、耐久性を向上 .長さ 25 m .幅 50 mm .アルミホイルバッキング材 .動作温度範囲: 0 ° C → +25 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様テープの種類 = 反射テープバックの材質 = アルミホイル幅 = 50mm長さ = 25m動作温度 Max = +25℃動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 反射テープ
RS PRO¥51,980税込¥57,1781個7日以内出荷RS Pro 赤 / 白の高可視性テープ X 25 mRS Pro の高視認性テープで危険性のある区域を簡単に識別できます。粘着性の高い感圧接着剤の裏地で、確実な接着が保証されます。このテープは、手で貼り付けるか、機械式のスクイーズロールアプリケータを使用して貼り付けてください。 この長さ 25 m の 100 mm 幅反射テープは、金属、プラスチック、粗い基材に粘着し、平らな面に対して最も効率的に機能します。エンボス加工又は複合材の曲面には適していません。このテープは、 0 → +25 ° C の温度範囲で貼り付けてください他の金属にテープを使用している場合、アルミホイルの裏地で電解腐食が発生することはありません。 RS Pro シリーズの一部として、この高視認性テープは、品質と一貫性を徹底的にテストされています。赤色 / 白色の高視認性テープは、一般的に職場や公共のスペースで使用され、ステップや不均一な床材などのつまずきの危険性を強調します。特長と利点. RS Pro の高視認性赤 / 白の反射テープ .特殊な高粘着性の感圧透明接着剤により、耐久性を向上 .長さ 25 m .幅 100 mm .アルミホイルバッキング材 .動作温度範囲: 0 ° C → +25 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様色 = 赤/白バックの材質 = アルミホイル幅 = 100mm長さ = 25m動作温度 Max = +25℃動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 反射テープ
RS PRO¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷RS Pro 黒色 / 黄色高視認性テープ 50 mm です X 25 mRS Pro シリーズの高視認性テープで危険性のある区域を知らせます。粘着力の高い感圧接着剤の裏地で、接着力が保証されます。このテープは、手または機械式のスクイーズロールアプリケータを使用して貼り付けてください。 長さ 25 m の反射テープは、金属、プラスチック、粗い面に粘着します。エンボス加工又は複合材の曲面に固着しないため、平らな基材で使用する場合に最適です。このテープは、 0 → +25 ° C の温度範囲で動作しますアルミホイルの裏地が付いていますが、テープを他の金属で使用した場合、電解腐食が発生しません。 RS Pro シリーズの一部として、この高視認性テープは、品質と一貫性について徹底的にテストされています。黒 / 黄の反射色は、一般的に職場や公共のスペースで使用され、階段や上げ床などのつまずきの危険性を人に知らせます。特長と利点. RS Pro の高視認性黒 / 黄の反射テープ .特殊な高粘着性の感圧透明接着剤により、耐久性を向上 .長さ 25 m .幅 50 mm .アルミホイルバッキング材 .動作温度範囲: 0 ° C → +25 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様テープの種類 = 反射テープバックの材質 = アルミホイル幅 = 50mm長さ = 25m動作温度 Max = +25℃動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 反射テープ
RS PRO¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷仕様色 = 黄/黒バックの材質 = アルミホイル接着材料 = 高品位アクリル系溶剤幅 = 100mm長さ = 25m動作温度 Max = +25℃動作温度 Min = -15℃RoHS指令(10物質対応)対応























![リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370088-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370045-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370036-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370009-260713-02.jpg)
![リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370018-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高60mm4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック高60mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370070-260713-02.jpg)