絞り込み
ブランド
  • 富士インパルス
  • 中央化学(254)
  • メイワパックス(141)
  • オルディ(17)
  • ヤマニパッケージ(15)
  • SUGICO(スギコ)(12)
  • スミ(11)
  • エスコ(10)
  • PackStyle(パックスタイル)(10)
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)(8)
  • SURE(石崎電機製作所)(8)
  • 岩崎工業(7)
  • アズワン(6)
  • 東罐興業(6)
  • HAKKO(白光)(5)
  • シーピー化成(5)
  • 金本セロファン(5)
  • ヴァルール(4)
  • アルミス(3)
シール長さ(mm)
  • 200(7)
  • 210(2)
  • 300(12)
  • 350(2)
  • 400(1)
  • 450(6)
  • 460(1)
  • 600(4)
  • 610(1)
  • 5000(1)
シール幅(mm)
  • 2(6)
  • 2.5(1)
  • 5(13)
  • 10(17)
  • 20(3)
  • 25(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シール長さ(mm)から絞り込む
200(7)
210(2)
300(12)
350(2)
400(1)
450(6)
460(1)
600(4)
610(1)
5000(1)
ポリシーラー 富士インパルスポリシーラー富士インパルス(7件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができる最もオーソドックスなシーラーです。軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。シール完了時にはピッと音が鳴るので簡単便利です。 付属の溶断ヒーターに交換することで、溶断シールが可能。
付属品ヒーター2mm幅:3本、溶断ヒーター:2本、フローガラスシート:3枚、ガラステープ:2枚電源(V)AC100シール幅(mm)2機能溶着、溶断適合厚さ(mm)(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.12枚以上合わせての合計商品タイプ本体
ショップシーラー 富士インパルスショップシーラー富士インパルス(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷
両手で袋を持ったまま、軽くテーブルを押し下げるだけで強加圧力が加えられ丈夫で美しいシールができます。 店頭での個包装に最適です。
電源100V機能溶着適合厚さ(mm)シール(最大)/0.2
ポリシーラー(カッター付き) 富士インパルスポリシーラー(カッター付き)富士インパルス
28,980税込31,878
1台
当日出荷
卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができるシーラーです。 軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。 袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。 カッター付きタイプでシール後などに余分な袋端をカットしたり簡易な製袋作業にもご利用いただくことが可能なシーラーです。
電源(V)AC100シール幅(mm)2適合厚さ(mm)(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.12枚以上合わせての合計商品タイプ本体
ガラステープ 富士インパルスガラステープ富士インパルス
4,898税込5,388
1袋
当日出荷
用途シーラー用部品に。仕様シーラー用ガラステープトラスコ品番119-0559材質フッ素樹脂、ガラス繊維幅(mm)25厚さ(mm)0.13質量(g)38長さ(m)5
厚物ガゼット用ポリシーラー 富士インパルス厚物ガゼット用ポリシーラー富士インパルス
72,980税込80,278
1個
当日出荷
インパルスシーラー 業務用脱気シーラー V-301シリーズ 富士インパルスインパルスシーラー 業務用脱気シーラー V-301シリーズ富士インパルス(1件のレビュー)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
・鮮度保持・酸化防止シーリングを手軽に卓上で・多彩な用途に対応・生鮮食品などの各種食品の鮮度保持、部品・衣類・化学薬品・精密機器などの酸化防止に威力を発揮します。・真空包装までの必要はないが脱気包装によって少しでも保存期間を延長させたり、中身が動かないようにしたい場合などに最適です。・ガスバリヤ性の高い包材と脱酸素材を併用しますと、無酸素状態となり保存効果がさらに向上します。・対面販売に・V-301シリーズを店頭に置き、お客様の前で素早く真空パックし、手渡すことで商品のフレッシュさをアピールする。そんな使い方もV-301ならではの活用方法です。・鮮度保持・酸化防止シーリングを手軽に卓上で可能なシール機、溶着機です。
仕様【真空源】真空ポンプ電圧(V)100寸法(幅W×奥行D)(mm)【テーブル】317×180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】400×420×228到達真空度(kPa)-69シール長さ(mm)300消費電力(kW)1.1駆動方式手動加熱時間0.1~2.3秒脱気速度(L/min)22脱気方法ノズル式
シール不良検査液 パーフエクトシールチェッカー 6本入 富士インパルスシール不良検査液 パーフエクトシールチェッカー 6本入富士インパルス
9,998税込10,998
1ケース(6本)
5日以内出荷
食品・食品添加剤を原料としており、厚生省告示第370号に適合 浸透力、視認性に優れた赤色染料により、ミクロン単位のシール部の不良箇所を確認出来ます。 溶解性の高い鉱油・エステル油・炭化水素・ジメチルエーテルなどを含有してない為、フィルムを侵さず正確に検査が行え、臭いが少ないです。 食品用水溶性染料を使用しており、油性染料に比べ除去性、洗浄性に優れています。
仕様●内容量:220mL●外観:赤色液体●使用温度範囲:0~80℃アズワン品番67-8970-83
脱気シーラー V-301シリーズ 富士インパルス脱気シーラー V-301シリーズ富士インパルス
179,800税込197,780
1台
当日出荷
厚手・アルミフィルム用の高温シール設計(MAX230℃以上)です。排出速度18l/minの高速脱気タイプです。シール幅を10mmと5mmに切り替え可能です。
質量(kg)12電源AC100V 50/60Hz 1050(560)Wシール方式片側下加熱本体寸法(mm)400×420×228電源コード(m)3(2Pタイプ)シール長さ(mm)300シール幅(mm)10(5)シール能力(mm)0.4以下(2枚)到達真空度-69.0kPaアズワン品番6-9824-11
電動シーラー 富士インパルス電動シーラー富士インパルス(1件のレビュー)
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
シール条件を設定すればあとはスイッチを押すだけで簡単にシールできます。
用途シーリングに。
電動シーラー 富士インパルス電動シーラー富士インパルス
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
テーブルスイッチ板(又はフットスイッチ)を軽く押すだけで強力なシーリングができます。マニュアル運転の他に自動連続運転モードにも切り替えられます。印字器、スタンドをオプションでご用意しています。
トラスコ品番462-8454質量(kg)16電源(V)100消費電力(W)470/1100シール長さ(mm)300シール幅(mm)2/5機能溶着本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)360×580×360
インパルスシーラー ハンディシーラー(AC縦型仕様) SM-THTA210-10W-AC 富士インパルスインパルスシーラー ハンディシーラー(AC縦型仕様) SM-THTA210-10W-AC富士インパルス
249,800税込274,780
1個
30日以内出荷
・AC仕様ハンディシーラーは固定設置タイプのシーラーには不可能な”素材に対して自由な角度でシールを行うこと”ができます。・一定の場所にシーラーを設置してシール作業ができないようなシチュエーションでご活用いただけます。軽量ボティ、横型のハンド部の重さはシール幅210mmタイプで1.5kg(最大2kg:410mmタイプ)と言う軽量なシーラーです。制御部は6.5kgです。加熱温度制御機能搭載インパルス式・加熱温度制御方式(オンパル)を採用していますので、必要最小限の加熱でシール作業をすることが可能で、作業効率を向上させ、かつ部品の消耗を抑えます。軽い操作感・倍力機構により、軽く握る力で十分なシール加熱力が得られ、インパルス式シールにより美しいシールが仕上がります。・固定設置タイプのシーラーには不可能な”包装に対して自由な角度でシールを行うこと”ができます。シール終了をブザー音でお知らせ・加熱中はハンド部の加熱ランプが点灯します。終了後、ヒーラー部が設定温度まで下がるとブザーが鳴り、シール終了をお知らせします。
仕様AC電源仕様タイプ質量(kg)【ハンド部】2.5【制御部】6.5タイプ縦型電圧(V)100消費電力(W)1100シール方式上下加熱寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】58×500×190(ハンド部)【機械】130×200×203(制御部)シール長さ(mm)210シール幅(mm)10
インパルスシーラー 電動・卓上型・加熱温度コントロール脱気シーラー V-610/V-460シリーズ 富士インパルスインパルスシーラー 電動・卓上型・加熱温度コントロール脱気シーラー V-610/V-460シリーズ富士インパルス
599,800税込659,780
1個
60日以内出荷
・V-610シリーズ、V460シリーズは、生鮮食品をはじめとする各種食品の鮮度保持、部品、衣類、化学薬品、精密機器などの酸化防止に威力を発揮します。・ソレノイド駆動を採用、設備費用を軽減、メンテナンス性も向上・シール駆動機構に電磁石を活用した「ソレノイド駆動」方式を採用しました。・メンテナンス面:エア駆動方式では定期交換が必要となる「ドライフィルター」を装備しないのでフィルターのメンテナンス作業から解放され、日々のお手入れの負荷を軽減させることが期待できます。・コスト面:エアを供給する「外部エア配管設備費用」が不要です。また定期交換が必要なドライフィルターの部品購入費用が軽減します。・ソレノイド駆動方式の採用によりお客様の設備維持やメンテナンスなど、トータル的なコストの削減にもお役に立てると考えております。・真空源の選択ができます・使用用途や環境に応じて「標準タイプ」「簡易脱気タイプ」「高速度脱気タイプ」の3タイプから選択していただくことができます。・10種類の作業パターンを登録可能・初期登録設定を含み最多で10種類、任意の作業パターンを登録できます。・登録した作業パターンを使用すれば、定型的な作業をいつも同条件で行えます。・工場出荷時に以下の2つの作業パターンを登録済み。・初期登録設定は変更可能です。・真空源の選択が可能なシール機、溶着機です。
真空度(kPa)-1~-100駆動方式ソレノイド式タイマー【脱気】0.1~99.9秒加熱時間0.0~2.0秒冷却温度(℃)40~加熱温度設定値脱気方法ノズル式加熱温度(℃)60~250
脱気ガス充填シーラー V-301Gシリーズ 富士インパルス脱気ガス充填シーラー V-301Gシリーズ富士インパルス
399,800税込439,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
V-301Gシリーズは簡単で手軽な操作で脱気とガス充填が出来る、シール能力の優れた卓上タイプのシーラーです。加熱時間や脱気時間、ガス充填時間はタイマーつまみで調節します。
仕様【真空源】真空ポンプ質量(kg)18電源コード(m)3(2Pタイプ)有効寸法(mm)300脱気方法ノズル式
インパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー OPLシリーズ 富士インパルスインパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー OPLシリーズ富士インパルス
459,800税込505,780
1個
25日以内出荷
・理想的な加熱で高精度シーリング・温度センサーによる加熱温度管理、理想的なシール条件を実現・薄型温度センサー(熱電対)をヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出し、加熱温度を制御します。フィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することができ、設定したシーリング条件が作業場環境や長時間の使用により変化することがありません。・シール加熱・冷却に無駄がないので省エネルギー・高作業効率であるとともに、ヒーター、テフロン、ガラステープなどの部品寿命を長くします。・簡単な操作・コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱温度などを設定します。・各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。・安全装備・万一、異常事態(温度センサーの断線など)が発生した場合は、コントロールユニットのディスプレイ表示で知らせたり、警告音を発します。・指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降り切ってしまう場合があります。)・作業途中で機械の動きを止めたい時は「中止」ボタンを押して止めることができます。・理想的な加熱で高精度シーリングできるシール機、溶着機です。
質量(kg)25電圧(V)200消費電力(W)2600シール方式片側下加熱寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】385×590×370対応【フィルム厚さ】合計0.3以下シール長さ(mm)300シール幅(mm)20駆動方式ソレノイド加熱時間0~5.0秒冷却温度(℃)40~加熱温度(℃)60~254
インパルスシーラー 電動シーラー FAシリーズ 富士インパルスインパルスシーラー 電動シーラー FAシリーズ富士インパルス
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷から25日以内出荷
・予測加熱制御で高いシール精度を実現・予測加熱制御・加熱開始時の機械本体のフレーム温度などから加熱開始時のシール面温度を予測し、予測したシール面温度と温度上昇カーブから何秒の加熱を行うべきかを計算した加熱を行いシールの仕上がりの安定化を実現します。・従来モデルと比較して以下の長所を持ちます。・.連続運転での蓄熱によるシール仕上がりのバラツキが小さい・外気温の影響を受けることが少ない・簡単な操作・コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱時間などを設定します。・各設定はモードを切替えて設定します。・使用される包材に応じたシール条件を設定、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。・安全装備・万一、異常事態が発生した場合、コントロールユニットのディスプレイで表示、警告音でお知らせします。・指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降りきってしまう場合があります。)・「中止」ボタンを押すと、作業途中でも機械の動きを止めることができます。・予測加熱制御で高いシール精度を実現可能なシール機、溶着機です。
駆動方式ソレノイド
インパルスシーラー ハンディシーラー(AC縦型仕様) SM-THTA210-10-AC 富士インパルスインパルスシーラー ハンディシーラー(AC縦型仕様) SM-THTA210-10-AC富士インパルス
239,800税込263,780
1個
30日以内出荷
・AC仕様ハンディシーラーは固定設置タイプのシーラーには不可能な”素材に対して自由な角度でシールを行うこと”ができます。・一定の場所にシーラーを設置してシール作業ができないようなシチュエーションでご活用いただけます。軽量ボティ、横型のハンド部の重さはシール幅210mmタイプで1.5kg(最大2kg:410mmタイプ)と言う軽量なシーラーです。制御部は6.5kgです。加熱温度制御機能搭載インパルス式・加熱温度制御方式(オンパル)を採用していますので、必要最小限の加熱でシール作業をすることが可能で、作業効率を向上させ、かつ部品の消耗を抑えます。軽い操作感・倍力機構により、軽く握る力で十分なシール加熱力が得られ、インパルス式シールにより美しいシールが仕上がります。・固定設置タイプのシーラーには不可能な”包装に対して自由な角度でシールを行うこと”ができます。シール終了をブザー音でお知らせ・加熱中はハンド部の加熱ランプが点灯します。終了後、ヒーラー部が設定温度まで下がるとブザーが鳴り、シール終了をお知らせします。
仕様AC電源仕様タイプ質量(kg)【ハンド部】2.5【制御部】6.5タイプ縦型電圧(V)100消費電力(W)700シール方式片側上加熱寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】58×500×190(ハンド部)【機械】130×200×203(制御部)シール長さ(mm)210シール幅(mm)10
インパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー OPLシリーズ OPL-200-20-200V 富士インパルスインパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー OPLシリーズ OPL-200-20-200V富士インパルス
419,800税込461,780
1個
25日以内出荷
・理想的な加熱で高精度シーリング・温度センサーによる加熱温度管理、理想的なシール条件を実現・薄型温度センサー(熱電対)をヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出し、加熱温度を制御します。フィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することができ、設定したシーリング条件が作業場環境や長時間の使用により変化することがありません。・シール加熱・冷却に無駄がないので省エネルギー・高作業効率であるとともに、ヒーター、テフロン、ガラステープなどの部品寿命を長くします。・簡単な操作・コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱温度などを設定します。・各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。・安全装備・万一、異常事態(温度センサーの断線など)が発生した場合は、コントロールユニットのディスプレイ表示で知らせたり、警告音を発します。・指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降り切ってしまう場合があります。)・作業途中で機械の動きを止めたい時は「中止」ボタンを押して止めることができます。・理想的な加熱で高精度シーリングできるシール機、溶着機です。
質量(kg)23.5電圧(V)200消費電力(W)1800シール方式片側下加熱寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】385×570×365対応【フィルム厚さ】合計0.3以下シール長さ(mm)200シール幅(mm)20駆動方式ソレノイド加熱時間0~5.0秒冷却温度(℃)40~加熱温度(℃)60~251
インパルスシーラー 足踏み式シーラー Fi/FiKシリーズ 富士インパルスインパルスシーラー 足踏み式シーラー Fi/FiKシリーズ富士インパルス
99,980税込109,978
1個
10日以内出荷から25日以内出荷
・Fiシリーズ : 足踏み式シーラー・軽い足踏み操作で強力なシーリング・FiKシリーズ : 頭部可動足踏み式シーラー・粉末を袋からこぼさずシーリング可能・豊富なバリエーション・Fi、FiKシリーズは多様な袋の大きさ(幅)、厚さ、材質に対応できる豊富な製品バリエーションを取り揃えています。・シール長さは200、300、450、600mm(450mmはFiKシリーズだけが対応します。)、シール幅は2、5、10mmの製品があります。・厚さ0.3mmまでの包材のシールができる片側加熱タイプと厚さ0.4mmまでの厚手袋、ラミネート袋に対応できる上下加熱タイプがあります。(厚さは重ね合わせ合計数値)上下加熱タイプは、厚手袋やガゼット袋などにも対応します。・簡単な操作・タイマーで加熱時間を包材の種類・厚みなどに合わせて調整します。・袋をシール部にセットし、ペダルを踏むとシールができます。・FiKシリーズ : 頭部可動で粉末などのシールに対応・FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45°まで変えることができます。・シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。・軽い足踏み操作で強力なシーリングができるシール機、溶着機です。
インパルスシーラー 手動・卓上型・脱気・ガス充填シーラー V-301G 富士インパルスインパルスシーラー 手動・卓上型・脱気・ガス充填シーラー V-301G富士インパルス
379,800税込417,780
1個
5日以内出荷
・簡単な操作で脱気とガスと充填ができる、シール能力の優れた卓上タイプのシーラーです。脱気&ガス充填シールにより食品の鮮度、美味しさを保持することができます。・お客様に安心、安全に商品をお渡し店頭スペースでも設置できるコンパクトボディ。お客様の面前で素早く脱気&ガス充填パックし、商品のフレッシュさをアピールする、そんな使い方もV-301Gシリーズならではの活用方法です。・鮮度を保持して食材の美味しさを保持脱気&ガス充填シールを行うことにより、食品の酸化やカビの発生を遅れさせ長期の保存が可能です。脱酸素剤の封入と比較して即効性が期待できます。・10mm幅、5mm幅シールでしっかり密封用途に応じてシール幅を10mm、5mm幅に変更することが可能。広めのシール幅はお客様の安心感につながることが期待できます。食品の鮮度・美味しさを保持するシール機、溶着機です。
質量(kg)【機械】18電源(V)AC100シール長さ(mm)300加熱時間0.1~2.3秒
インパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー(医療機器包装用)  MDi-350/MDi-450 富士インパルスインパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー(医療機器包装用) MDi-350/MDi-450富士インパルス
819,800税込901,780
1個
30日以内出荷
・滅菌バッグなど医療用の高精度シーリングに最適なシーラーです。・ISO11607-2対応・ISO11607-2の要求事項を満たした医療機器包装用シーラーです。・シールの重要なパラメータである温度、圧力、シール時間を常時監視、管理します。・あらかじめ定めたパラメータ範囲から外れると、アラームを出して機械を停止させるこの王を搭載しています。・滅菌バッグなどの医療用に・袋の一方が不透明な滅菌バッグなどのシーリングにを確実に行うことができる片側上部加熱式を採用し、オンパル機能が実現する精度の高いシーリングと相まってシビアなシール精度を求められる医療用業務シーラーとして威力を発揮します。・日常点検が可能・温度センサー機能を持った附属品の「日常点検セット」をヒータ部にセットし、日常的にシール加熱温度に変化が行っていないか測定、点検を行うことができます。・監視データをパソコンで管理・パソコンとMDi-350、MDi-450をUSB接続して監視データをパソコンへ転送、管理することができます。・到達温度、圧力、エラー履歴は専用アプリケーションソフトに表示し、CSVファイルで保存管理、レポート印刷することができます。・その他の機能・シール温度を監視する温度センサーを標準装備しています。・シール圧力を監視する圧力センサーを標準装備しています。・シール条件を5パターン登録、保存できます。
電圧(V)100消費電力(W)1500シール方式片側上加熱対応【フィルム厚さ】合計0.3以下シール幅(mm)10駆動方式ソレノイド加熱時間0.0~5.0秒冷却温度(℃)60~加熱温度(℃)90~230
インパルスシーラー イジェクター脱気シーラー V-401NTWシリーズ 富士インパルスインパルスシーラー イジェクター脱気シーラー V-401NTWシリーズ富士インパルス
699,800税込769,780
1個
60日以内出荷
・イジェクター脱気方式で水物/粉末の脱気シール・イジェクター脱気方式・V-401NTWシリーズは、袋内から吸い込んだ水、粉末などの機械本体内にためず、直接機械外部に放出する高圧縮エアの流動を利用した「イジェクター脱気方式」を採用しています。・イジェクター脱気方式は、真空ポンプほどの高真空度は得られませんが、脱気速度が大変高いのが特徴です。そのため高い真空度やガス置換率を求められる場合には不向きと言えます。・V-401NTWシリーズは「防滴加工のオールステンレスボディ」「電気部品を使用していないエアペダル」を採用していますので水物の包装に対応したシーラーです。・コンプレッサーが別途必要。V-401NTWシリーズは機械を駆動させるエア源として、エアコンプレッサーが必要となります。・イジェクター脱気方式で水物/粉末の脱気シールができるシール機、溶着機です。
仕様【真空源】イジェクター寸法(幅W×奥行D)(mm)【テーブル】365×350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】555×540×342到達真空度(kPa)-34.1シール長さ(mm)400エア源外部配管駆動方式エアシリンダー加熱時間0.1~2.5秒冷却時間0.1~5.0秒脱気速度(L/min)1015脱気方法ノズル式適合コンプレッサー1.5 kW・165L/min・0.6MPa以上
インパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー(医療機器向け) OPL-U・OPL-UPシリーズ 富士インパルスインパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー(医療機器向け) OPL-U・OPL-UPシリーズ富士インパルス
389,800税込428,780
1個
25日以内出荷から45日以内出荷
・OPL-Uシリーズの概要・上部ヒーター方式を採用し、滅菌バックのシーリングなどに適した卓上型の電動シーラーです。・富士インパルスが開発した画期的な加熱温度コントロール機能(オンパル)を標準搭載していますので使用される包材に適した加熱で高精度のシーリングを行うことができます。・滅菌バックなどの医療用に・通常製品とは異なる圧着レバー側にヒーターを配置した片側上部加熱方式を採用し、滅菌バックのフィルム側を上に向けた状態でシールを行うことができます。・加熱温度コントロール機能で実現する使用される包材に適した加熱を行う精度の高いシーリングと相まってシビアな医療業務用シーラーとして威力を発揮します。・シール仕上がりを一定に保ちます(ONPUL:オンパル)・加熱温度コントロール機能(オンパル)を標準搭載し、理想的な加熱温度=「フィルムが溶ける温度」に加熱温度を設定することができます。・長時間連続使用してもシール条件・仕上がり精度を一定に保つことができます。・加熱温度コントロール機能で行うシール作業は、無駄なシール加熱/冷却がなく省エネルギー/高作業効率で、しかも消耗部品の寿命が長くなり大変経済的です。・理想的なシール条件を実現・オンパルはフィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することがきますので、シール強度を向上させることがきでます。
シール方式片側上加熱対応【フィルム厚さ】合計0.3以下駆動方式ソレノイド加熱時間0~5.0秒冷却温度(℃)40~加熱温度(℃)60~250
水物用電動シーラー CAシリーズ 富士インパルス水物用電動シーラー CAシリーズ富士インパルス
389,800税込428,780
1台
8日以内出荷から15日以内出荷
CAシリーズは耐蝕性アルミ合金の本体にシリコンゴムパッキンなどで防滴加工を施し、水物の包装に対応します。CAシリーズはシール精度を安定させるため、電磁石によりシールを行う電動シーラーとなります。加熱時間や冷却時間の設定はコントロールユニットにて行います。操作方法は付属のエアペダルを押し込むことにより作動するシンプルな操作方法となります。
シール方式両側加熱電源コード(m)3(2Pタイプ)シール能力(mm)0.4(重ね合わせ合計数値、フィルム材質により異なる)
卓上オンバル式電動シーラー OPLシリーズ 富士インパルス卓上オンバル式電動シーラー OPLシリーズ富士インパルス
399,800税込439,780
1台
15日以内出荷
OPLシリーズは富士インパルスが開発した画期的な加熱温度コントロール機能(=オンパル)を標準搭載した卓上式の電動シーラーです。加熱温度や加熱時間、冷却温度の設定はコントロールユニットにて行います。OPLタイプはシール精度を安定させるため、電磁石によりシールを行う電動シーラーとなります。
電源コード(m)3(2Pタイプ)シール能力(mm)0.3(重ね合わせ合計数値、フィルム材質により異なる)
電動シーラー 580×435×215 富士インパルス電動シーラー 580×435×215富士インパルス
999,800税込1,099,780
1台
15日以内出荷
加熱温度コントロールを搭載し、加熱温度を設定・保持ができるため、シール品質を一定に保つことが出来ます。ISO11607-2の規格要求事項に対応するために、シールに重要な加熱温度・圧力・加熱時間をシール毎に監視管理が可能。タッチスイッチを押すだけで簡単にシール作業を行うことが可能です。監視データをパソコンと製品をUSBケーブルで接続して転送・管理することが可能。
質量(kg)24電源(V)AC100(50/60Hz)1500W本体寸法(mm)580×435×215電源コード(m)3.0(2Pタイプ)シール長さ(mm)450シール幅(mm)10アズワン品番64-1140-78適合厚さ(mm)0.3(重ね合わせ合計数値、フィルム材質により異なる)
電動シーラー 520×435×215 富士インパルス電動シーラー 520×435×215富士インパルス
859,800税込945,780
1台
15日以内出荷
加熱温度コントロールを搭載し、加熱温度を設定・保持ができるため、シール品質を一定に保つことが出来ます。ISO11607-2の規格要求事項に対応するために、シールに重要な加熱温度・圧力・加熱時間をシール毎に監視管理が可能。タッチスイッチを押すだけで簡単にシール作業を行うことが可能です。監視データをパソコンと製品をUSBケーブルで接続して転送・管理することが可能。
質量(kg)23電源(V)AC100(50/60Hz)1500W本体寸法(mm)520×435×215電源コード(m)3.0(2Pタイプ)シール長さ(mm)350シール幅(mm)10アズワン品番64-1140-77適合厚さ(mm)0.3(重ね合わせ合計数値、フィルム材質により異なる)
OPLシリーズ 富士インパルスOPLシリーズ富士インパルス
449,800税込494,780
1台
22日以内出荷
理想的な加熱で高精度シーリング。 薄型温度センサをヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出して加熱温度を制御します。 初期設定したシーリング条件が作業環境や長時間の使用により変化することがありません。 5mm、10mmのシールと比較して袋端までのシール部分を形成しやすくなります。 20mmのシール部分に穴加工を施せば、商品を吊り下げ陳列することが出来ます。 オプションでFEP-N1(内側2列プリンタ)、FEP-OS-N1(外側2列プリンタ)が取付け可能。
寸法(mm)285×570×360Hシール幅(mm)20
OPLシリーズ 富士インパルスOPLシリーズ富士インパルス
369,800税込406,780
1台
22日以内出荷
理想的な加熱で高精度シーリング。 薄型温度センサをヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出して加熱温度を制御します。 初期設定したシーリング条件が作業環境や長時間の使用により変化することがありません。 オプションでFEP-N1(内側2列プリンタ)、FEP-OS-N1(外側2列プリンタ)が取付け可能。
シール長さ(mm)600

袋用シーラー』には他にこんなカテゴリがあります

卓上シーラー