絞り込み
シール幅(mm)
- 5
- 0.5(1)
- 1.6(1)
- 2(5)
- 2.5(1)
- 3(3)
- 10(1)
- 250(1)
シール長さ(mm)
- 10(1)
機能
- 溶着(1)
ブランド
- 富士インパルス(1)
ハンディーシーラーとは、熱を利用してビニール袋の口を閉じるシーラーの中でも小型のアイテム。クリップタイプやステープラタイプ、こてタイプと種類が分かれていて利用したい袋の形状や大きさによって使い分けることが可能です。工場やオフィスだけではなく、家庭でお菓子の口を閉めるのにも使用されています。クリップタイプやステープラタイプは、閉じたい袋を挟んでボタンを押すだけで溶着されるため力は不要です。剥離テープなどのオプションアイテムを使うことでより簡単に使用できるでしょう。こてタイプでは、立体物の溶着やロープなどのカットができるタイプもあるため用途によって適切なものを選ぶことができます。
「シール幅(mm)」から絞り込む
0.5(1)
1.6(1)
2(5)
2.5(1)
3(3)
5
10(1)
250(1)

PE袋用発熱式ポイントシーラー
富士インパルス(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷ポリ袋のホチキス止めに替わる熱板ポイントシールです。 握りやすい形状のハンドルは軽量で長時間の作業に適しています。質量(kg)0.25電源(V)AC100 50/60Hz 13W本体寸法(mm)205×100×26電源コード(m)3.0 2Pタイプヒーターセラミックヒーターシール能力(mm)0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み)アズワン品番6-9820-01発熱温度(℃)約130