絞り込み
ブランド
  • リンクサス(Linxas)
  • モノタロウ(403)
  • フェリック(2,888)
  • サンエス(2,197)
  • エスコ(2,169)
  • ジーベック(1,710)
  • 自重堂(1,216)
  • TRUSCO(1,138)
  • アイトス(1,112)
  • ミドリ安全(1,111)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(962)
  • カーシーカシマ(874)
  • コーコス信岡(828)
  • ボンマックス(790)
  • クロダルマ(779)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(684)
  • セブンユニフォーム(666)
  • アルベ(チトセ)(662)
  • おたふく手袋(616)
  • SK11(572)
  • 重松製作所(560)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • I’ZペルチェベストセットⅡ リンクサス(Linxas)

    I’ZペルチェベストセットⅡ

    リンクサス(Linxas)
    17,990税込19,789
    1着
    当日出荷
    スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能。3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。今季モデルより【間欠モード】が搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。
    用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドアなどセット内容ペスト×1、ペルチェデバイス×1、取扱い説明書×1材質脇・背中部分:ナイロン75%、ポリウレタン25%切替方式温度:4段階使用温度(℃)(推奨)20~45混率(%)ポリエステル100
  • COOLING BRAST PRO クーリングブラスト 18.6V バッテリーセット リンクサス(Linxas)

    COOLING BRAST PRO クーリングブラスト 18.6V バッテリーセット

    リンクサス(Linxas)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    空調ウェアバッテリーセット品です。「COOLING BLAST PRO」から新モデルが登場!!。最大出力18.6V(風量:100L)の大風量の風が全身を駆け巡り冷やします。気温が高い時間帯は18.6Vモードの短時間使用がおすすめです。4段階の風量調節でお好みの風量に調整ください。必ず18.6V対応ファンセットをご使用ください。
    用途暑さ対策に。仕様最大風量(L):100セット内容バッテリー×1、充電器×1、取扱説明書×1充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)6700充電可能回数約500回保管温度(℃)-10~50バッテリー容量(Wh)48.24
  • COOLING BRAST PRO クーリングブラスト 18.6V ファンセット リンクサス(Linxas)

    COOLING BRAST PRO クーリングブラスト 18.6V ファンセット

    リンクサス(Linxas)
    6,498税込7,148
    1セット
    当日出荷
    ファンカバー・羽根が取り外しでき、水洗い可能です。空調ウエア用のファンセットです。「COOLING BLAST PRO」から新モデルが登場!!。最大出力18.6V、最大風量は毎秒100L連続2.5時間稼働。12Vでの8.5時間以上の稼働で労働時間分の稼働を確保!。ファンモーターの保護リミッターをなくすことで電圧の自動切り替えがありません。羽根の取り外しで水洗いが可能となり、常に清潔に扱うことができます。シリコンアタッチメント取り付けで、従来の直流風とウエア全体を循環させる平行風の2通りの風の使い分けが可能!。DWS(Dual Wind System)特許出願中
    用途暑さ対策に。仕様●最大風量(L):100●風量(L):表示4(18.6V):約100、表示3(15V):約78、表示2(12V):約65、表示1(8V):約42セット内容ファン×2、シリコンアタッチメント×2、ケーブル×1、取扱説明書×1連続使用時間(時間)表示4(18.6V):約2.5、表示3(15V):約4、表示2(12V):約8.5、表示1(8V):約24以上※連続稼働時間は満充電時の値、着用条件や環境などの違いに応じて稼働時間が異なります
  • SIペルチェベストセットⅡ リンクサス(Linxas)

    SIペルチェベストセットⅡ

    リンクサス(Linxas)
    17,990税込19,789
    1着
    当日出荷
    スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能。3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。今季モデルより【間欠モード】が搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。
    用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドアなどセット内容ベスト×1、ペルチェデバイス×1、取扱い説明書×1切替方式温度:4段階使用温度(℃)(推奨)20~45混率(%)本体:ポリエステル100、脇・背中部分:ナイロン75/ポリウレタン25
  • ほこりフィルター リンクサス(Linxas)

    ほこりフィルター

    リンクサス(Linxas)
    1,890税込2,079
    1セット(50枚)
    当日出荷
    LX-6700FCML、LX-6700FCZⅡ専用のフィルターです。
    適合LX-6700FCML、LX-6700FCZⅡセット内容フィルタ
  • I'ZペルチェベストセットⅢ リンクサス(Linxas)

    I'ZペルチェベストセットⅢ

    リンクサス(Linxas)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1着
    当日出荷
    アイズフロンティア(I'Z FRONTIER)とリンクサスのコラボペルチェベスト!!。スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能。3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。【間欠モード】搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。
    用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドアなど付属品本体×1、ペルチェデバイス×1、取扱説明書×1セット内容セット品材質脇・背中部分:ナイロン75%、ポリウレタン25%切替方式温度:4段階使用温度(℃)(推奨)20~45使用電源5Vモバイルバッテリー
  • UV+冷感Mask 30枚入 リンクサス(Linxas)

    UV+冷感Mask 30枚入

    リンクサス(Linxas)
    799税込879
    1式(30枚)
    当日出荷
    『UV+冷感Mask 30枚入』は、紫外線(UV)を93.2%カットし、日焼けやシミ・そばかすを防ぎます。内側に接触冷感素材を使用しており、暑い夏でも涼しく快適に過ごせます。不織布3層構造で、飛沫や花粉、ホコリなどをしっかりブロックします。顔にフィットする立体設計で、呼吸がしやすいです。 1枚ずつ個包装なので、衛生的に持ち運べます。やわらか耳ゴムを採用しているので、長時間の着用でも苦になりません。
    用途屋外での活動や通勤・通学など、日常生活での紫外線、花粉症対策に。幅(mm)耳ゴム:6ホワイト×ネイビー(耳紐)タイプ非医療用、使い捨て対応PFE、VFE、BFE、花粉フィルター99%カットフィルター寸法(cm)約13.5×10.5対象大人用紫外線カット93.20%
  • COOLING BLAST ハーネスベストタイプ (服のみ) LX-6700WHV リンクサス(Linxas)

    COOLING BLAST ハーネスベストタイプ (服のみ) LX-6700WHV

    リンクサス(Linxas)
    5,498税込6,048
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    フルハーネス型墜落制止用器具に対応したファン付き作業着です。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用しておりより上方へ風を送ることが可能です。ヘルメット内部まで風を送り込めます。 肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウェア内側にメッシュを張る事により空間ができ、スムーズな風の循環をアシストします。
    用途フルハーネス型墜落制止用器具帯着時の熱中症対策に材質ポリエステル100%袖丈(cm)袖なし
  • フルハーネス対応 空調ベスト(ファン・バッテリーセット) リンクサス(Linxas)

    フルハーネス対応 空調ベスト(ファン・バッテリーセット)

    リンクサス(Linxas)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることが可能。ヘルメット内部まで風を送り込めます。肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウェア内部にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシスト。フルハーネス対応
    用途幅広い業界での現場作業にセット内容フルハーネス対応空調ベスト、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル容量電池:3350mAh/24.32Wh充電時間約3充電可能回数約500素材ポリエステル100%入力電圧8.4V/1500mA稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12
  • COOLING BLASTファンバッテリーセット リンクサス(Linxas)

    COOLING BLASTファンバッテリーセット

    リンクサス(Linxas)
    10,980税込12,078
    1セット(2個)
    当日出荷
    空調ウェア用の8Vタイプのファンとバッテリーのセットです。コンパクトで軽量ながらも高性能バッテリーです。8V(強)モードと6V(弱)モードの切り替えが可能です。ファンカバーはネジ式で取り外せるため、羽根周りの掃除が可能です。動いてもケーブルが外れにくい、ケーブルロック機能付きです。ファンは風の吸い込む力を抑え、風の送り出しにパワーを発揮します。
    用途熱中症対策用として。トラスコ品番433-6005セット内容ファン×2、バッテリー品名ファン2個バッテリーセットバッテリー3350mAh、24.32Wh
  • ハイドロギアベスト リンクサス(Linxas)

    ハイドロギアベスト

    リンクサス(Linxas)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    水だけで心地よい涼しさを生む。独自の気化熱システム。水の交換・バッテリー不要。アジャスター+伸縮テープで楽々サイズ調節。水を入れるだけで軽くて快適。ファン付きウェアとの併用で、さらに冷感アップ。表面アルミコーティングによる遮熱効果で内側の温度上昇を抑制。使い方:1、水道水300ccを背面の注水口より注水する。2、製品を2~3分平置きし、水を全体になじませる。3、詰物に保水されている水分が蒸発4、気化熱フィルムを通し、水蒸気が体に付着5、通気性◎のダブルラッセル生地+蛇腹仕様により、衣類内を空気が循環し、気化・吸熱を促進※1度の注入で3~5時間効果が持続
    用途暑さ対策に。ファン付ウェアとの併用に効果的セット内容ハイドロギアベスト×1、注水用ボトル×1サイズフリーサイズ(アジャスター+伸縮テープでらくらくサイズ調整可能)質量(g)280胸囲(cm)98~120肩幅(cm)37着丈(cm)55材質(裏)ダブルラッセル:ポリエステル100%材質(表)アルミコーティング:ポリエステル100%・ストレッチメッシュ:ポリエステル82%・ポリウレタン18%素材【気化熱フィルム】多岐孔フィルム:ナイロン100%、【詰物】詰物1:レーヨン100%・詰物2:ポリエステル100%
  • モバイルバッテリー専用ケーブル リンクサス(Linxas)

    モバイルバッテリー専用ケーブル

    リンクサス(Linxas)
    2,880税込3,168
    1個
    4日以内出荷
    LX-6700FCML専用のケーブルです。
    適合LX-6700FCMLセット内容ケーブル
  • 空調ノーマルブルゾン(ファン・バッテリーセット) リンクサス(Linxas)

    空調ノーマルブルゾン(ファン・バッテリーセット)

    リンクサス(Linxas)
    17,900税込19,690
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることができます。袖周りを広くすることで、脇・腕からの風抜けを良くします。ウェア内側に張ったメッシュで背中から首回りを効率よく涼しくします。裏地は、空気漏れ対策のためのコーティング加工済みです。両肩に肩パットを設けました。資材等の運搬時に役立ちます。左腕部にペン差しを設けました。フルハーネス対応
    用途幅広い業界での現場作業にセット内容空調ノーマルブルゾン、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル容量電池:3350mAh/24.32Wh充電時間約3充電可能回数約500素材綿100%(高密度綿使用)入力電圧8.4V/1500mA稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12
  • 長袖ワークブルゾン(綿100%) (服のみ) リンクサス(Linxas)

    長袖ワークブルゾン(綿100%) (服のみ)

    リンクサス(Linxas)(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1着
    翌々日出荷
    クーリングブラスト用のハーネス対応ワークブルゾンです。
    用途長袖が必要でまたハーネス(墜落製紙用器具)が必要な作業現場に。セット内容服のみ材質綿100%(高密度綿使用)混率(%)綿100(高密度綿使用)
  • COOLING BLAST NEO リンクサス(Linxas)

    COOLING BLAST NEO

    リンクサス(Linxas)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    USB昇圧ケーブル付きで5Vのモバイルバッテリーが9Vにパワーアップ!。モバイルバッテリーは市販のものでOK!電池切れに備えてストックしやすい!導入しやすく、屋内作業・軽作業にもおすすめ!。ブラシレスモーター採用で「薄くて軽い」を実現
    セット内容ファン×2、モバイルバッテリー専用ケーブル風量高:約60L/S、中:約56L/S、小:約45L/S稼働時間(時間)(連続)高:約4、中:約6、低:約9.5出力表示高:9V、中:7.5V、小:6V
  • 空調ノーマルベスト(ファン・バッテリーセット) リンクサス(Linxas)

    空調ノーマルベスト(ファン・バッテリーセット)

    リンクサス(Linxas)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることが可能。ヘルメット内部まで風を送り込めます。肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウェア内部にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシスト
    用途幅広い業界での現場作業にセット内容空調ノーマルベスト、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル容量電池:3350mAh/24.32Wh充電時間約3充電可能回数約500素材ポリエステル100%入力電圧8.4V/1500mA稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12
  • 循環式水冷ベスト モバイルバッテリー付き リンクサス(Linxas)

    循環式水冷ベスト モバイルバッテリー付き

    リンクサス(Linxas)
    14,900税込16,390
    1着
    当日出荷
    すぐ使える循環式水冷ベストとモバイルバッテリーのセット!。防水循環ポンプとUSB防水キャップを採用でポンプとタンクの分解要らず!脱いだらすぐに水洗いが可能。水冷ホースが首元まで届くため、効率的に身体を冷やします。給水口のカバー部分にアルミ製のシートを採用することで、保冷性を高めております。最大直径70mm×高さ225mmまでなら、氷や市販の保冷剤などを入れることが可能!
    仕様ポンプ稼働時間:約20時間以上(付属の5000mAバッテリー使用時)、冷却持続時間:約2.5時間(気温33℃・付属製氷皿・氷8個使用時)、防水ポンプ出力:5V/140mAトラスコ品番610-2754セット内容服のみブラックサイズFree(S~5L)電源モバイルバッテリーUSB-A DC5V/1A胸囲(cm)80~130肩幅(cm)30着丈(cm)43バッテリー(付属)バッテリー容量5000mA、入力DC5V=2A、出力DC5V=2A流量(mL/min)約320~350素材ベスト:ナイロン・ポリエステル、ホース:シリコンゴム、タンク:TPU樹脂、断熱層:PETアルミ蒸着シート
  • F-H-VフルハーネスベストCOOL リンクサス(Linxas)

    F-H-VフルハーネスベストCOOL

    リンクサス(Linxas)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1着
    当日出荷
    フルハーネス型墜落制止用器具対応アルミ保冷剤付クールベストです。4箇所の保冷剤ポケットに保冷剤をセットし、【ファン付作業着】と併用する事で冷却効果が更にUPします。ショート丈で、作業中でも動きの邪魔にならない仕様になっています。保冷剤は食品添加物タイプで、人体に安全なゲル化剤を使用しています。環境に優しい物質のため、焼却処分する事も可能です。
    用途高所作業時の熱中症対策に
  • F-H-VフルハーネスベストLED リンクサス(Linxas)

    F-H-VフルハーネスベストLED

    リンクサス(Linxas)
    6,998税込7,698
    1着
    当日出荷
    フルハーネス型落下静止用器具に対応したベストです。背中の中央部が空いているのでX型・Y型どちらにも対応可能です。また、肩部にある面ファスナーでフルハーネスとベルトを固定することで、ベストと同時着脱・保管が可能です。幅6cmで視認性抜群のガラスビーズ高輝度反射テープを採用しており柔らかく、熱を吸収しにくいのに加え、氷点下でも割れにくい為寒冷地でもオールシーズン使用可能です。着丈約45cmのショート丈なので腰用具や胴ベルトの邪魔にもならず、ファン付き作業着の上からでも着用可能絵です。LEDは200時間以上連続点灯可能です。ON/OFFスイッチを1度押すと点滅し、もう一度押すと消灯します(点滅パターンは1種)。
    用途フルハーネス型落下静止用器具を使用した作業の安全確認にサイズフリー着丈(cm)約45電池単三乾電池×2本(別売)LED点滅1パターン素材本体:ベンチレーションメッシュ、LED:砲弾型高輝度赤色LED、反射部:高輝度反射テープ(ガラスビーズタイプ)胴回り(cm)90~120(サイズ調整可)
  • IZ ペルチェベスト3 リンクサス(Linxas)

    IZ ペルチェベスト3

    リンクサス(Linxas)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト、IZペルチェベストから新モデル登場!排熱効率向上により、冷却機能がアップ!間欠モードを搭載(10分冷却後2分間電源OFFを繰り返す間欠機能)。使用環境温度から20℃~45℃で環境温度より-22℃の冷却機能!背中上部、両脇の後ろにペルチェデバイスを配置し、効率的に身体を冷却!ベストには背中と背面にストレッチ素材を使用し、ペルチェが身体に密着することで冷却機能がアップ!温度はコントローラーで4段階の切り替えが可能!お手持ちのモバイルバッテリーでもお使いいただけます(5V2.2A以上のモバイルバッテリーをご利用ください。排熱ファン故障時自動電源OFF機能、電源OFF時1分間排熱継続機能を搭載。
    用途暑さ対策に。ファン付ウェアとの併用に効果的セット内容セット品ブラックサイズL胸囲(cm)97~105肩幅(cm)38着丈(cm)58素材ポリエステル
  • COOLING BLAST PRO 専用ケーブル リンクサス(Linxas)

    COOLING BLAST PRO 専用ケーブル

    リンクサス(Linxas)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    LX-6700FCZⅡ専用のケーブルです。
    適合LX-6700FCZⅡセット内容ケーブル
  • 作業服”COOLING BLAST”ベスト(フルハーネス対応) リンクサス(Linxas)

    作業服”COOLING BLAST”ベスト(フルハーネス対応)

    リンクサス(Linxas)
    5,298税込5,828
    1着
    当日出荷
    ランヤードの取り出し口には、YKKのロック式ファスナーを採用し、スライダーを倒してファスナーを固定することで、衣服の空気を逃がしにくくします。胸部の左右のフック掛けで、2丁掛けランヤードに対応しています。襟は通常のウエアよりも高いトールカラーを採用したことで、より上方へ風を送ることが可能になり、ヘルメット内部まで風を送り込めます。肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウエア背面内側にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシストします。
    トラスコ品番232-1390
  • MINiバッテリーセット(充電器付) リンクサス(Linxas)

    MINiバッテリーセット(充電器付)

    リンクサス(Linxas)(1件のレビュー)
    6,990税込7,689
    1個
    当日出荷
    リンクサスLX-6700BⅢとの互換性あり。
    用途PAT HEATER用バッテリーセット内容miniバッテリー(LX-3350B)×1個、充電器×1個、取扱説明書/保証書×1部出力電圧(V)HIGHモード:8/LOWモード:6充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)3350(24.32Wh)充電可能回数約500回保管温度(℃)20±5を推奨入力電圧DC8.4V 1500mA
  • ワークベスト(ポリ100%) (服のみ) リンクサス(Linxas)

    ワークベスト(ポリ100%) (服のみ)

    リンクサス(Linxas)
    4,298税込4,728
    1着
    翌々日出荷
    クーリングブラスト用ワークベストです。
    用途長袖を必要としない職種関係や長袖のインナーシャツなどで対応できる作業現場などに最適です。セット内容服のみ材質ポリエステル100%
  • ”F-H-VフルハーネスベストCOOL”用保冷剤 リンクサス(Linxas)

    ”F-H-VフルハーネスベストCOOL”用保冷剤

    リンクサス(Linxas)
    1,498税込1,648
    1式
    当日出荷
    トラスコ品番232-1409セット内容首元用4連保冷剤×1、脇用保冷剤×2、背中用2連保冷剤×1シルバー
  • I’Zペルチェ専用ベスト(ベストのみ) リンクサス(Linxas)

    I’Zペルチェ専用ベスト(ベストのみ)

    リンクサス(Linxas)
    11,980税込13,178
    1着
    3日以内出荷
    I’Zペルチェベスト専用
    用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドア
  • フルハーネス対応 空調ブルゾン(ファン・バッテリーセット) リンクサス(Linxas)

    フルハーネス対応 空調ブルゾン(ファン・バッテリーセット)

    リンクサス(Linxas)
    18,900税込20,790
    1セット
    4日以内出荷
    ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることができます。袖周りを広くすることで、脇・腕からの風抜けを良くします。ウェア内側に張ったメッシュで背中から首回りを効率よく涼しくします。裏地は、空気漏れ対策のためのコーティング加工済みです。両肩に肩パットを設けました。資材等の運搬時に役立ちます。左腕部にペン差しを設けました。フルハーネス対応
    用途幅広い業界での現場作業にセット内容フルハーネス対応空調ブルゾン、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル容量電池:3350mAh/24.32Wh充電時間約3充電可能回数約500素材綿100%(高密度綿使用)入力電圧8.4V/1500mA稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12
  • COOLING BLASTハーネスベストタイプ ネイビー リンクサス(Linxas)

    COOLING BLASTハーネスベストタイプ ネイビー

    リンクサス(Linxas)
    5,790税込6,369
    1着
    当日出荷
    ランヤードの取り出し口には、YKKのロック式ファスナーを採用し、スライダーを倒してファスナーを固定することで、衣服の空気を逃がしにくくします。胸部の左右のフック掛けで、2丁掛けランヤードに対応しています。襟は通常のウエアよりも高いトールカラーを採用したことで、より上方へ風を送ることが可能になり、ヘルメット内部まで風を送り込めます。肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウエア背面内側にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシストします。
    セット内容服のみネイビー混率(%)ポリエステル100
  • COOLING BLASTハーネスベストタイプ シルバー リンクサス(Linxas)

    COOLING BLASTハーネスベストタイプ シルバー

    リンクサス(Linxas)
    5,790税込6,369
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    ランヤードの取り出し口には、YKKのロック式ファスナーを採用し、スライダーを倒してファスナーを固定することで、衣服の空気を逃がしにくくします。胸部の左右のフック掛けで、2丁掛けランヤードに対応しています。襟は通常のウエアよりも高いトールカラーを採用したことで、より上方へ風を送ることが可能になり、ヘルメット内部まで風を送り込めます。肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウエア背面内側にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシストします。
    セット内容服のみシルバー混率(%)ポリエステル100
  • ハーネス型ヒートベスト用バッテリー・充電器 リンクサス(Linxas)

    ハーネス型ヒートベスト用バッテリー・充電器

    リンクサス(Linxas)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番232-1240
  • FRISK キャップ グレー LXF-CAG リンクサス(Linxas)

    FRISK キャップ グレー LXF-CAG

    リンクサス(Linxas)
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    大人気の清涼菓子ブランド「FRISK」とのコラボレーション製品です。 本家FRISKと同様のスライド式ケース入りの冷感キャップです。 カラビナ付きのケースなのでチャーム風に使用できます。 ヘルメット内の蒸れを軽減します。
    用途暑い季節や場所での熱中対策にグレー種類頭部冷却具寸法(縦×横)(mm)170×270ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)140×90×40
  • F-H-VフルハーネスベストLIGHT リンクサス(Linxas)

    F-H-VフルハーネスベストLIGHT

    リンクサス(Linxas)
    1,998税込2,198
    1着
    当日出荷
    フルハーネス型墜落制止用器具対応ベストです。 。着丈36cm、約66gの軽やかフェザリーメッシュなので動きやすく、仕事の邪魔になりません。ハガキサイズまで差し込み式透明ポケット付き。挟み込むだけの簡単装着。撥水性のビニールで挟んでいるので水に濡れても文字が染みません。ネイビー×イエローは昼の作業時に、ネイビー×グレーは反射材の面積が広いので夜間の作業におすすめです。
    サイズフリー(アジャスターでサイズ調節可能)着丈(cm)約36素材メッシュ部:ポリエステル100%、反射材部分:ガラスビーズ、ポケット部分:PVC
  • バッテリーソフトケース リンクサス(Linxas)

    バッテリーソフトケース

    リンクサス(Linxas)
    429税込472
    1個
    翌々日出荷
    クーリングブラスト用バッテリーソフトケースです。
    セット内容バッテリー関連
  • ワークベスト(ポリ100%) リンクサス(Linxas)

    ワークベスト(ポリ100%)

    リンクサス(Linxas)
    4,298税込4,728
    1着
    翌々日出荷
    シルバーグレー
  • 長袖ワークブルゾン(綿100%) リンクサス(Linxas)

    長袖ワークブルゾン(綿100%)

    リンクサス(Linxas)
    5,498税込6,048
    1着
    翌々日出荷
    ブルーサイズL
  • ヒーター付きベスト着身温2 サイズ3L リンクサス(Linxas)

    ヒーター付きベスト着身温2 サイズ3L

    リンクサス(Linxas)
    17,980税込19,778
    1着
    9日以内出荷
    首・背中・腹部(前面2箇所)の計4箇所にヒーターを内蔵しています。独立3段階スイッチで、首・背中・腹部3箇所をそれぞれ別々に温めることが可能です。スイッチはベスト内側(胸元)についているので目出しません。お好みの箇所を好みの温度で温められます。モバイルバッテリーは別売です、お手持ちのものをお使いいただけます。電源ONで5分間急速に発熱させた後、自動的に中温に切り替わります。約10秒で温熱感、全面ヒーターであっという間にあたためます。
    用途弱暖房のオフィスや屋外のゴルフ・釣りなどのアウトドア用途にパーソナル暖房として。付属品取扱説明書仕様温熱方式:ステンレス鋼繊維トラスコ品番712-8128材質ベスト:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタンブラックサイズ3L肩幅(cm)49.5着丈(cm)72温度調節押しボタン式3段階調節/LED3色点灯表示:強-赤/中-白/弱-青(OFF時-消灯)身幅(cm)64
  • ヒーター付きベスト着身温2 サイズM リンクサス(Linxas)

    ヒーター付きベスト着身温2 サイズM

    リンクサス(Linxas)
    17,980税込19,778
    1着
    当日出荷
    首・背中・腹部(前面2箇所)の計4箇所にヒーターを内蔵しています。独立3段階スイッチで、首・背中・腹部3箇所をそれぞれ別々に温めることが可能です。スイッチはベスト内側(胸元)についているので目出しません。お好みの箇所を好みの温度で温められます。モバイルバッテリーは別売です、お手持ちのものをお使いいただけます。電源ONで5分間急速に発熱させた後、自動的に中温に切り替わります。約10秒で温熱感、全面ヒーターであっという間にあたためます。
    用途弱暖房のオフィスや屋外のゴルフ・釣りなどのアウトドア用途にパーソナル暖房として。付属品取扱説明書仕様温熱方式:ステンレス鋼繊維トラスコ品番712-8127材質ベスト:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタンブラックサイズM肩幅(cm)43.5着丈(cm)64温度調節押しボタン式3段階調節/LED3色点灯表示:強-赤/中-白/弱-青(OFF時-消灯)身幅(cm)55
  • ヒーター付きベスト着身温2 サイズLL リンクサス(Linxas)

    ヒーター付きベスト着身温2 サイズLL

    リンクサス(Linxas)
    17,980税込19,778
    1着
    当日出荷
    首・背中・腹部(前面2箇所)の計4箇所にヒーターを内蔵しています。独立3段階スイッチで、首・背中・腹部3箇所をそれぞれ別々に温めることが可能です。スイッチはベスト内側(胸元)についているので目出しません。お好みの箇所を好みの温度で温められます。モバイルバッテリーは別売です、お手持ちのものをお使いいただけます。電源ONで5分間急速に発熱させた後、自動的に中温に切り替わります。約10秒で温熱感、全面ヒーターであっという間にあたためます。
    用途弱暖房のオフィスや屋外のゴルフ・釣りなどのアウトドア用途にパーソナル暖房として。付属品取扱説明書仕様温熱方式:ステンレス鋼繊維トラスコ品番712-8124材質ベスト:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタンブラックサイズLL肩幅(cm)46.5着丈(cm)70温度調節押しボタン式3段階調節/LED3色点灯表示:強-赤/中-白/弱-青(OFF時-消灯)身幅(cm)61
  • ヒーター付きベスト着身温2 サイズL リンクサス(Linxas)

    ヒーター付きベスト着身温2 サイズL

    リンクサス(Linxas)
    17,980税込19,778
    1着
    当日出荷
    首・背中・腹部(前面2箇所)の計4箇所にヒーターを内蔵しています。独立3段階スイッチで、首・背中・腹部3箇所をそれぞれ別々に温めることが可能です。スイッチはベスト内側(胸元)についているので目出しません。お好みの箇所を好みの温度で温められます。モバイルバッテリーは別売です、お手持ちのものをお使いいただけます。電源ONで5分間急速に発熱させた後、自動的に中温に切り替わります。約10秒で温熱感、全面ヒーターであっという間にあたためます。
    用途弱暖房のオフィスや屋外のゴルフ・釣りなどのアウトドア用途にパーソナル暖房として。付属品取扱説明書仕様温熱方式:ステンレス鋼繊維トラスコ品番712-8125材質ベスト:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタンブラックサイズL肩幅(cm)45着丈(cm)67温度調節押しボタン式3段階調節/LED3色点灯表示:強-赤/中-白/弱-青(OFF時-消灯)身幅(cm)58
  • 充電式シリコンウォーマー リンクサス(Linxas)

    充電式シリコンウォーマー

    リンクサス(Linxas)
    22,980税込25,278
    1箱(6個)
    当日出荷
    柔らかいシリコン素材で、首元を優しく温めます。3段階の温度切替で好みの温度に調整が可能。簡単操作で扱いやすい仕様。充電式で電池が不要。
    用途通勤・通学・アウトドアなど幅広いシーンに。トラスコ品番630-2172材質シリコンブラックサイズフリー出力(W)4入力電圧(V)5/1A(USB Type-C)使用環境温度(℃)-10~45充電時間(時間)1.5~2モード温度:HIGE、MED、LOWバッテリー容量(mAh)1200充電方式TYPE-C使用時間(時間)約1.5~2(HIGHモード)/約2~2.5(MIDモード)/約3(LOWモード)