三和製作所
レインコート 子ども用
急な天候変化も安心!軽くてコンパクト!持ち運びにも便利!
適応身長:120~140cm
身幅:~60cm
丈:90cm
材質
生地:ポリエチレン、ボタン:ポリプロピレン
質量(g)
56
寸法(高さH×幅W)(mm)
600×900
内容量
1着
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03949938
00279637
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください