レインコート 大人用

レインコート 大人用 - 三和製作所

急な天候変化も安心!軽くてコンパクト!持ち運びにも便利!
適応身長:140~160cm
身幅:~60cm
丈:100cm

仕様
S
材質
生地:ポリエチレン、ボタン:ポリプロピレン、ヒモ:ポリエステル
質量(g)
68
寸法(高さH×幅W)(mm)
600×1000
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0394995600280771
¥200
¥199
¥219(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする