アディダス マストハブ バックパック adidas

アディダス マストハブ バックパック adidas - アディダスアディダス マストハブ バックパック adidas - アディダスアディダス マストハブ バックパック adidas - アディダスアディダス マストハブ バックパック adidas - アディダスアディダス マストハブ バックパック adidas - アディダスアディダス マストハブ バックパック adidas - アディダス

マストハブ バックパックで実用的なスタイルを見つけよう。さまざまなアドベンチャーに対応するよう設計された、長旅の頼れる相棒。内側にはスリップインポケットとノートPC用コンパートメントを備え、必要なアイテムをすぐに取り出せるよう配慮されている。サイドのジップポケットは小物をすばやく取り出せる設計で、フロントのジップポケットには荷物を整理して収納できる。ジムでもオフィスでも、ライフスタイルを自然にサポートするバックパック。洗練されたデザインと実用的な機能で、毎日に欠かせない存在に。アディダスのバックパックは、ただのバックパックではない。品質と革新を象徴する存在。

仕様
サイドにジップポケット、フロントジップポケット、内側にスリップインポケット、内側にノートPC用ポケット
材質
ナイロン 100%
色
ブラック/ホワイト
サイズ
NS
容量(L)
28.4
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03950629UG742
¥6,000
¥5,998
¥6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする