絞り込み
ブランド
- コクゴ
- モノタロウ(402)
- フェリック(2,891)
- エスコ(2,195)
- サンエス(2,131)
- ジーベック(1,690)
- 自重堂(1,208)
- TRUSCO(1,137)
- アイトス(1,108)
- ミドリ安全(1,102)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(962)
- カーシーカシマ(874)
- コーコス信岡(850)
- ボンマックス(790)
- クロダルマ(775)
- Asahicho(旭蝶繊維)(678)
- セブンユニフォーム(666)
- アルベ(チトセ)(662)
- SK11(596)
- おたふく手袋(589)
- 重松製作所(558)
- ブランドをもっと見る
特価

バイテロングローブ(超強力耐溶剤用手袋)
コクゴ(8件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1双当日出荷合成樹脂と合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐溶剤手袋で、標準タイプには耐溶剤手袋として、初めて表面滑り止め加工がされておりますから、作業性も大幅にアップしています。用途金属洗浄におけるトリクレン、シンナー等の溶剤作業用。塗料、インキ類/接着剤、油脂類の取扱い。材質ポリウレタン厚さ(mm)0.5色シルバーグレー入数(双)1加工梨地加工機能耐溶剤外面滑り止め付き耐溶剤性有機溶剤全般耐透過性耐酸
アーステロングローブ
コクゴ(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1双当日出荷静電気災害防止用手袋。電性ゴム手袋材質導電性ゴム色黒入数(双)1機能静電気防止中指長(cm)7.5伸び(%)500以上電気抵抗(Ω)5×107以下手のひらまわり(cm)24手の平幅(cm)12
ゴーグル
コクゴ¥799税込¥8791個当日出荷眼鏡の上から使用可能な軟質ビニール製フレームです。無気孔タイプのフレームなので、ゴーグル内へ侵入するウィルス等を防ぎます。両面に防曇加工したレンズで、「くもり」の危険から守ります。防毒、防塵マスクとの一体使用によって顔全体を保護します。目に有害な紫外線をカットします。質量(g)60材質(フレーム)塩化ビニール材質(レンズ)ポリカーボネート
バイテロングローブ(超強力耐溶剤用手袋)すべり止めなし
コクゴ(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1双当日出荷から3日以内出荷合成樹脂と合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐溶剤手袋で、標準タイプには耐溶剤手袋として、初めて表面滑り止め加工がされておりますから、作業性も大幅にアップしています。用途金属洗浄におけるトリクレン、シンナー等の溶剤作業用。塗料、インキ類/接着剤、油脂類の取扱い。入数(双)1
TILA LIGHT オーバーグラスタイプ
コクゴ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷眼に有害な光線(紫外線約100パーセント、赤外線:約50パーセント)。眼に悪影響を与える光線(ブルーライト:約60パーセント、D線:約50パーセント)を効率よくカットします。色の識別を損ないません。サイド部は紫外線のみカット。メガネの上から装着可能なオーバーグラスタイプです。材質ポリカーボネート(サイド部ナイロン製)種類LIGHT内寸(mm)140×55H色調グレー系
KGB-ブチル
コクゴ¥83,980税込¥92,3781双3日以内出荷ブチル単体構造のため、ガス透過率が少ない。(作業者の汗等から発する気体透過を抑制)。手袋からアウトガス発生を抑制材質ブチルゴム(IIR)寸法(mm)(ハンド)241入数(双)1
テトラテックス胸付安全腰前掛
コクゴ¥17,980税込¥19,7781着当日出荷耐薬品性に優れたテトラテックス布地を採用した腰前掛けです。真ん中に幅25cmの大きなプリーツ形状を施し、歩行時の脚へのまとわりつきを軽減し、脚を動かしやすくなっています。従来型の腰前掛けでステップを昇降しようとすると、布地が脚にまとわりつき、転倒する事故がありました。そのような事例を予防できるように、新しい形状を創作しました。薬剤の浸透を防ぎながら、汗等の湿度は放出します。耐薬性・耐熱性に優れています。導電糸入りですので、静電防止機能があります。材質ポリエステル・PTFE(四フッ化エチレン)ラミネート、首紐、腰紐はナイロン製耐水圧(kPa)294以上
クリアグリップ
コクゴ¥5,198税込¥5,7181箱(100枚)7日以内出荷NVR(非揮発性残留物)溶出率大幅低減。柔らかさ、伸縮性に優れています。左右兼用タイプ。ディスポザブル。指先滑り止めエンボス加工。クラス100。
スペクタクル型保護メガネ
コクゴ¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷二眼フレームレス マスク併用形 パノラマビュー ソフト鼻パッド付 レンズ交換可(スペアレンズ別売) テンプル長さ4段階調整可 PC防曇レンズ フェイスアングルレンズ質量(g)29フレーム色ダークブルー
密閉式Wアイピースゴーグル
コクゴ¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様ベンチレーションなし、広視界スーパーワイド形、防爆形、25mm巾広黒布ゴムバンド(長さ調節式)材質濃紺半透明軟質塩ビフレーム
キムテクピュアA9カバーオール
コクゴ¥46,980税込¥51,6781ケース(25着)7日以内出荷未滅菌使い捨てタイプ。装着性、機能性に優れています。優れた帯電防止性能。背中部分のみ通気性、快適性素材。床の異物を持ち込まない機能(スナップテクノロジー)材質透気性ポリエチレン SMS不織布サイズL
キムテクピュアA8カバーオール
コクゴ¥46,980税込¥51,6781ケース(25着)7日以内出荷未滅菌使い捨てタイプ。装着性、機能性に優れています。優れた帯電防止性能。背中部分のみ通気性、快適性素材。床の異物を持ち込まない機能(スナップテクノロジー)種別カバーオール材質透気性ポリエチレン SMS不織布サイズM
キムテクピュアA7カバーオール
コクゴ¥46,980税込¥51,6781ケース(25着)7日以内出荷未滅菌使い捨てタイプ。装着性、機能性に優れています。優れた帯電防止性能。背中部分のみ通気性、快適性素材。床の異物を持ち込まない機能(スナップテクノロジー)材質透気性ポリエチレン SMS不織布サイズS機能帯電防止
キムテクピュアA6カバーオール
コクゴ¥46,980税込¥51,6781ケース(25着)7日以内出荷未滅菌使い捨てタイプ。装着性、機能性に優れています。優れた帯電防止性能。背中部分のみ通気性、快適性素材。床の異物を持ち込まない機能(スナップテクノロジー)材質透気性ポリエチレン SMS不織布サイズXL機能帯電防止
テトラテックス胸前掛
コクゴ¥12,980~税込¥14,278~1着7日以内出荷薬剤の浸透を防ぎながら、汗等の湿度は放出します。耐薬性・耐熱性に優れています。導電糸入りですので、静電防止機能があります。材質ポリエステル・PTFE(四フッ化エチレン)ラミネート、首紐、腰紐はナイロン製幅(mm)600耐水圧(kPa)294以上
KGB-germF400-1
コクゴ¥91,980税込¥101,1781双7日以内出荷耐薬品性、耐摩耗性、耐オゾン性に優れています。特に酸、アルカリ性に対して耐性があります。用途製薬、化学実験設備、グローブボックス内での作業に。仕様平手材質クロロスルホン化ポリエチレン(CSM)厚さ(mm)0.4全長(mm)810内径(Φmm)(カフ部)273入数(双)1周長(mm)240
ワンタッチプロテクター
コクゴ¥2,998税込¥3,2981着3日以内出荷従来のエプロンのように首や腰を紐でくくったりせず、。 特殊スプリングの効用で片手で着脱できます。腰前用でも使用可。寸法(mm)960×1130L
ライナー手袋
コクゴ¥15,980税込¥17,5781袋(10双)3日以内出荷から7日以内出荷ドライブ、ゴルフ、工業用など広い分野で愛用されている手袋です。手の平側は柔らかな豚皮、手の甲側はナイロンミルコットを使用しているため、きわめてしなやかな、作業性と通気性の良い手袋となっております。
アルミ耐熱手袋 5本指
コクゴ¥12,980税込¥14,2781双3日以内出荷瞬間最高耐熱温度250℃、アルミナイズ加工、アルミカーボンアラミド。(瞬間最高耐熱温度は使用条件によります)材質手の甲/平ともアルミカーボンアラミド全長(mm)400種類5本指入数(双)1
アルミ耐熱手袋 3本指
コクゴ¥11,980税込¥13,1781双3日以内出荷瞬間最高耐熱温度250℃、アルミナイズ加工、アルミカーボンアラミド。(瞬間最高耐熱温度は使用条件によります)材質手の甲/平ともアルミカーボンアラミド全長(mm)400種類3本指入数(双)1
アルミ耐熱手袋 2本指
コクゴ¥11,980税込¥13,1781双3日以内出荷瞬間最高耐熱温度250℃、アルミナイズ加工、アルミカーボンアラミド。(瞬間最高耐熱温度は使用条件によります)材質手の甲/平ともアルミカーボンアラミド全長(mm)400種類2本指入数(双)1