曜日別特売

防水ガバット ダッフルバッグ

防水ガバット ダッフルバッグ - ロゴス防水ガバット ダッフルバッグ - ロゴス防水ガバット ダッフルバッグ - ロゴス防水ガバット ダッフルバッグ - ロゴス防水ガバット ダッフルバッグ - ロゴス

ガバッと大きく開いて、荷物の出し入れがしやすいダッフルバッグ。
水に強い防水生地を使用しているため、ジムやプール、マリンスポーツなどの水辺のレジャーから、キャンプや旅行、アウトドアまで幅広いシーンで活躍します。
大容量設計で荷物をたっぷり収納でき、荷物が多い日も快適に持ち運べる使い勝手の良いバッグです。

用途
必要なものを、ガバッと全部。荷物の出し入れがしやすい防水ダッフルバッグ。
質量(g)
250
容量(L)
75
寸法(cm)
75×32×32
素材
ポリエチレン、ナイロン
内容量
1個
注意
※容量表記は目安です。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0292973137411201
¥2,700
¥2,970(税込)
6日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥900/税込¥990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする