切削工具・研磨材 :「ビード」の検索結果

関連キーワード
68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーグリーン ニューレジストン 動画あり
軽研削・研磨用フレキシブル砥石。ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。 目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。 汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。 ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業 シリーズスーパーグリーン
1枚ほか
279 税込307
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

この一枚でオフセット砥石が変わります。砥材別・粒度別・硬度別の在庫を必要としません。 鋼材を選ばない。一般鋼材にもステンレス鋼にも適します。何種類も在庫する必要がなくなります。 オフセット以上の性能でフレキシブル。 静かで軟らかい当たり、バリバリ削れる砥石。 砥石の適度な柔軟性が騒音、振動を和らげるので、長時間の作業でも疲労感は少なくなり、「人に優しい」砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼、軽量鉄骨(C型チャンネル、アングルなど)のビード・バリ取りなど。 粒度36 シリーズスーパーグリーン 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1枚ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来のオフセット砥石をお求め安く設計してコストダウンを実現した国産の研削用砥石です。 マイルドな研削感を出すために、粒度は#24より研削感触が良く、#36より研削力がある#30と致しました。
用途一般鋼のビード・バリ取りなど 粒度30 厚さ(mm)6 砥材A 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1枚ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

研削用。従来のオフセット砥石を汎用に設計し、幅広い分野の研削作業を可能にした安全研削砥石。経済性に富んだ製品。
用途一般鋼、ステンレス鋼のビード・バリ取り 厚さ(mm)6
1枚ほか
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

ミニスーパーグリーン ニューレジストン 動画あり
目づまりや研削・研磨焼けが少ないため研削力が上がり、作業時間が短縮できます。鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。抜群の耐久性があります。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業。 シリーズスーパーグリーン 適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
1枚ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

BC100-36 ブルーセラック オフセットタイプ ニューレジストン 動画あり
三角形状のセラミック粒子と、一体感の専用パットによる優れた研削力と耐久性があります。セラミックで研削力、耐久力がずば抜けています。オフセット形状のため、作業中に移動フランジが邪魔にならず、ベタ使いが可能です。ニューレジストン独自のパワーブレード設計を利用した専用パットにより研削圧を調節することで研削時の目潰れを防止し、高い研削力を維持します。クッション性のあるパットで、ワークへの当たりが柔らかく、研削感触が良くなります。研磨ディスク、パット、フランジが一体構造(ワンタッチ式)のため、芯ブレや変形が生じません。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業。 粒度#36 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 ねじ径M10 外径(Φmm)100 適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
1箱(10枚)
5,998 税込6,598
当日出荷

研削用 高性能レジノイドオフセット型研削砥石。
用途一般鋼のバリ・ビード取り。
1箱(25枚)ほか
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

グリーンゼット ニューレジストン 動画あり
重研削作業に最適の砥石。 目詰まりがしにくく抜群の耐久性があります。(使用枚数及び在庫枚数が削減されその結果、取替え頻度も少なくなります。) 高密度砥石のため、飛散、粉塵、砥石廃棄の量が少なくなり、作業環境が改善されます。 以上の特長からトータルコストを下げることをお約束します。
用途あらゆる業種の重研削作業のビード・バリ取り、表面研削(造船、鉄骨、橋梁など) 厚さ(mm)6
1枚ほか
969 税込1,066
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。ネジ付で簡単に取付けできるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業。Aは、一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)。GZは一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り) 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1箱(10枚)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

人気のΣ(シグマ)にNEWTYPE誕生。鉄専用設計により、研削力・耐久性とも汎用オフセット砥石より大幅アップ。 鋼材を鉄に絞り性能を追求。コストダウンを実現させました。人にやさしい、お財布にもやさしい砥石です。 従来のオフセット砥石より鉄に対しての研削性能を重視した砥石です。
用途一般鋼のビード取り、バリ取り 外径(Φmm)100 厚さ(mm)5 穴径(Φmm)15 粒度36 最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800] 適合材一般鋼
1箱(25枚)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミナジルコニア砥粒を配合し、一般鋼材はもとより、ステンレス鋼や鋳物に対しても優れた研削性能を発揮する高性能砥石です。
用途一般鋼、ステンレス鋼のバリ・ビード取り、橋梁、鉄骨関係ビード・バリ取り、鋳物バリ取り・平面研削 厚さ(mm)6
1箱(10枚)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

スーパーレッド ニューレジストン 動画あり
厚みのある砥石に特殊製法で柔軟性を与える事によって、研削時の衝撃を吸収します。 騒音・振動・使用感が大幅に改善しました。 目詰まりの発生を最小限に抑え、耐久性を60%向上させました。 総研削量が約1.8倍に向上(メーカー実験値)。砥石の取り換え頻度が少なくなりました。
用途一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼・アルミなどのバリ取り、ビード取り、面取り、開先取り、表面研削ハードな研削作業。 粒度#36 厚さ(mm)6 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼・アルミなど
1枚ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ13 ニューレジストン 動画あり
パラフィンワックスによる特殊処理でアルミなどの非鉄金属特有の溶着、目づまりを解消した砥石で、高い研削力を発揮します。砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2倍。優れた研削性能が持続します。 アルミだけでなく、目詰まり・溶着しやすい亜鉛めっき剥がしにも最適。
用途アルミなどの非鉄金属のバリ取り、表面研削。 配管用炭素鋼鋼管(白管)・亜鉛めっき鋼管の溶接前めっき剥がし。 厚さ(mm)6 粒度36
1枚ほか
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニューレジストンハイエース
重研削用。高研削用超高速度研削砥石。高速度回転で研削する時に砥石のアタリの硬さから生じる作業者の疲労度を軽減させるように設計された超高速度用砥石。
用途一般鋼のバリ・ビード取り。 厚さ(mm)6
1箱(25枚)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

研削用オフセット砥石の汎用品です。経済性に富んだ製品です。
用途ステンレス鋼用。ビード取り、バリ取り。 トラスコ品番852-4666 粒度36(#) 厚さ(mm)6 砥材ST 穴径(Φmm)22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6700 外径(Φmm)205 最高使用周速度(m/s)72
1箱(10枚)
6,498 税込7,148
5日以内出荷

ニューレジストンΣジェイド
エコ商品
従来品よりサクサク作業。作業時間約1/2 ※メーカー実験値。スピード重視の独自設計です。バリバリ削れて、ストレスフリー。オフセット砥石以上の研削力と、柔軟性を兼ね備えたフレキシブル砥石です。適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、長時間ラクラク作業。
用途一般鋼・ステンレス鋼のビード取り、バリ取り 粒度36 厚さ(mm)5 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 外径(Φmm)100 適合材一般鋼・ステンレス鋼 最高使用周速度(m/s)72(4300m/min) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
7,998 税込8,798
翌々日出荷

研削用オフセット砥石の汎用品です。経済性に富んだ製品です。
用途一般鋼用。ビード取り、バリ取り。 トラスコ品番852-4654 粒度24(#) 厚さ(mm)6 砥材A/WA 穴径(Φmm)22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9100 硬度N 外径(Φmm)150 最高使用周速度(m/s)72
1枚
8,198 税込9,018
5日以内出荷

研削用オフセット砥石の汎用品です。経済性に富んだ製品です。面取り作業に適した砥石です。
用途面取り用。ビード取り、バリ取り。 トラスコ品番815-9954 粒度100(#) 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9100 硬度S 外径(Φmm)150 最高使用周速度(m/s)72
1枚
8,198 税込9,018
5日以内出荷

ニューレジストンオフセット型研削砥石 ニューエース
エコ商品
研削用オフセットタイプの汎用品です。広い用途に優れた能力を有する高性能レジノイドオフセット型研削砥石です。
用途一般鋼用。ビード取り、バリ取り。 トラスコ品番408-9425 粒度(#)36 厚さ(mm)6 砥材A/WA 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 硬度Q 外径(Φmm)100 最高使用周速度(m/s)72 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
8,398 税込9,238
当日出荷

ミニPホイル ニューレジストン 動画あり
研削力に優れているので、軽研削と研磨全般に最適です。適度なしなりで、平面研磨に適しています。耐久性があります。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面研削、ビード研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業 適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
1箱(5枚)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ニューレジストンニューレジエース
エコ商品
ハードな研削にタフな性能を発揮従来品と比較し研削スピード約30%UP ※メーカー実験値。研削力に特化し、優れたコストパフォーマンス。鋼材によって砥粒を使い分ける必要がありません。一般鋼、ステンレス鋼にも最適です。従来品と比較し、対一般鋼に約1.8倍、対ステンレス鋼に約1.2倍の総研削量。※メーカー実験値。砥石のオモテ面にラインを印字。最後まで無駄なくお使いいただけます。
用途一般鋼・ステンレス鋼のビード取り、バリ取り 厚さ(mm)6 適合材一般鋼・ステンレス鋼 最高使用周速度(m/s)72(4300m/min) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ニューレジストンハイニューレジエース
エコ商品
ハードな研削にタフな性能を発揮従来品と比較し研削スピード約30%UP ※メーカー実験値。研削力に特化し、優れたコストパフォーマンス。鋼材によって砥粒を使い分ける必要がありません。一般鋼、ステンレス鋼にも最適です。従来品と比較し、対一般鋼に約1.8倍、対ステンレス鋼に約1.2倍の総研削量。※メーカー実験値。砥石のオモテ面にラインを印字。最後まで無駄なくお使いいただけます。ニューレジエースの高速度用です。
用途一般鋼・ステンレス鋼のビード取り、バリ取り 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)22.23 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8490 外径(Φmm)180 適合材一般鋼・ステンレス鋼 最高使用周速度(m/s)80(4800m/min) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニューレジストン重研削用砥石”ゼットエース”
エコ商品
重研削用です。驚異的な研削性能です。汎用品に比べ3~5倍の研削性能です。新しく開発された画期的な砥材(Zr)を使用しています。研削熱の発生が少なく、ステンレスの粗削りや鋳鉄などの研削作業にも最適です。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳物のビード取り、バリ取り。 トラスコ品番852-4820 粒度36(#) 厚さ(mm)6 砥材ZR 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 硬度P 外径(Φmm)100 適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳物 最高使用周速度(m/s)72 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
9,198 税込10,118
当日出荷

NRS超硬バー rvカット(アールブイカット) ACCコーティング ニューレジストン 動画あり
攻めのカット形状と独自コーティング加工で、大幅な切削力の向上と持続を実現。今までにない鋭い切削力で、あらゆる鋼材に万能な性能を発揮します。独自のコーティング加工により、刃欠けしにくく耐久性が大幅にアップしています。製品寿命の向上を目的とした特別設計です。用途に合わせて、刃径・カット形状などを多彩なラインナップよりお選びいただけます。
用途内穴広げの手直し、溶接部のビード除去 軸径(Φmm)6 適合材鋼材 カット名称アールブイカット
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ニューレジストンシェル ジェイドタイプ
エコ商品
砥石を覆う一体型の専用パットで、研削作業中の切創事故の被害を軽減します。もしもの時も、砥石外周より大きい専用パットが介在し、ガードの役割をすることで切創被害を軽減します。専用パットは砥石と一緒に摩耗するため、研削作業に影響を与えません。従来砥石と比較し、研削スピードが速いので、効率よく作業ができます。弾性砥石特有の低振動砥石なので、作業者の負担や疲労の軽減に繋がります。
用途一般鋼・ステンレス鋼のビード取り、バリ取り 粒度36 厚さ(mm)7.5 最高使用周速度(m/s)72(4300m/min) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューレジストン独自の「ガラスクロスインサート技術を利用した”クロスイン基盤”が振動やゴトツキを吸収します。 ジルコニアペーパー、”BZペーパー”をメーカー共同開発 従来のジルコニアを使用したペーパー多羽根ホイルより高いパフォーマンスを発揮します。 ネジ付で簡単に装脱着出来るワンタッチ式のため、芯振れが生じません。
用途一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り) 外径(Φmm)100 ねじ径(mm)M10(P1.5) 羽根の長さ(mm)23 砥粒BZ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1箱(5枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

重研削用です。優れた耐久性と安定した高研削能力です。優れたコストパフォーマンスです。
用途あらゆる業種の重研削作業のビード取り・バリ取り、表面研削。 厚さ(mm)6 砥材ZG 最高使用周速度(m/s)72 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

重研削用です。優れた耐久性と安定した高研削能力です。優れたコストパフォーマンスです。
用途あらゆる業種の重研削作業のビード取り・バリ取り、表面研削。 トラスコ品番852-4341 粒度36(#) 厚さ(mm)6 砥材ZG 穴径(Φmm)22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600 硬度S 外径(Φmm)180 最高使用周速度(m/s)72
1枚
19,980 税込21,978
5日以内出荷

グリーンカップ ニューレジストン 動画あり
難削作業とされているH鋼・ボンド鋼等の黒皮取りに独自に開発された砥石。 カップ型(意匠出願中)の湾曲形状とグリーンの特殊フィラー(充填材)との相乗効果により昨今の労働環境を加味して老若男女どなたにも楽に作業が出来、しかも作業時間は従来の砥石に比べ大幅に短縮された経済性の高い砥石。
用途H鋼・ボンド鋼等の黒皮とり 厚さ(mm)6 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1枚ほか
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

重研削用です。驚異的な研削性能です。汎用品に比べ3~5倍の研削性能です。新しく開発された画期的な砥材(Zr)を使用しています。研削熱の発生が少なく、ステンレスの粗削りや鋳鉄などの研削作業にも最適です。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳物のビード取り、バリ取り。 トラスコ品番852-4819 粒度36(#) 厚さ(mm)6 砥材ZR 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 硬度M 外径(Φmm)100 最高使用周速度(m/s)72
1枚
8,298 税込9,128
5日以内出荷

重研削用です。優れた耐久性と安定した高研削能力です。優れたコストパフォーマンスです。
用途あらゆる業種の重研削作業のビード取り・バリ取り、表面研削。 トラスコ品番126-6048 粒度36(#) 厚さ(mm)6 砥材ZG 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 硬度S 外径(Φmm)100 最高使用周速度(m/s)72 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
8,498 税込9,348
当日出荷

ニューレジストンクロスインホイル
エコ商品
クロスイン基板を採用し、振動ゴトツキを吸収します。新ペーパーを採用し、性能がアップしました。青色のブッシュを外せば、15孔用から16孔用の変更が容易です。クロスinホイルワンタッチ式の姉妹品です。電気グラインダ、エアグラインダどちらでも使える共用タイプです。
用途一般鋼、ステンレス鋼のビード取り。バリ取り、表面研磨作業。A:一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)。BZ:一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)。 トラスコ品番852-4935 粒度(#)240 砥材A 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 外径(Φmm)100 最高使用周速度(m/s)72 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

ニューレジストンセラックベルト白
エコ商品
市場汎用品比研削量約60%増。高い研削力を維持します。目詰まりを抑制します。溶着を軽減させます。グリスフリー、オイルフリーです。
用途アルミや非鉄金属のビード除去、バリ取り、サビ取りを含む軽研削・研磨作業 適合材アルミや非鉄金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)ほか
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ミニブルーセラック オフセットタイプ ニューレジストン 動画あり
三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。オフセット形状のため、作業中に移動フランジが邪魔にならず、ベタ使いが可能です。ニューレジストン独自のパワーブレード設計を利用した専用パットにより研削圧を調節することで研削時の目潰れを防止し、高い研削力を持続します。クッション性のあるパットで、ワークへの当たりが柔らかく、研削感触が良くなります。研磨ディスク、パット、フランジが一体型構造(ワンタッチ式)のため、芯ブレや変形が生じません。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業 粒度36 適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削
1箱(10枚)
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストを抑えつつ高品質を実現しました。ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。ネジ付で簡単に取付できるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。研磨焼けを徹底排除し、精度の高い仕上げ作業が可能です。
用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの精度の高い平面・曲面。研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業 外径(Φmm)100 ねじ径(mm)10 ねじピッチ1.5 砥粒GZ 穴径(Φmm)15 ねじ径M10 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミなど
1箱(10枚)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニューレジストンクロスインホイル
エコ商品
クロスイン基板を採用し、振動ゴトツキを吸収します。新ペーパーを採用し、性能がアップしました。青色のブッシュを外せば、15孔用から16孔用の変更が容易です。クロスinホイルワンタッチ式の姉妹品です。電気グラインダ、エアグラインダどちらでも使える共用タイプです。
用途一般鋼、ステンレス鋼のビード取り。バリ取り、表面研磨作業。A:一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)。BZ:一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)。 トラスコ品番815-9865 粒度80(#) 砥材BZ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 外径(Φmm)100 羽根枚数64 適合材一般鋼、ステンレス鋼 最高使用周速度(m/s)72 羽根の長さ(mm)23 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
2,898 税込3,188
当日出荷

コストを抑えつつ高品質を実現しました。ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。ネジ付で簡単に取付できるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。研磨焼けを徹底排除し、精度の高い仕上げ作業が可能です。
用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの精度の高い平面・曲面。研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業 ねじピッチ1.5 ねじ径M10 ねじ径(mm)10 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1箱(10枚)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニューレジストン独自の「ガラスクロスインサート技術を利用した”クロスイン基盤”が振動やゴトツキを吸収します。 ネジ付で簡単に装脱着出来るワンタッチ式のため、芯振れが生じません。
用途一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 ねじ径(mm)M10(P1.5) 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 羽根の長さ(mm)23
1箱(5枚)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ミニサンドホイル ニューレジストン 動画あり
ニューレジストンミニサンドホイル
網目状ディスクのため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目づまりを起こしません。ソフトに研削、研磨ができます。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
用途一般鋼・ステンレス鋼からアルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の皮膜剥離、クリーニング、キズ修正などの作業。 穴径(Φmm)9.53 適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミ・プラスチック
1箱(25枚)
6,798 税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊構造の基盤によりソフトな感触で研磨できます。汎用ペーパー多羽根ホイルと違い、フランジ部を深くしているため、締付ナットが邪魔になりません。15穴用の青色ブッシュを外せば、16穴用のグラインダにもご使用頂けます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
1箱(10枚)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)