28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木材の荒削り~中仕上げまで可能なディスクです。 高い研削力があり、簡単に木材を削れます。 丸太の皮はがし、木材の面取り、荒削り、補修、ケバ取りなど。 鉄・ステンレスの研磨にも使用可能です。
用途木材の荒削り、丸太の皮はがし最適!金属にもOK! 外径(Φmm)100 砥材A 穴径(Φmm)15 適合材木材、金属、鉄、ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一砕合砕 ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)一砕合砕
これ一つで多種材が削れます。鉄工、木工に使用可能なA(アルミナ)砥材ペーパーと石材向けに使用可能なC(シリコンカーバイト)砥材ペーパーが交互に並んでいることにより、幅広い用途に対応することができます。多種材が削れることにより、ディスク交換せずに作業が行えるケースもあり、作業効率がUPします。
用途コンクリート・木材・金属の粗削り、バリとり、サビとり 直径(Φmm)100 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 内径(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニロンディスクにメッシュ研磨布をMIXしました。 仕上がりはそのままに、研磨力はアップしました。 ユニロンディスクと同じ用途に使用できます。 ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。 木材の表面の研磨、木目出し、ケバ取りにも適しています。
用途金属にも木工にもOK 厚さ(mm)15 研磨材の構造ナイロン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800] RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削/研磨に効果を発揮します。
用途メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨や、サビ、バリ取りなど研削/研磨全般に最適です。 砥材A(アルミナ) ねじ径M10 外径(Φmm)100 適合材鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等
1箱(5枚)
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

直角に立てた研磨布がしなり、削りすぎず柔らかい研磨ができます。 研磨布が端からすり減り、目詰まりがありません。 金属だけでなく、木材の表面研磨、ケバ取り、木目出しなどにも適します。
用途研磨、バリ取り、錆落とし 外径(Φmm)100 厚さ(mm)15 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800] 適合材金属、木材 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ネルディスク
ツヤ出しの決定版です。金属にも木材にも使えます。非常に柔らかく、ワークのよく馴染むバフです。ツヤ出しの際には研磨剤を塗布してご使用ください。金属の光沢出し、表面研磨、ふき取りに適しています。木材表面の木目出し、ツヤ出しにも適しています。研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。
用途研磨作業。 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 適合材鉄・ステンレス・木工・アルミ・ガラス・石材
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

長寿命!切れ味重視!お買い得! 各種ビード取りの際、従来はオフセット砥石で研磨した後ペーパーで研磨でおりましたが、TOPは研削・研磨の両過程を行うことが出来ます。 中研磨に最適です。 目づまりが少ない。 ヤケが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。 切削面ならし研磨。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 ビード取り、バリ取りに。 その他、研削、研磨全般に最適です。 砥材アルミナ 直径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚ほか
特価
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。 研磨布よりも細かな仕上げになります。 金属だけでなく、木材にも使用できます。 ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。
用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし 溶接のクリーニング、ヤケ取り 木材の木目出しもOK 厚さ(mm)15 研磨材の構造ナイロン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800] RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミエルTOPディスク ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)ミエルTOPディスク
エコ商品
ブロックタイプでスパッと切れて切れ味抜群、しかも目詰りしにくいです。ブロックの隙間から研削面が見える為に作業も スピーディでワークを確認しながら削れます。金属だけでなく、木材やプラスチックにも向きます。
サイズ(mm)Φ100 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)TOPディスク
金属研磨の定番商品です。幅広いユーザー様に支持されているヤナセ定番商品です。砥材はアルミナです。
用途研磨作業。 適合材質:最適(鉄)・適切(ステンレス・アルミ)・可能(木材) 粒度400 砥材アルミナ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径×穴径(Φmm)100×15
1枚
329 税込362
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)GPディスク ミニ
エコ商品
弾性を得る為に、研磨布を立てて製作したディスクです。弾性があり、加工物に馴染みやすく、発熱性が低く、被研磨物の変質が少ないです。錆取り・バリ取り、金属表面や木材・プラスチックの研磨に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
2,598 税込2,858
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)EXディスク 木工用
丸太の皮はがしや荒削り・ケバ取りに最適です。目詰まりがなく、最後まで均一に研磨ができます。ソフトな弾性で、加工物になじみやすいです。発熱性が少なく、焼けを防止します。
用途木材研磨、ケバ取り、木目出し、木材の面取り、丸太の皮はがし。 仕様木工用 材質本体:ペーパー、砥材:アルミナ 砥材アルミナ タイプディスクグラインダー用 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材木工・鉄・樹脂・石材
1個
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途木材の加工や面取り 長さ(mm)110 幅(mm)550 高さ(mm)50 関連資料(1.14MB)
1セット
1,398 税込1,538
4日以内出荷

平面研磨が楽々 インパクトドライバー対応 平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能! 軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
用途石材・木材・金属研磨 粒度#36 寸法(mm)50×6.35 適合材石材・木材・金属 アズワン品番64-9620-99 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷

長・短のペーパーが交互に入っており目づまりを抑え、研磨力をアップしています。セービング式でワンタッチ簡単取り付けができます。センターキャップをグラインダーに取り付けたまま、ワンタッチでディスクのみ交換できます。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどに。特に薄物鋼板に良好。ペンキ、サビ取り、ビード取り、バリ取りに。 付属品センターキャップ(1箱に1個) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 羽根枚数60 外径(mm)100 羽根の長さ(mm)23 穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)木工セット(2枚組)
高い研削力があり、簡単に木材を削れます。24番・60番の2枚組となったお買い得パックです。
用途丸太の皮はがし、木材の面取り、荒削り、補修。 砥材アルミナ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(Φmm)100
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)GPサンダースリットクラゲ
エコ商品
ディスクグラインダーでのバリ取り作業に最適です。ディスクグラインダーやストレートグラインダーで簡単作業。木材・金属の凸凹面の研磨やケバ取りに大変便利です。
粒度#180 幅(mm)25 ねじ径(mm)M10 外径(Φmm)100 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
31日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)B-TOP
エコ商品
鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削・研磨に効果を発揮します。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨や、サビ、ビート、バリ取りなど、研削・研磨全般に最適です。
用途バリ取り、キズ取り 適合材鉄、樹脂、木工 穴径(Φmm)15 砥材アルミナ 外径(Φmm)100 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸付スリットクラゲ ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)軸付スリットクラゲ
エコ商品
木材、金属の凹凸面研磨やバリ取り、ケバ取りに大変便利です。 何層にも重ねた研磨布構造と細かなスリットを入れたことで、中曲げ、成型加工後の3Dワークバリを除去でき、2次バリを発生させることもありません。サイズ・粒度の特注加工が可能です。ご相談ください。
粒度#180 適合材木材、金属 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

当りが柔らかく、ワークを削り過ぎずに仕上げ研磨ができます。ペーパーフラップなどの後の仕上げ研磨に適しています。
用途ステンレス・アルミ等、金属の仕上研磨、木材の木目出しやサビ取り。 軸径(Φmm)3 幅(mm)8 粒度120 砥材ナイロン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 外径(Φmm)25 適合材ステンレス・アルミ等、金属
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

ワンタッチ脱着可能なペーパーです。抜群の研削力。R面・隅の作業に最適。高研削のペーパー使用。
用途金属表面の研磨や、木材の研磨に。金属のキズ取り等。 厚さ(mm)13 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 外径(Φmm)50 適合用途バリ取り
1セット(5枚)
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ脱着可能なペーパーです。抜群の研削力。R面・隅の作業に最適。高研削のペーパー使用
用途金属表面の研磨や、木材の研磨に。金属のキズ取り等に。 粒度80 厚さ(mm)13 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 外径(Φmm)50 適合用途バリ取り
1セット(5枚)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)ネル仕上げバフ
フランネルの生地を使用しています。
用途樹脂用研磨剤を塗布して艶出しに。その他・木材・樹脂・軽金属の仕上げに。 厚さ(mm)5
1セット(5個)
2,298 税込2,528
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ネル仕上げバフ
フランネルの生地を使用しています。
用途樹脂用研磨剤を塗布して艶出しに。その他・木材・樹脂・軽金属の仕上げに。 厚さ(mm)5 穴径(Φmm)6 外径(Φmm)100
1セット(5個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

各種ビード取の際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたがユニトップにて研削、研磨ができます。中研磨に最適です。目づまりが少ない。ヤケが生じない。研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどの一般研削、研磨に効果を発揮します。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 その他、研削、研磨全体に最適です。 直径(Φmm)100 最高回転数(min-1[r.p.m])13000
1箱(10枚)
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SGヤナセトップ ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)SGヤナセトップ
エコ商品
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨していましたが、ユニトップにて研削、研磨ができます。 中研磨に最適です。 目詰まりが少ない。 焼けが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレス、アルミ等の各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならしに。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 ビート取り、バリ取りに。 その他、研削、研磨全般に最適です。 外径(mm)100 内径(Φmm)15 砥粒A 直径(Φmm)100 砥材アルミナ 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 最高使用周速度(m/s[m/min])67 適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
5,798 税込6,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)隅隅削削
表・側・裏面どこでも研削できます。表面、側面、裏面も使用でき作業効率がアップします。作業が困難なコーナー溶接の除去を楽にこなします。基盤が小さいので最後まで無駄なく使用できます。
用途研磨作業。 適合材質:最適(木材)・適用(鉄・ステンレス) 砥材アルミナ砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径×穴径(Φmm)100×15
1枚
439 税込483
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ユニTOP15タイプ
各種ビード取の際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたがユニトップにて研削、研磨ができます。 中研磨に最適です。 目づまりが少ない。 ヤケが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどの一般研削、研磨に効果を発揮します。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 その他、研削、研磨全体に最適です。 外径(mm)100 内径(Φmm)15 砥材ジルコニア 直径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)