絞り込み
ブランド
- 三高
- モノタロウ(339)
- エスコ(6,222)
- イスカル(4,607)
- タンガロイ(4,277)
- 三菱マテリアル(3,219)
- 京セラ(2,735)
- ワルター(2,727)
- 住友電工ハードメタル(2,465)
- サンドビック(2,103)
- ミニター(1,749)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,260)
- ケナメタル(1,151)
- TRUSCO(1,092)
- ヤナセ(柳瀬)(1,042)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,041)
- 大見工業(1,037)
- グーリング(991)
- OSG(オーエスジー)(918)
- MSTコーポレーション(806)
- ブランドをもっと見る

カップワイヤーブラシ75(S)
三高¥599税込¥6591個当日出荷こびりついたサビや汚れなどを力技でこそげ落とすのに最適です。ヒネリタイプ。用途錆や汚れ落とし、研磨作業などに。質量(g)250ねじ径M10×1.5毛材鋼材回転速度(min-1[r.p.m])12500外径(mm)75線径(mm)Φ0.5
ダイヤモンドカッター 105 桜 (S)
三高¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷1.2mmの薄刃ダイヤモンドカッターです。タイル・コンクリート、瓦などに威力を発揮します。用途タイル・コンクリート、瓦などの硬質材料の切断・研磨に質量(g)75刃厚(mm)1.2外径(mm)105内径(mm)20(15リング付)
ブルポイント 17x600 (S)
三高¥1,298税込¥1,4281本4日以内出荷コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。用途電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートハツリ用です。軸径(Φmm)17H全長(mm)600質量(g)約1070軸六角軸
スケーリングチゼル 17x50x280 (S)
三高¥989税込¥1,0881本3日以内出荷コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。用途電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートやブロックのハツリ、破砕に軸径(Φmm)17H全長(mm)280質量(g)約505刃幅(mm)50軸六角軸
ダイヤモンドカップ 極 105(S)
三高¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷コンクリートの表面を削って仕上げるのに使用します。ダブル仕様で耐久性もあり、高級タイプです。用途コンクリートの表面仕上げに質量(g)300外径(mm)105内径(mm)20(15リング付)
ダイヤモンドカッター 125 桜 (S)
三高¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷1.4mmの薄刃ダイヤモンドカッターです。タイル・コンクリート、瓦などに威力を発揮します。用途タイル・コンクリート、瓦などの硬質材料の切断・研磨に質量(g)120刃厚(mm)1.4外径(mm)125内径(mm)22(20・15リング付)
ブルポイント 17x450 (S)
三高¥989税込¥1,0881本4日以内出荷コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。用途電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートハツリ用です。軸径(Φmm)17H全長(mm)450質量(g)約750軸六角軸
ブルポイント 17x280 (S)
三高¥599税込¥6591本4日以内出荷コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。用途電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートハツリ用です。軸径(Φmm)17H全長(mm)280質量(g)約420軸六角軸
スケーリングチゼル 17x70x280 (S)
三高¥1,598税込¥1,7581本4日以内出荷コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。用途電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートやブロックのハツリ、破砕に軸径(Φmm)17H全長(mm)280質量(g)約585刃幅(mm)70軸六角軸
コールドチゼル 17x20x280 (S)
三高¥599税込¥6591本4日以内出荷コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。用途電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートやブロックのハツリ、破砕に軸径(Φmm)17H全長(mm)280質量(g)約440刃幅(mm)20軸六角軸
スーパー斬鉄刃 180x36P(S)
三高¥3,500税込¥3,8501枚4日以内出荷プロ用高性能チップソー。静音スリット入り。抜群のスピードで切断します。もちろん切断面に焼け、バリ等は残しません。切断時に粉じん、火花が少ない為、作業性が抜群に上がります。抜群の長寿命を誇り、コストダウンを実現します。用途鉄・ステンレス兼用。切断可能材料:・一般軟鋼 ・ステンレス(0.5~2.0mm) ・アングル鋼 ・チャンネル鋼 ・各種形鋼 ・しま鋼板 ・キーストンプレート ・デッキプレート ・グレーチング ・ハンガーモール ・メタルモール ・フロアダクト ・レースウェイ ・寸切りボルト ライニング鋼管 ・小径丸棒 ・塩ビパイプ ・ケーブルラック ・軽天材料 ・電線管 ・鉄パイプ ・その他各種 ※ディスクグラインダーでは使用できません(危険です)刃数36質量(g)305刃厚(mm)1.8外径(mm)180内径(mm)20最高回転速度(min-1)5500
スーパー斬鉄刃 125x24P(S)
三高¥2,798税込¥3,0781枚4日以内出荷プロ用高性能チップソー。静音スリット入り。抜群のスピードで切断します。もちろん切断面に焼け、バリ等は残しません。切断時に粉じん、火花が少ない為、作業性が抜群に上がります。抜群の長寿命を誇り、コストダウンを実現します。用途鉄・ステンレス兼用。切断可能材料:・一般軟鋼 ・ステンレス(0.5~2.0mm) ・アングル鋼 ・チャンネル鋼 ・各種形鋼 ・しま鋼板 ・キーストンプレート ・デッキプレート ・グレーチング ・ハンガーモール ・メタルモール ・フロアダクト ・レースウェイ ・寸切りボルト ライニング鋼管 ・小径丸棒 ・塩ビパイプ ・ケーブルラック ・軽天材料 ・電線管 ・鉄パイプ ・その他各種 ※ディスクグラインダーでは使用できません(危険です)刃数24質量(g)125刃厚(mm)1.6外径(mm)125内径(mm)20最高回転速度(min-1)5500
スーパー斬鉄刃 110x28P(S)
三高¥2,598税込¥2,8581枚3日以内出荷プロ用高性能チップソー。静音スリット入り。抜群のスピードで切断します。もちろん切断面に焼け、バリ等は残しません。切断時に粉じん、火花が少ない為、作業性が抜群に上がります。抜群の長寿命を誇り、コストダウンを実現します。用途鉄・ステンレス兼用。切断可能材料:・一般軟鋼 ・ステンレス(0.5~2.0mm) ・アングル鋼 ・チャンネル鋼 ・各種形鋼 ・しま鋼板 ・キーストンプレート ・デッキプレート ・グレーチング ・ハンガーモール ・メタルモール ・フロアダクト ・レースウェイ ・寸切りボルト ライニング鋼管 ・小径丸棒 ・塩ビパイプ ・ケーブルラック ・軽天材料 ・電線管 ・鉄パイプ ・その他各種 ※ディスクグラインダーでは使用できません(危険です)刃数28質量(g)100刃厚(mm)1.6外径(mm)110内径(mm)20最高回転速度(min-1)5500
スーパー斬鉄刃 100x22P(S)
三高¥2,598税込¥2,8581枚5日以内出荷プロ用高性能チップソー。静音スリット入り。抜群のスピードで切断します。もちろん切断面に焼け、バリ等は残しません。切断時に粉じん、火花が少ない為、作業性が抜群に上がります。抜群の長寿命を誇り、コストダウンを実現します。用途鉄・ステンレス兼用。切断可能材料:・一般軟鋼 ・ステンレス(0.5~2.0mm) ・アングル鋼 ・チャンネル鋼 ・各種形鋼 ・しま鋼板 ・キーストンプレート ・デッキプレート ・グレーチング ・ハンガーモール ・メタルモール ・フロアダクト ・レースウェイ ・寸切りボルト ライニング鋼管 ・小径丸棒 ・塩ビパイプ ・ケーブルラック ・軽天材料 ・電線管 ・鉄パイプ ・その他各種 ※ディスクグラインダーでは使用できません(危険です)刃数22質量(g)85刃厚(mm)1.6外径(mm)100内径(mm)20最高回転速度(min-1)5500
SANKOカップダイヤ 赤 105
三高¥2,998税込¥3,2981枚7日以内出荷乾式タイプ:ダブル。コストパフォーマンスに優れている用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材等の研削に適合材コンクリート、ブロック、レンガ、石材等