絞り込み
シャンク径(Φmm)
- 17(6)
全長(mm)
- 280(4)
- 450(1)
- 600(1)
ブランド
- 三高
- モノタロウ(84)
- イスカル(4,299)
- 三菱マテリアル(3,088)
- 京セラ(2,733)
- ワルター(2,682)
- 住友電工ハードメタル(2,316)
- タンガロイ(2,218)
- サンドビック(2,099)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,233)
- エスコ(1,210)
- ケナメタル(1,151)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,019)
- 大見工業(1,012)
- グーリング(983)
- OSG(オーエスジー)(882)
- MSTコーポレーション(806)
- BIG DAISHOWA(701)
- 日研工作所(697)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(658)
- ブランドをもっと見る
特価

ブルポイント 17x600 (S)
三高¥1,298税込¥1,4281本4日以内出荷コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。用途電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートハツリ用です。軸径(Φmm)17H全長(mm)600質量(g)約1070軸六角軸
スケーリングチゼル 17x50x280 (S)
三高¥989税込¥1,0881本3日以内出荷コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。用途電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートやブロックのハツリ、破砕に軸径(Φmm)17H全長(mm)280質量(g)約505刃幅(mm)50軸六角軸
ブルポイント 17x450 (S)
三高¥989税込¥1,0881本4日以内出荷コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。用途電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートハツリ用です。軸径(Φmm)17H全長(mm)450質量(g)約750軸六角軸
ブルポイント 17x280 (S)
三高¥599税込¥6591本4日以内出荷コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。用途電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートハツリ用です。軸径(Φmm)17H全長(mm)280質量(g)約420軸六角軸
スケーリングチゼル 17x70x280 (S)
三高¥1,598税込¥1,7581本4日以内出荷コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。用途電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートやブロックのハツリ、破砕に軸径(Φmm)17H全長(mm)280質量(g)約585刃幅(mm)70軸六角軸
コールドチゼル 17x20x280 (S)
三高¥599税込¥6591本4日以内出荷コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。用途電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートやブロックのハツリ、破砕に軸径(Φmm)17H全長(mm)280質量(g)約440刃幅(mm)20軸六角軸
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材