絞り込み
適合材
  • コンクリート(1)
  • ステンレス(1)
  • ブロック(1)
  • レンガ(1)
  • 石材(1)
  • (1)
ブランド
  • 三高
  • モノタロウ(80)
  • エスコ(2,378)
  • ミニター(1,732)
  • ヤナセ(柳瀬)(898)
  • TRUSCO(663)
  • SK11(535)
  • イチグチ(509)
  • サンフレックス(506)
  • NSK(ナカニシ)(482)
  • リューター(日本精密機械工作)(384)
  • ツボサン(343)
  • マキタ(334)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(273)
  • ヤマグチ(232)
  • 3M(スリーエム)(208)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(202)
  • アイウッド(191)
  • 高島産業(186)
  • FUJI STAR(三共理化学)(181)
  • 日本レヂボン(180)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カップワイヤーブラシ75(S) 三高

    カップワイヤーブラシ75(S)

    三高
    599税込659
    1個
    当日出荷
    こびりついたサビや汚れなどを力技でこそげ落とすのに最適です。ヒネリタイプ。
    用途錆や汚れ落とし、研磨作業などに。質量(g)250ねじ径M10×1.5毛材鋼材回転速度(min-1[r.p.m])12500外径(mm)75線径(mm)Φ0.5
  • スーパー斬鉄刃 三高

    スーパー斬鉄刃

    三高(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷
    切れ味重視、耐久性抜群。 ハイグレードサーメットチップ使用。
    用途鉄・ステンレス兼用。
  • ダイヤモンドカッター 105 桜 (S) 三高

    ダイヤモンドカッター 105 桜 (S)

    三高
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    1.2mmの薄刃ダイヤモンドカッターです。タイル・コンクリート、瓦などに威力を発揮します。
    用途タイル・コンクリート、瓦などの硬質材料の切断・研磨に質量(g)75刃厚(mm)1.2外径(mm)105内径(mm)20(15リング付)
  • ダイヤモンドカップ 極 105(S) 三高

    ダイヤモンドカップ 極 105(S)

    三高
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    コンクリートの表面を削って仕上げるのに使用します。ダブル仕様で耐久性もあり、高級タイプです。
    用途コンクリートの表面仕上げに質量(g)300外径(mm)105内径(mm)20(15リング付)
  • ダイヤモンドカッター 125 桜 (S) 三高

    ダイヤモンドカッター 125 桜 (S)

    三高
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    1.4mmの薄刃ダイヤモンドカッターです。タイル・コンクリート、瓦などに威力を発揮します。
    用途タイル・コンクリート、瓦などの硬質材料の切断・研磨に質量(g)120刃厚(mm)1.4外径(mm)125内径(mm)22(20・15リング付)
  • スーパー斬鉄刃 180x36P(S) 三高

    スーパー斬鉄刃 180x36P(S)

    三高
    3,500税込3,850
    1枚
    4日以内出荷
    プロ用高性能チップソー。静音スリット入り。抜群のスピードで切断します。もちろん切断面に焼け、バリ等は残しません。切断時に粉じん、火花が少ない為、作業性が抜群に上がります。抜群の長寿命を誇り、コストダウンを実現します。
    用途鉄・ステンレス兼用。切断可能材料:・一般軟鋼 ・ステンレス(0.5~2.0mm) ・アングル鋼 ・チャンネル鋼 ・各種形鋼 ・しま鋼板 ・キーストンプレート ・デッキプレート ・グレーチング ・ハンガーモール ・メタルモール ・フロアダクト ・レースウェイ ・寸切りボルト ライニング鋼管 ・小径丸棒 ・塩ビパイプ ・ケーブルラック ・軽天材料 ・電線管 ・鉄パイプ ・その他各種 ※ディスクグラインダーでは使用できません(危険です)刃数36質量(g)305刃厚(mm)1.8外径(mm)180内径(mm)20最高回転速度(min-1)5500
  • スーパー斬鉄刃 125x24P(S) 三高

    スーパー斬鉄刃 125x24P(S)

    三高
    2,798税込3,078
    1枚
    4日以内出荷
    プロ用高性能チップソー。静音スリット入り。抜群のスピードで切断します。もちろん切断面に焼け、バリ等は残しません。切断時に粉じん、火花が少ない為、作業性が抜群に上がります。抜群の長寿命を誇り、コストダウンを実現します。
    用途鉄・ステンレス兼用。切断可能材料:・一般軟鋼 ・ステンレス(0.5~2.0mm) ・アングル鋼 ・チャンネル鋼 ・各種形鋼 ・しま鋼板 ・キーストンプレート ・デッキプレート ・グレーチング ・ハンガーモール ・メタルモール ・フロアダクト ・レースウェイ ・寸切りボルト ライニング鋼管 ・小径丸棒 ・塩ビパイプ ・ケーブルラック ・軽天材料 ・電線管 ・鉄パイプ ・その他各種 ※ディスクグラインダーでは使用できません(危険です)刃数24質量(g)125刃厚(mm)1.6外径(mm)125内径(mm)20最高回転速度(min-1)5500
  • スーパー斬鉄刃 110x28P(S) 三高

    スーパー斬鉄刃 110x28P(S)

    三高
    2,598税込2,858
    1枚
    3日以内出荷
    プロ用高性能チップソー。静音スリット入り。抜群のスピードで切断します。もちろん切断面に焼け、バリ等は残しません。切断時に粉じん、火花が少ない為、作業性が抜群に上がります。抜群の長寿命を誇り、コストダウンを実現します。
    用途鉄・ステンレス兼用。切断可能材料:・一般軟鋼 ・ステンレス(0.5~2.0mm) ・アングル鋼 ・チャンネル鋼 ・各種形鋼 ・しま鋼板 ・キーストンプレート ・デッキプレート ・グレーチング ・ハンガーモール ・メタルモール ・フロアダクト ・レースウェイ ・寸切りボルト ライニング鋼管 ・小径丸棒 ・塩ビパイプ ・ケーブルラック ・軽天材料 ・電線管 ・鉄パイプ ・その他各種 ※ディスクグラインダーでは使用できません(危険です)刃数28質量(g)100刃厚(mm)1.6外径(mm)110内径(mm)20最高回転速度(min-1)5500
  • スーパー斬鉄刃 100x22P(S) 三高

    スーパー斬鉄刃 100x22P(S)

    三高
    2,598税込2,858
    1枚
    5日以内出荷
    プロ用高性能チップソー。静音スリット入り。抜群のスピードで切断します。もちろん切断面に焼け、バリ等は残しません。切断時に粉じん、火花が少ない為、作業性が抜群に上がります。抜群の長寿命を誇り、コストダウンを実現します。
    用途鉄・ステンレス兼用。切断可能材料:・一般軟鋼 ・ステンレス(0.5~2.0mm) ・アングル鋼 ・チャンネル鋼 ・各種形鋼 ・しま鋼板 ・キーストンプレート ・デッキプレート ・グレーチング ・ハンガーモール ・メタルモール ・フロアダクト ・レースウェイ ・寸切りボルト ライニング鋼管 ・小径丸棒 ・塩ビパイプ ・ケーブルラック ・軽天材料 ・電線管 ・鉄パイプ ・その他各種 ※ディスクグラインダーでは使用できません(危険です)刃数22質量(g)85刃厚(mm)1.6外径(mm)100内径(mm)20最高回転速度(min-1)5500
  • SANKOカップダイヤ 赤 105 三高

    SANKOカップダイヤ 赤 105

    三高
    2,998税込3,298
    1枚
    7日以内出荷
    乾式タイプ:ダブル。コストパフォーマンスに優れている
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材等の研削に適合材コンクリート、ブロック、レンガ、石材等

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材