絞り込み
ブランド
  • 龍宝丸
  • モノタロウ(339)
  • エスコ(6,963)
  • イスカル(4,626)
  • タンガロイ(4,199)
  • 三菱マテリアル(3,411)
  • ワルター(2,748)
  • 京セラ(2,745)
  • 住友電工ハードメタル(2,543)
  • サンドビック(2,118)
  • ミニター(1,767)
  • タイテックス(1,640)
  • ケナメタル(1,217)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,154)
  • 大見工業(1,092)
  • ヤナセ(柳瀬)(1,075)
  • TRUSCO(1,072)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,036)
  • MSTコーポレーション(883)
  • OSG(オーエスジー)(874)
  • グーリング(810)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平型ダイヤモンドシャープナー 龍宝丸平型ダイヤモンドシャープナー龍宝丸(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
荒砥ぎと仕上げがこれ1本で可能です。女性でも簡単に使用できる設計です。
用途鎌・鋏・草刈刃等の刃物研磨全長(mm)215刃長(mm)110刃幅(mm)20形状
両面対称ダイヤモンドディスク チタン 龍宝丸両面対称ダイヤモンドディスク チタン龍宝丸(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
チップソーの研磨やエンビパイプの切断などに両面対称スリットPAT
外径(Φmm)100基板厚(mm)0.8穴径(Φmm)20リング穴径(Φmm)15仕様乾式粒度#200質量(g)70適合材塩ビ管等ダイヤ層幅(mm)20アズワン品番64-9645-32
先細ダイヤモンドシャープナー 龍宝丸先細ダイヤモンドシャープナー龍宝丸(5件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
先細タイプで細かいところまで研げます。すべり止め付で安全・ラクラク作業。
用途鎌・鋏・草刈刃等の刃物研磨全長(mm)255刃長(mm)150刃幅(mm)20形状先細
刃砥ぎやすり(ダイヤモンドシャープナー) 龍宝丸刃砥ぎやすり(ダイヤモンドシャープナー)龍宝丸(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
荒砥ぎから仕上げまで一本でできる4面タイプ
用途鎌・鋏・草刈刃等の刃物研磨全長(mm)300刃長(mm)195刃幅(mm)20
六角軸 波板職人手回しハンドルセット 龍宝丸六角軸 波板職人手回しハンドルセット龍宝丸
889税込978
1セット
当日出荷
手回しでもインパクトドライバーでも使える。新開発クオーターエッジとダブル刃で従来の2倍のスピードで穴が空きます。Tプラスコート、ハイス鋼で長切れを実現
寸法(mm)H135×W45×D20質量(g)28
男の一発すり込みやすり 龍宝丸男の一発すり込みやすり龍宝丸(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
荒目、仕上目を連続搭載(特許)により目詰まりしにくく早くきれいに研ぐ事ができます!
用途ノコ刃の目立て、ドリル刃の目立て、各種刃物の研ぎ、チップソー研ぎ、バリ取りなど刃幅(mm)20刃長(mm)100全長(mm)210材質ダイヤモンド電着粒度荒目:150、仕上目:300
ダイヤやすり刃研ぎ・バリ取り用 龍宝丸ダイヤやすり刃研ぎ・バリ取り用龍宝丸
1,198税込1,318
1本
欠品中
水で濡らさずそのまま使える、刃研ぎ用ダイヤモンドやすりです。作業現場などでのバリ取り作業にもご利用できます。
寸法(mm)200×40×25材質工業用電着ダイヤモンド質量(g)110アズワン品番64-9645-59
超振動ダイヤモンド 龍宝丸超振動ダイヤモンド龍宝丸(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
龍宝丸のダイヤモンドが超振動で動き、力の弱い人でも従来より格段に、研ぎの効果が出やすくなりました。 超薄刃設計で、ピーラーなどの狭い場所の刃も研げます。
刃幅(mm)15刃長(mm)60全長(mm)190形状刃厚(mm)1アズワン品番64-9645-56
本格派 刃砥ぎ奉行(ダイヤモンドシャープナー) 龍宝丸本格派 刃砥ぎ奉行(ダイヤモンドシャープナー)龍宝丸(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
ナイフ型先端で鋸も研げます。1本5役の働き(片面は荒砥、もう片面は仕上げ砥、曲がった刃は曲面で使用、真っ直ぐな刃は平面で使用)
用途鎌・ナタ・鋏・ナイフ・カッターナイフ・電工ナイフ・のこぎり等の研磨全長(mm)240刃長(mm)135刃幅(mm)20
ドーベルマン 切断砥石 万能 龍宝丸ドーベルマン 切断砥石 万能龍宝丸
2,498税込2,748
1箱(10枚)
翌々日出荷
【ドイツ製 最高峰切断砥石 ドーベルマン 万能MULTI 】Point1:溶け、焼けが少なく作業性UP!Point2:カケが少なく綺麗な仕上がり。Point3:いろいろ切れる万能刃。
用途一般鋼・ステンレス・アルミ・塩ビ・ブロック・タイル等の切断に。種別両面補強粒度60砥材ACS最高使用回転数(min-1[r.p.m])14560規格ヨーロッパ規格保証(EN12413)硬度T最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]結合剤BF主要切断材料一般鋼・ステンレス・アルミ・塩ビ・ブロック・タイル
ドーベルマン 切断砥石 SPEED 龍宝丸ドーベルマン 切断砥石 SPEED龍宝丸
279税込307
1枚ほか
翌々日出荷
【欧州で大人気の切断砥石メーカーと龍宝丸が共同開発!! ドイツ製 最高峰切断砥石 ドーベルマン SPEED】Point1:鋭い切れ味、美しい断面図!Point2:安心のドイツ製、切れ味長持ち!
用途一般鋼・ステンレスの切断に。砥材AS粒度60硬度V結合剤BF適合材一般鋼・ステンレス種別両面補強厚さ(mm)1最高使用回転数(min-1[r.p.m])14560最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]規格ヨーロッパ規格保証(EN12413)
面取りカッター付ボードヤスリ 金のスゴ技 龍宝丸面取りカッター付ボードヤスリ 金のスゴ技龍宝丸(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
翌々日出荷
石膏ボードの’面取りカンナ’と’ボードやすり’がひとつになりました。 面取り巾ダイヤルワンタッチ調整(PAT) ヤスリがけ時の粉が飛び散らないパウダーキープ構造(PAT)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×180×35質量(g)250
龍宝丸 携帯用ダイヤモンド刃研ぎ 龍宝丸龍宝丸 携帯用ダイヤモンド刃研ぎ龍宝丸
1,298税込1,428
1本
当日出荷
水で濡らさずそのまま使える、刃研ぎ用ダイヤモンドやすりです。携帯に便利な小型タイプです。
寸法(mm)110×20×8材質工業用電着ダイヤモンド形状質量(g)75
コンパネディープインパクト 龍宝丸コンパネディープインパクト龍宝丸
1,598税込1,758
1セット(2本組)
翌々日出荷
木材・コンパネ・合板の穴あけ作業に使用します。切粉はけが良くスピーディーに作業できます。完全熱処理済で長寿命です。
寸法(mm)85×30×30質量(g)70アズワン品番64-9643-94