切削工具 (100) カテゴリ: 切削工具・研磨材ブランド: 京セラすべて解除
高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) 京セラ 当日出荷 から 3日以内出荷
「KDZ-HP」は、刃先のシャープエッジ仕様や円弧形状の特殊シンニング形状によって、ワーク食付き時の衝撃を抑制。円筒面・曲面への穴あけ加工等、特に加工が困難なワーク形状でも加工精度が安定します。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。
用途 円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工 仕様 オイルホールなし 材質 超硬 刃数 2 表面処理 MEGACOAT NANO EX ねじれ角(°) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
部品 京セラ 当日出荷 から 8日以内出荷
ダイナミックバー(鋼シャンク)SCLC型 京セラ 当日出荷 から 8日以内出荷
優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。
用途 内径・奥端面加工 適合チップ ひし形80° クランプシステム スクリュークランプ方式 切込み角Kr(°) 95 チップ逃げ角(°) 7 シャンク 鋼シャンク
部品 クランプセット 京セラ 当日出荷
用途 クランプセット 寸法A(mm) M6×1.0 寸法F(mm) 3.0 寸法E(mm) 15.0 寸法B(mm) 21.0 主な用途 クランプセット
チップ GVR 京セラ ¥ 24,980~税込 ¥ 27,478~
1箱(10個)
当日出荷 から 8日以内出荷
ダイナミックバー(エクセレントバー)SCLC型 京セラ 当日出荷 から 8日以内出荷
優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。
用途 内径・奥端面加工 クランプシステム スクリュークランプ方式 適合チップ ひし形80° 切込み角Kr(°) 95 チップ逃げ角(°) 7 シャンク 油穴付き鋼シャンク
チップ GVR 京セラ ¥ 37,980税込 ¥ 41,778
1パック(10個)
翌日出荷 から 8日以内出荷
チップ GVL 京セラ ¥ 26,980~税込 ¥ 29,678~
1箱(10個)
6日以内出荷 から 8日以内出荷
MECX型 京セラ 翌日出荷 から 6日以内出荷
刃数の多い仕様で高能率加工を実現。低抵抗・高強度設計で小型マシンに最適汎用JTブレーカと低抵抗JSブレーカで広範囲な切削領域をカバー
ドリル 京セラ 翌日出荷 から 6日以内出荷
4コーナー仕様で高経済性を実現。切屑を3分割するため、切りくず排出性・静寂性に優れ、高信頼性加工を実現。鋭い切れ味で穴加工時の切削抵抗変動が小さく、高機能加工を実現。
ホルダ 京セラ 当日出荷 から 6日以内出荷
ホルダ 京セラ 当日出荷 から 6日以内出荷
クランプシステム スクリュークランプ方式 シャンク 鋼シャンク
ホルダ 京セラ 翌日出荷 から 8日以内出荷
シャンク 鋼シャンク シャンク径d(Φmm) 16 寸法l1(mm) 180