絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: 切削工具・研磨材

78,074件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
マイクロフラップ(15×20) イチグチマイクロフラップ(15×20)イチグチ(14件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。 とっても小さい、細部研磨用ホイル! 特に注意深く製造した小型フラップホイルです。 高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。 アルミナ砥材を使用しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨 塗装前の研磨 キズ取り パイプの内面研磨 サビ落とし直径×幅W(mm)15×20最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤軸径×軸長(mm)3×30適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
竹ブラシ 大塚刷毛製造竹ブラシ大塚刷毛製造(15件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部)豚毛寸法A(mm)15寸法B(mm)35タイプ重慶ブラシRoHS指令(10物質対応)対応
六角軸ドリルタップ ユニーズ六角軸ドリルタップユニーズ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
一発で下穴とねじ山の施工が可能手廻し作業よりも楽に穴加工ができますスパイラル溝で切屑の排出が上方向に耐摩耗性に非常に優れたHSS鋼を使用作成したいネジ山の形成が瞬時に可能ステンレス材への使用が可能インパクトドライバー対応
用途下穴加工とねじ山の修正・形成材質高速度工具鋼(HSS)適合被削材種鉄板・ステンレス・アルミ・真鍮シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)表面処理ホモ処理適合機種正逆回転付ドリルドライバー・インパクトドライバー
センタードリル 60° TiAlCNコート モノタロウセンタードリル 60° TiAlCNコートモノタロウ(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質HssE 5%コーティングTiAlCN先端角(°)60化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
真鍮ブラシ KTC真鍮ブラシKTC(6件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。
材質(ブラシ部)真鍮全長(mm)240寸法(mm)75×17(ブラシ)トラスコ品番373-9392形状直(頭部)質量(g)38タイプ真鍮ブラシ線径(Φmm)0.14柄の形状材質(柄部)行数4
鉄工ドリルビット 8本入り 2608577139 BOSCH(ボッシュ)鉄工ドリルビット 8本入り 2608577139BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1セット(8本)
当日出荷
ツイストタイプです。
用途ドライバードリル、インパクトドライバーでの穴あけ作業に。トラスコ品番213-5378セット内容2、3、4、5、6、7、8、10mm材質高速度鋼(HSS)質量(g)190溝長(mm)9シャンク径(Φmm)6.35シャンク形状六角軸
ステップドリル TiNコート モノタロウステップドリル TiNコートモノタロウ(15件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(HSS4341)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等
チタンコートダイヤモンドヤスリセット SUN UPチタンコートダイヤモンドヤスリセットSUN UP(2件のレビュー)
689税込758
1セット(3本)ほか
当日出荷
細かい精密な研磨作業にチタン加工してあるから寿命が長い。ダイヤモンドシャープナー。一般のやすりでは削りにくい超硬チップ・ステンレス等の硬い金属や、ガラス・陶器・樹脂製品のバリ取り・面取り等の研磨作業に。
全長(mm)140
紙ヤスリセット E-Value紙ヤスリセットE-Value(1件のレビュー)
309税込340
1セット(9枚)
当日出荷
よく使う番手を3枚づつセットにしました。空研ぎ専用紙ヤスリです。使いやすい手のひらサイズにカットしました。
用途日曜大工・工作・サビ落とし。粒度60×3・120×3・240×3適合材木工セット内容60番手×3枚・120番手×3枚・240番手×3枚寸法(mm)140×110
油付けブラシ竹柄 SK11油付けブラシ竹柄SK11(3件のレビュー)
569税込626
1パック(5本)
当日出荷
竹の柄で軽く、作業性に優れています。万が一機械に噛み込んでも、機械の破損が少ないです。
用途機械部品・ドリルの油塗り。材質(柄部)
セラミック製バリ取りツール ワークフィニッシャーセラミック製バリ取りツールワークフィニッシャー(17件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
従来困難であった、ガラス入り・カーボン繊維入り・タルク入り等の硬質プラスチック成形品のバリ取りに最適です。 また、アルミ・真鍮・銅など非鉄金属のバリ、面取り加工に適してます。 刃が付いていない為、従来の刃物と比べ安全で手を切るような事がありません。 刃の部分が鋭利でない為、内面のバリ取りがスムーズに出来、成形品を深く切り過ぎる心配もありません。 初めてご使用される方でも美しい仕上面を作られます。
材質(刃)セラミック材質(ボディ)プラスチック刃厚(mm)1.5刃先角度(°)R30
F型ボール盤バイス TRUSCOF型ボール盤バイスTRUSCO(10件のレビュー)
8,898税込9,788
1台
当日出荷
強力作業にも破損しない強靭な鋳鉄製。送りネジはアクメスクリューで強力締付け。抜け落ちしないハンドルバー。
材質/仕上(本体)FC25タイプボール盤バイス
切断砥石 マキタ切断砥石マキタ(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(10枚)
当日出荷
種類両面補強関連資料(1.74MB)
グラノール アルファーミラージュグラノールアルファーミラージュ(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1個(100g)
当日出荷
変色除去用のペースト状金属磨きとして、銀製品のほか金・銅・錫・真鍮・ステンレス・スチール・アルミなどに利用されています。
適合材銀・金・銅・錫・真鍮・ステンレス・スチール・アルミ使用方法柔らかい布につけて、変色部分をこする
センター一発 両頭ビット付ドリル スターエムセンター一発 両頭ビット付ドリルスターエム(27件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
両方向着脱可能チャック採用で、カンタン着脱可能 ドリル/ガイド内に内蔵(市販の鉄工ドリルも取付可能) ガイド/ガイド先端がネジ取付穴にフィットし、皿穴の中心に一発で穴あけが可能。ガイドを取り外して、鉄工ドリルとしても使用可能。 ソケット/両方向着脱可能チャック採用でカンタン着脱可能 両頭ビット/両頭ビットをインパクトドライバにセットしたまま取付け。下穴あけ作業後、すぐにビスの締め付けが可能。
用途介護用の手摺り金具、階段の手摺り金具、丁番・補強金具の取り付け作業に最適材質本体:スチール、ソケット:樹脂、センタードリルハイス鋼、両頭ビット:クロムバナジウム鋼セット内容両頭ビット/ 六角レンチシャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
スーパーバフレックス ブラック KOVAX(コバックス)スーパーバフレックス ブラックKOVAX(コバックス)(5件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(50枚)ほか
当日出荷
ゴミ探し、ゴミ取り時のP1500相当の研磨目をP3000以上の均一かつ細かい目に仕上げ、深いキズが入りません。
粒度3000番相当仕様濃色車の仕上げ用種別ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ドレッサー替刃 PICUS(大洋精工)ドレッサー替刃PICUS(大洋精工)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(48枚)
当日出荷
PICUS(大洋精工)のTS-24NとTS-24Sに使用可能。
ベルトン用研磨ベルト(20×520mm) 日東工器ベルトン用研磨ベルト(20×520mm)日東工器(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(20本)
当日出荷
ベルト幅W×長さL(mm)20×520適合B-20N/EBS-20/EB-20A
No.1 木工用ショートビット 大西工業No.1 木工用ショートビット大西工業(24件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷から8日以内出荷
板及びボードの穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。
用途木材の貫通穴用
機械植え竹ブラシ 馬毛 TRUSCO機械植え竹ブラシ 馬毛TRUSCO
539税込593
1本
当日出荷
植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫な馬毛の竹ブラシです。馬毛は豚毛に比べ腰があり、弾力性があります。
用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。全長(mm)320毛丈(mm)35毛材馬毛ハンドル厚さ(mm)7.5
ステンレス・鉄工用六角軸ショートドリル GREAT TOOLステンレス・鉄工用六角軸ショートドリルGREAT TOOL(10件のレビュー)
439税込483
1セット(2本)
当日出荷
くいつきがいい、クロスシンニング加工です。 特殊な刃先で穴あけスピードを大幅にアップ、切削能率を大幅に改善しました。 全長を短くする事によりドリル刃のブレを少なくし、正確な穴あけができます。
用途ステンレス、鉄、木材の穴あけに材質コバルトハイス鋼加工刃先クロスシンニング加工
タップダイスセットLT ライトタップダイスセットLTライト(4件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット(20個)
当日出荷
多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。
用途ねじ山修正トラスコ品番751-2970セット内容【中タップ】M3×0.5/M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M7×1.0/M8×1.25/M9×1.25/M10×1.5/M12×1.75 各1本、【ダイス25径】M3×0.5/M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M7×1.0/M8×1.25/M9×1.25/M10×1.5/M12×1.75 各1個、【タップハンドル10mm】1本、【ダイスハンドル25径】1本質量(g)765タップの等級P3級加工ねじメートルねじ
ハイスエンドミル アルミ用 ショート 2枚刃 モノタロウハイスエンドミル アルミ用 ショート 2枚刃モノタロウ(22件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2刃径公差(mm)0~-0.03シャンク径公差(mm)h6ねじれ角(°)42
スパイラルタップ ロングシャンク モノタロウスパイラルタップ ロングシャンクモノタロウ(15件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ネジ部の突き出し長さが不足するような場合の止まり穴の雌ネジ加工に最適です。
等級JIS2級相当めねじの種類メートルねじスパイラル溝角度(°)40突き出しセンタ有無-
ベベルディスク ブラック モノタロウベベルディスク ブラックモノタロウ(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(5枚)
当日出荷
手持ちのグラインダーにワンタッチ装着。 皮膜・よごれ・キズだけを除去。 凹凸にも良くなじみ、柔軟で快適な使用感。 削り過ぎることがなく、目詰まりしません。 作業後、塗料・接着剤などの密着性が向上します。
用途鋼板の黒皮除去外径(Φmm)90穴径(Φmm)M10×1.5mm ネジ穴加工済厚さ(mm)7粒度#120砥材S(シリコンカーバイド)仕様特殊ナイロン不織布適合ツールΦ100mm電動ディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鋼板
超硬バーセットAシリーズ TRUSCO超硬バーセットAシリーズTRUSCO(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1セット
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。適合材各種金属、非鉄金属、樹脂カット名称ダブルカット
ミニチュアブラシ ステンレスワイヤーブラシ YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)ミニチュアブラシ ステンレスワイヤーブラシYUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
工業用手作業極細ワイヤブラシです。 交叉穴に生ずるバリ取りに最適です。 フレックスホーンでカバーできない6Φ以下の交叉穴に生ずるバリ取りにご利用ください。
用途ワイヤブラシですから面粗度を上げる目的には使えません。小さなバリ取りにお使いください。仕様シングル巻全長(mm)76対応材質鋳鉄、鉄鋼など材質(ワイヤー部)ステンレス(SUS302)材質(シャフト)ステンレス(SUS304)
超硬ラフィングエンドミル ALTlBNコート 4枚刃 モノタロウ超硬ラフィングエンドミル ALTlBNコート 4枚刃モノタロウ(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
切りくずが細かく分断されるように外周刃を設計しておりますので、荒化工に最適です。
用途一般鋼やステンレス鋼、プリハードン鋼(HRc30~40)、高硬度鋼などの、ミーリング荒加工に。材質超硬刃数4ねじれ角(°)40適合被削材種炭素鋼:○、合金鋼:○、プリハードン鋼(~45HRc):◎、高硬度鋼(~50HRc):◎、高硬度鋼(~55HRc):〇、ステンレス鋼:○刃径公差(mm)+0/-0.1シャンク径公差h6表面処理AlTiBN化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
タオル地バフ 電動ポリシャーグリップハンドル付用、充電式ポリシャー 18V用 本体のみ用 モノタロウタオル地バフ 電動ポリシャーグリップハンドル付用、充電式ポリシャー 18V用 本体のみ用モノタロウ(5件のレビュー)
649税込714
1パック(3枚)
当日出荷
電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018用の専用部品です。 充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li用の専用部品です。
用途車のワックスがけに適合電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li
ハイススクエアエンドミル ミディアム 2枚刃 モノタロウハイススクエアエンドミル ミディアム 2枚刃モノタロウ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8刃数2ねじれ角(°)30
パーツクリーニングブラシ DAYTONA(デイトナ)パーツクリーニングブラシDAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
キャブレターボディやシリンダーフィンの奥まった部分などの洗浄に適した縦型の洗浄ブラシ。毛が固いので奥側のこびりついた汚れ落とし等に効果を発揮。
全長(mm)275ブラシ長(mm)約70
NEWサンライト 光陽社NEWサンライト光陽社(24件のレビュー)
849税込934
1個(100mL)
当日出荷
イヤな臭い(石油臭)がしない微香性タイプです。 落ちにくい汚れ(タバコのやにetc.)、小さなキズをきれいに落とし、美しい光沢を蘇らせます。 日頃のお手入れに最適なクリーナーです。 やわらかい布に本品を適量つけて指先でこするようにして磨きます。 磨いた後は、別のやわらかい布でよく空拭きしてください。
用途ドアノブ、各種取っ手、手すり、サッシ、仏具、ゴルフクラブ、食器、流し台、電話機、家電品(冷蔵庫・電子レンジetc.)の塗面、FRP浴槽、その他の汚れ落とし、つや出し。RoHS指令(10物質対応)対応
プラスシリーズ ポイントタップ +PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)プラスシリーズ ポイントタップ +POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(8件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
レシプロソー替刃 生木用 SHARK SAWレシプロソー替刃 生木用SHARK SAW(9件のレビュー)
859税込945
1枚
当日出荷
U窓効果で仕事が早い
用途庭木・果樹の剪定に刃渡り(mm)210全長(mm)230材質SK-85板厚(mm)0.9刃ピッチ(mm)3
振動ドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ)振動ドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
749税込824
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
6.35mm六角軸シャンクを採用。 インパクトドライバーでも、振動ドリルでも使用可能な二刀流です。 理想的な先端角度、回転方向に湾曲した鎌形のチップ形状、鋭いエッジにより、正確な位置決めとスピーディーな穴あけが可能となりました。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 フルート形状を細径、太径でデザインを変えることにより、理想的に切り粉を排出。高い耐久性も実現しました。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。
用途コンクリート、モルタル、(石材)への穴あけ材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼シャンク6.35mm六角軸適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル
真鍮カップブラシ モノタロウ真鍮カップブラシモノタロウ(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷
硬鋼線やステンレス線と比較すると研磨力は落ちますが腰が柔らかく、あたりがソフトな真鍮線を使用しています。
用途真鍮や銅製品の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離など。適合材真鍮、銅など材質真鍮波線ねじ径M10線径(Φmm)0.3毛丈(mm)20外径(Φmm)75ねじ径(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500ねじピッチ(mm)1.5
超硬エンドミル 樹脂用 モノタロウ超硬エンドミル 樹脂用モノタロウ(17件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
粒子の細かい砥石でエンドミルで製造することにより、樹脂の加工面の面精度をきれいに仕上げることができる、またアルミ加工にも使用できます。
用途樹脂・アルミなどの加工材質超硬合金先端形状ピンカドねじれ角(°)30刃数2刃径公差(mm)0~-0.02
軸付きカップワイヤーブラシ モノタロウ軸付きカップワイヤーブラシモノタロウ(35件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
平面部の研磨作業に大変便利です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。外径(Φmm)50毛丈(mm)25軸径(Φmm)6全長(mm)75最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000軸長(mm)30
オールマイティ ZERO(マルノコ用) Y'sGODオールマイティ ZERO(マルノコ用)Y'sGOD(44件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。) 147・165・190mmには、木工用丸ノコでも安心して使える切粉ガードボールが1個ついています。
タイプ静音、制振、サイレントタイプスリット