切削工具・研磨材 :「三角形」の検索結果

関連キーワード
2,509件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

旋削用チップ TNGG-C モノタロウ 定期注文 動画あり
(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 種別ネガ 材質MNP30(サーメット) 形状正三角形60° 被削材P(鋼)/K(鋳鉄) 対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N 内接円直径(Φmm)9.525 勝手 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 刃長l(mm)16.5 切削領域精密仕上げ 穴の有無あり 厚さs(mm)4.76 コーナー半径rc(mm)0.4 穴径d1(Φmm)3.81 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷

高い耐摩耗性を発揮します。
用途被削材:非鉄金属。 トラスコ品番825-3955 適合被削材種非鉄金属 材種DX140 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テグテックジャパン三角形ポジチップ PV3010
RoHS
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の旋削加工用。 仕様ブレーカー:FG トラスコ品番456-4795 材質PV3010 被削材(適合)P・M・K チップ形状三角形 RoHS指令(10物質対応)対応 加工形状仕上
1箱(10個)
5,998 税込6,598
翌日出荷

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
1箱(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

鋳鉄、非鉄金属用超硬材種です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。 適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属 材種TH10
1箱(10個)
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ミーリング加工用。倣い加工カッター用。 適合被削材種P・K チップ形状三角形 材種WKP35S RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10個)
7,190 税込7,909
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

テグテックジャパン三角形ポジチップ TT8125B
RoHS
用途鋼の一般加工用。 仕様ブレーカー:FA トラスコ品番456-7844 材質TT8125B 被削材(適合)P コーティングCVD チップ形状三角形 RoHS指令(10物質対応)対応 加工形状高精度仕上
1箱(10個)
5,798 税込6,378
翌日出荷

連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。 材質CVDコーティング 適合被削材種鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,898 税込7,588
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

突発的な欠損を起こしにくい強靭な材種です。
用途被削材:鋳鉄。 材質CVDコーティング 切刃長さ(mm)16.5 内接円(mm)9.525 適合被削材種鋳鉄 チップ形状三角形 厚さS(mm)4.76 穴径(mm)3.81 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,298 税込10,228
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。 適合被削材種
1箱(10個)
7,898 税込8,688
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テグテックジャパン三角形ネガチップ TT8020
RoHS
用途鋼、ステンレス鋼の断続加工や重切削加工に。 トラスコ品番456-9213 材質TT8020 被削材(適合)P・M・S コーティングPVD チップ形状三角形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,498 税込6,048
翌々日出荷

耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。 適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 チップ形状三角形
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。 材質CVDコーティング 適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 チップ形状三角形
1箱(10個)
7,398 税込8,138
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工・溝入れ加工用。 材質CVDコーティング 適合被削材種 チップ形状三角形
1箱(10個)
7,398 税込8,138
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
13,806 税込15,187
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テグテックジャパン三角形ポジチップ CT3000
RoHS
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の仕上旋削加工用。 トラスコ品番456-9230 材質CT3000 被削材(適合)P・M・K チップ形状三角形 RoHS指令(10物質対応)対応 加工形状仕上
1箱(10個)
5,398 税込5,938
翌々日出荷

用途ミーリング加工用。 トラスコ品番412-9774 適合本体F4030 厚さ(mm)7.41 適合被削材種P・K チップ形状三角形 材種WKP35S RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
34,980 税込38,478
翌々日出荷

耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。 材質CVDコーティング 適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
1箱(10個)
7,898 税込8,688
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
用途被削材:鋼、鋳鉄。 適合被削材種鋼、鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,898 税込8,688
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。連続から軽断続加工用。 被削材PK 切刃長さ(mm)8.57 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN チップ厚さ(mm)2.38125 コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 材種4415 内接円径(mm)5.55625
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷

用途ミーリング加工用。高送りカッター用。 適合被削材種P・K チップ形状三角形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
16,980 税込18,678
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途主な用途:鋼・鋳物。 タイプ仕上げ加工 穴径(Φmm)D1:3.81 切刃長さ(mm)L:16.498 コーティングTiCN+Al2O3+(TiN) 適合被削材種鋼・鋳鉄 チップ形状三角形 厚さS(mm)4.76 内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップ形状三角形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途被削材:鋼、高硬度材。旋削加工。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

チップ形状三角形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

用途ミーリング加工用。高送りカッター用。 トラスコ品番412-0263 適合本体F2010/F2330 厚さ(mm)5.56 コーナー半径(mm)2 適合被削材種P・K チップ形状三角形 材種WKP35S RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌日出荷

旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途主な用途:非鉄金属・非ISO。その他用途:難削材。連続および軽断続切削における仕上げ / 超仕上げ加工 コーナー半径(mm)RE:0.37 適合被削材種鋼・鋳鉄 チップ形状三角形 厚さS(mm)2.38 逃げ角(°)主AN:7
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途主な用途:鋼。その他用途:鋳物。 穴径(Φmm)D1:3.81 切刃長さ(mm)L:16.498 コーティングTiCN+Al2O3+(TiN) 適合被削材種 チップ形状三角形 厚さS(mm)4.76 内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。 材種4425
1箱(10個)
8,898 税込9,788
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
用途被削材:超耐熱合金。 厚さ(mm)4.76 チップ形状正三角形 材種PR115S
1箱(10個)
7,998 税込8,798
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途主な用途:鋼。その他用途:鋳物。 トラスコ品番700-0113 穴径(Φmm)D1:3.81 切刃長さ(mm)L:16.498 コーティングTiCN+Al2O3+(TiN) コーナー半径(mm)RE:0.8 適合被削材種 チップ形状三角形 厚さS(mm)4.76 内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷

チップ形状三角形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チップ形状三角形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

チップ形状三角形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

チップ形状三角形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)