65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラフアンドフィニッシュエンドミルは、重切削と同時に仕上げ切削も考慮した独特の台形刃形を採用し、。重切削に耐える軸直角ニックと刃先強度を持たせてあります。
材質コバルトハイス(HSS-Co) 表面処理ノンコーティング ねじれ角(°)25 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

圧倒的コストパフォーマンスを実現 生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能 TiAlNコートで寿命UP 4枚刃仕様で安定な加工
材質超微粒子超硬 表面処理V1(TiAlNコーティング) ねじれ角(°)35 加工内容溝加工、側面加工
1本ほか
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

切れ味が良好で切削抵抗の少ない仕上げ加工に特化したSUSフィニシュ(EPSF)。薄肉ワークなどアスベクト比の大きなワークでもバリの少ない良好な加工精度を実現します。エポックSUSマルチ(EPSM)と比較してすくい角・ねじれ角を大きく設定することで、切削抵抗を低減するとともに切れ味のある刃形設計を採用しました。エポックSUSシリーズで採用の不等分割形状を継承し、振動抑制効果を高めています。振動抑制効果と切削抵抗低減効果によって、側面切削時にワーク上面に発生するバリを低減させることができます。耐摩耗性の高いPNコーティングの採用により長寿命な加工が可能です。他のエポックSUSシリーズと組み合わせて使用することで、より高能率で高品位な加工が可能になります。
用途軟鋼材からプリハードン鋼までの仕上げ加工。非鉄金属(耐熱合金・銅・アルミ)の加工。側面の仕上げ加工 材質超硬合金 刃数4 表面処理PNコーティング シャンク径公差h5 ねじれ角(°)43 関連資料サイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB)
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加エンドミルです。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。 スクエアエンドミル4枚刃です。(センタカット)
刃数4 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1本
5,598 税込6,158
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

波状の刃形状が切削動力を低減する為、大きな切込みが可能です。 ビビリ振動にも強く荒加工の高能率化を可能とします。
材質超硬合金 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ラフアンドフィニッシュエンドミルは、重切削と同時に仕上げ切削も考慮した独特の台形刃形を採用し、。重切削に耐える軸直角ニックと刃先強度を持たせてあります。
材質コバルトハイス(HSS-Co) 表面処理ノンコーティング ねじれ角(°)25 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC)::〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ねじれ角(°)25 表面処理TiNコーティング 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数4 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
6,298 税込6,928
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

高速加工やドライ加工にも対応可能な形状でサイクルタイムUPを計ります。ファインピッチニックの採用により、加工物の面粗度も向上します。45°ねじれの採用により、高速回転が可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄。 刃数4 材質超硬合金(Carbide) 表面処理OCコート ねじれ角45°
1本
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 ロングシャンク、ショート刃長タイプです
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo ねじれ角標準 シャンク径公差h7 外径公差(mm)±0.1 刃径公差(mm)±0.1
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

超硬ラフィングエンドミル ALTlBNコート 4枚刃 モノタロウ 動画あり
切りくずが細かく分断されるように外周刃を設計しておりますので、荒化工に最適です。
用途一般鋼やステンレス鋼、プリハードン鋼(HRc30~40)、高硬度鋼などの、ミーリング荒加工に。 材質超硬 刃数4 ねじれ角(°)40 適合被削材種炭素鋼:○、合金鋼:○、プリハードン鋼(~45HRc):◎、高硬度鋼(~50HRc):◎、高硬度鋼(~55HRc):〇、ステンレス鋼:○ 刃径公差(mm)+0/-0.1 シャンク径公差h6 表面処理AlTiBN 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット モノタロウ 動画あり
側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金 材質コバルトハイス(高速度鋼) 刃数4 刃径公差(mm)0~+0.03 シャンク径公差(mm)h6
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

重切削ラフィングエンドミルのショート刃シリーズです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 ねじれ角(°)30 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
特価
4,390 税込4,829
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

仕様●工具の長さ:ショート、標準、ロング●すくい角:ポジティブ(正) 刃数5 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材 先端形状スクエア コーティングAlTiN
1本
5,398 税込5,938
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

厳しい仕上げ品質が要求される加工に最適です。不等分割、大きなねじれ角、および最適なすくい角と逃げの組合せによる、優れた仕上げ加工性能です。複雑なワークの仕上げ加工に最適なボールノーズ構造です。45 HRC(420 HB)以下の被削材に推奨します。
用途中仕上げ~仕上げ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄(低・中合金)FC、FCD、鋳鉄(高合金)FC、FCD、ステンレス鋼(快削鋼)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、ステンレス鋼(析出硬化系)SUS630、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al
1本
8,898 税込9,788
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルショート刃シリーズです。
表面処理TiNコーティング 被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co ねじれ角(°)30 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
7,098 税込7,808
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

材質超硬合金(ドイツ母材) 被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼 公差(mm)(刃先))d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°)25
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先進的溝形状。抜群の横引き破壊強度。 超微粒子超硬。チャンファー付ファインピッチ。センターカット。
用途炭素鋼・ステンレス鋼向き 刃径公差(mm)+0/-0.075
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

重切削ラフィングエンドミルのミディアム刃シリーズです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 ねじれ角(°)30
1本
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ラフアンドフィニッシュエンドミルは、重切削と同時に仕上げ切削も考慮した独特の台形刃形を採用し、。重切削に耐える軸直角ニックと刃先強度を持たせてあります。
ねじれ角(°)25 材質コバルトハイス(HSS-Co) 表面処理ノンコーティング 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高生産中仕上げ倣い加工用エンドミルチップです。中心刃と外周刃は同じチップを使用しています。
用途倣いフライス加工用。
1箱(10個)ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

高生産中仕上げ倣い加工用エンドミルチップです。中心刃と外周刃は同じチップを使用しています。
仕様●コーティング:PVD●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:167-6711 アズワン品番65-8221-85
1セット(5個)
59,980 税込65,978
7日以内出荷

。高生産中仕上げ倣い加工用エンドミルチップです。中心刃と外周刃は同じチップを使用しています。
仕様●倣いフライス加工用。●原産国:スウェーデン●コード番号:574-6710 アズワン品番65-8221-86
1セット(5個)
59,980 税込65,978
4日以内出荷

高生産中仕上げ倣い加工用エンドミルチップです。中心刃と外周刃は同じチップを使用しています。倣いフライス加工用。
仕様●コーティング:PVD●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:167-0469 アズワン品番65-8221-55
1セット(10個)
46,880 税込51,568
5日以内出荷

高生産中仕上げ倣い加工用エンドミルチップです。中心刃と外周刃は同じチップを使用しています。倣いフライス加工用。
1セット(10個)
49,280 税込54,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高生産中仕上げ倣い加工用エンドミルチップです。中心刃と外周刃は同じチップを使用しています。倣いフライス加工用。
1セット(10個)
41,480 税込45,628
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高生産中仕上げ倣い加工用エンドミルチップです。中心刃と外周刃は同じチップを使用しています。倣いフライス加工用。
仕様●チップサイズ:8●Dc:16●s:3.175●la:14.4●l:16●径方向の最大取りしろ:8●勝手:右●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:574-6108 アズワン品番65-8221-40
1セット(10個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

高生産中仕上げ倣い加工用エンドミルチップです。中心刃と外周刃は同じチップを使用しています。倣いフライス加工用。
仕様●チップサイズ:16●Dc:32●s:6.35●la:28.6●l:31.8●径方向の最大取りしろ:16●勝手:右●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:574-6621 アズワン品番65-8221-83
1セット(10個)
69,080 税込75,988
7日以内出荷

高生産中仕上げ倣い加工用エンドミルチップです。中心刃と外周刃は同じチップを使用しています。倣いフライス加工用。
仕様●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:574-6116 アズワン品番65-8221-41
1セット(10個)
52,880 税込58,168
7日以内出荷

高生産中仕上げ倣い加工用エンドミルチップです。中心刃と外周刃は同じチップを使用しています。倣いフライス加工用。
仕様●チップサイズ:5●Dc:10●s:1.7●la:8.6●l:9.8●径方向の最大取りしろ:5●勝手:右●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:574-5969 アズワン品番65-8221-26
1セット(10個)
45,880 税込50,468
7日以内出荷

高生産中仕上げ倣い加工用エンドミルチップです。中心刃と外周刃は同じチップを使用しています。倣いフライス加工用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:5●Dc:10●s:1.7●la:8.6●l:9.8●径方向の最大取りしろ:5●原産国:スウェーデン●コード番号:609-9807 アズワン品番65-8221-29
1セット(10個)
46,880 税込51,568
4日以内出荷

高生産中仕上げ倣い加工用エンドミルチップです。中心刃と外周刃は同じチップを使用しています。倣いフライス加工用。
仕様●コーティング:PVD●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:167-5123 アズワン品番65-8221-88
1セット(5個)
49,580 税込54,538
5日以内出荷

高生産中仕上げ倣い加工用エンドミルチップです。中心刃と外周刃は同じチップを使用しています。倣いフライス加工用。
仕様●チップサイズ:16●Dc:32●s:6.35●la:28.6●l:31.8●径方向の最大取りしろ:16●勝手:右●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:574-6612 アズワン品番65-8221-82
1セット(10個)
70,780 税込77,858
7日以内出荷

高生産中仕上げ倣い加工用エンドミルチップです。中心刃と外周刃は同じチップを使用しています。倣いフライス加工用。
仕様●チップサイズ:12.5●Dc:25●s:4.7625●la:22.3●l:24.9●径方向の最大取りしろ:12.5●勝手:右●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:574-6345 アズワン品番65-8221-62
1セット(10個)
72,080 税込79,288
7日以内出荷

高生産中仕上げ倣い加工用エンドミルチップです。中心刃と外周刃は同じチップを使用しています。倣いフライス加工用。
1セット(10個)
69,080 税込75,988
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高生産中仕上げ倣い加工用エンドミルチップです。中心刃と外周刃は同じチップを使用しています。倣いフライス加工用。
仕様●コーティング:PVD●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:168-3105 アズワン品番65-8221-90
1セット(5個)
79,980 税込87,978
7日以内出荷

高生産中仕上げ倣い加工用エンドミルチップです。中心刃と外周刃は同じチップを使用しています。倣いフライス加工用。
1セット(10個)
59,980 税込65,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高生産中仕上げ倣い加工用エンドミルチップです。中心刃と外周刃は同じチップを使用しています。倣いフライス加工用。
仕様●チップサイズ:10●Dc:20●s:3.96875●la:17.9●l:20●径方向の最大取りしろ:10●勝手:右●原産国:スウェーデン●コード番号:574-6299 アズワン品番65-8221-56
1セット(10個)
48,180 税込52,998
4日以内出荷

高生産中仕上げ倣い加工用エンドミルチップです。中心刃と外周刃は同じチップを使用しています。倣いフライス加工用。
仕様●コーティング:CVD●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:205-9588 アズワン品番65-8221-89
1セット(5個)
49,580 税込54,538
7日以内出荷