切削工具・研磨材 :「六角形」の検索結果

関連キーワード
941件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
559 税込615
翌々日出荷

新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
用途旋削加工用。 寸法D1(mm)5.16 材種KBN010
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テグテックジャパン六角形ネガチップ TT7015
エコ商品
鋳物加工用、厚膜CVDコーティングチップです。
用途ねずみ鋳鉄及びダクタイル鋳鉄の一般加工用。連続及び断続旋削加工用。 材質TT7015 被削材(適合)K コーティングCVD チップ形状六角形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,298 税込6,928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テグテックジャパン六角形ネガチップ TT3020
エコ商品
耐熱合金など難削材向けPVDコーティングチップです。
用途耐熱合金の一般加工用。 仕様ブレーカー:FGP 材質TT3020 被削材(適合)S コーティングPVD チップ形状六角形 RoHS指令(10物質対応)対応 加工形状仕上
1箱(10個)
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テグテックジャパン六角形ネガチップ PV3010
エコ商品
仕上や加工面向上に適したサーメット材質です。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の旋削加工用。 仕様ブレーカー:FGP 材質PV3010 被削材(適合)P・M・K コーティングPVD チップ形状六角形 RoHS指令(10物質対応)対応 加工形状仕上
1箱(10個)
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テグテックジャパン六角形ネガチップ TT7005
エコ商品
鋳物加工用、厚膜CVDコーティングチップです。
用途ねずみ鋳鉄及びダクタイル鋳鉄の連続旋削加工、高速加工用。 材質TT7005 被削材(適合)K コーティングCVD チップ形状六角形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,298 税込6,928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テグテックジャパン六角形ネガチップ TT7025
エコ商品
鋳物加工用、厚膜CVDコーティングチップです。
用途ねずみ鋳鉄及びダクタイル鋳鉄の断続旋削加工用。 トラスコ品番441-2620 材質TT7025 被削材(適合)K コーティングCVD チップ形状六角形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,298 税込6,928
翌々日出荷

テグテックジャパン六角形ネガチップ TT5080
エコ商品
耐熱合金など難削材向けPVDコーティングチップです。
用途耐熱合金鋼の幅広い旋削加工用。 仕様ブレーカー:FGP 材質TT5080 被削材(適合)M・S コーティングPVD チップ形状六角形 RoHS指令(10物質対応)対応 加工形状仕上
1箱(10個)
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テグテックジャパン六角形ネガチップ CT3000
エコ商品
仕上や加工面向上に適したサーメット材質です。
用途炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の仕上旋削加工用。 仕様ブレーカー:FGP トラスコ品番441-2563 材質CT3000 被削材(適合)P・M・K チップ形状六角形 RoHS指令(10物質対応)対応 加工形状仕上
1箱(10個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。 厚さ(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 チップ形状六角形 材種PR120S
1箱(10個)
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テグテックジャパン六角形ネガチップ TT8105B
エコ商品
鉄、SUS加工が可能な、厚膜CVDコーティングチップです。
用途鋼の連続旋削加工用。鋼の高速加工用。 材質TT8105B 被削材(適合)P コーティングCVD チップ形状六角形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,298 税込6,928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱伝導率に優れた独自母材を採用、鋳鉄の安定加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。 チップ形状六角形 材種PR1810
1箱(10個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テグテックジャパン六角形ネガチップ TT8125B
エコ商品
鉄、SUS加工が可能な、厚膜CVDコーティングチップです。
用途鋼の一般加工用。 材質TT8125B 被削材(適合)P コーティングCVD チップ形状六角形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テグテックジャパン六角形ネガチップ TT8135B
エコ商品
鉄、SUS加工が可能な、厚膜CVDコーティングチップです。
用途鋼の連続旋削加工用。鋼の低速加工用。 材質TT8135B 被削材(適合)P コーティングCVD チップ形状六角形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,298 税込6,928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
用途被削材:超耐熱合金。 厚さ(mm)4.76 チップ形状六角形 材種PR115S
1箱(10個)
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐衝撃性に優れた安定性重視の超硬母材を採用しています。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。 チップ形状六角形 材種PR1835
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

硬度と靭性のバランスに優れ、高い汎用性を誇ります。
用途フライス加工用。被削材:鋼。 チップ形状六角形 材種PR1825
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テグテックジャパン六角形ネガチップ TT8115B
エコ商品
鉄、SUS加工が可能な、厚膜CVDコーティングチップです。
用途鋼の一般加工用。鋼の高速旋削加工用。 材質TT8115B 被削材(適合)P コーティングCVD チップ形状六角形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高送りまたは連続切削および高切削速度での軽断続切削で切り込み深さが大きい場合の第一推奨CBN材種です。
用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。仕上げ加工用。 被削材H 勝手なし コーティングTIN チップ厚さ(mm)4.7625 母材CBN 材種7115
1箱(5個)
86,980 税込95,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

更に耐熱性が必要な加工に最適な材種です。
用途一般旋削鋼加工用。 被削材PK 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN コーナーR(mm)0.3969 母材超硬 材種4415
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャープな切れ刃と超微粒子母材に密着、高い高温硬度と優れた耐塑性変形が優れた切れ刃信頼性と融合しました。均一な逃げ面摩耗と高い加工性能を実現しました。
用途一般旋削ステンレス加工用。一般旋削耐熱合金加工用。 勝手なし コーティングTIALN+TIALN チップ厚さ(mm)4.7625 コーナーR(mm)1.1906 母材超硬 材種1115 内接円径(mm)12.7
1箱(10個)
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐摩耗性と良好な切刃じん性です。
用途一般旋削鋼加工用。 材種1525
1箱(10個)
19,578 税込21,536
9日以内出荷

塑性変形特性が要求される加工に対して安定した加工条件において使用 すれば、高い切りくず排出量を実現して生産 性を向上させる、高送りに対応可能な理想的 な工具となります。
用途連続加工および軽断続加工での仕上加工~ 荒加工用。外径および内径加工用。 被削材PK 勝手なし コーティングTiCN+Al2O3+TiN チップ厚さ(mm)4.7625 母材超硬 材種4405
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。優れた耐熱衝撃性と軽断続切削に最適です。
用途一般旋削ステンレス加工用。一般旋削耐熱合金加工用。 被削材SM 切刃長さ(mm)3.2 勝手なし コーティングTIALN+TIALN チップ厚さ(mm)4.7625 母材超硬 材種1125 内接円径(mm)12.7
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。 勝手なし チップ厚さ(mm)4.7625 母材超硬 材種4425
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

精密級のCBNチップです。
用途一般旋削高硬度鋼加工用。連続~軽断続加工に。仕上げ加工用。 被削材H 勝手なし コーティングAlTiCrN チップ厚さ(mm)4.7625 母材CBN 材種7125 内接円径(mm)12.7
1箱(5個)
96,980 税込106,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋削加工領域の航空機向けエンジン部品の中仕上げから仕上げ加工用に、開発されたコーティング材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途一般旋削耐熱合金加工用。 被削材S 勝手なし チップ厚さ(mm)4.7625 母材超硬 材種S205 内接円径(mm)12.7
1箱(10個)
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼。 トラスコ品番671-7713 材種【ミーリングチップ】 MP6120 COAT
1箱(10個)
22,980 税込25,278
9日以内出荷

ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。 材種4425
1箱(10個)
74,980 税込82,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。
用途一般旋削鋼加工用。 勝手 コーティングTiCN+Al2O3+TiN 母材超硬 材種4335
1箱(5個)
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼旋削第一推奨材種です。連続加工でも断続加工でも、優れた切りくず排出性能です。
用途一般旋削鋼加工用。 材種4325
1箱(5個)
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーステナイトおよび二相ステンレス鋼の加工に最適です。ウェットとドライ両方に対応します。
用途一般旋削ステンレス加工用。 材種2220
1箱(5個)
34,980 税込38,478
翌々日出荷


1個
179 税込197
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
199 税込219
6日以内出荷

タンガロイチップ WNMG*E-TSF
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なWNMG0804□□サイズと同等の切削性能。 低切込みでの切りくず処理に優れた仕上げ切削用TSF形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ切削用。 六角形インサート、コーナ角:80°。 チップブレーカTSF
1箱(10個)
6,398 税込7,038
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なWNMG0804□□サイズと同等の切削性能。 切りくず処理に優れた仕上げ~中切削用ZM形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ~中切削用。 六角形インサート、コーナ角:80°。 厚さ(mm)4.76
1箱(10個)
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角形12コーナー使いチップ用です。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
59,980 税込65,978
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

六角形両面12コーナー使いチップです。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
29,980 税込32,978
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)