商品豆知識
鉄・ステンレス兼用タイプ。
刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。
切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。
素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
こんなお得な商品も!

チップソー 鉄・ステンレス兼用
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
刃先に新開発素材パウダーチタンチップを採用しています。
用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストーンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.6
材質鉄(SK材)
適合切断材鉄工材、ステンレス、Cチャン、鉄板、鉄丸パイプ、スパイラルダクト、軽天材
国内有名メーカー製造の高品質商品!
鉄・ステンレス兼用タイプ。
刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。
薄刃設計により切断抵抗を低減し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードを向上します。
切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。
素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
刃室を浅くし、本体剛性をアップさせることで、振れを抑制し直進性が向上しました。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。
内径(Φmm)20
こんなお得な商品も!

サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
静かに切れる低切断音タイプ
鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応
用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
使用チップサーメット
切断対象アングル鋼チャンネル鋼電線管アルミサッシ鉄管各種形鋼VLP管ハンガーレール塩ビパイプレースウェイ各種パイプ一般軟鋼材小径丸棒寸切りボルト各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
薄刃設計により切断抵抗を低減しました。
軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。
耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。
刃欠けを抑え、長寿命を実現します。
刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
用途鉄・ステンレス兼用
特殊刃型で軽くキレイにバリなく切断
用途薄鉄板・板金用
穴径(Φmm)20
適合切断材角スパン・ガルバリウム鋼板・トタン・ブリキ・鉄板サイディング・アルミ建材・木毛セメント板・鋼板・へーベルライト・アスベスト・不燃建材
シリコン樹脂コーティングにより、木ヤニや接着剤が付着しにくく軽い挽きを実現しました。
シリコン樹脂コーティングしているので、木ヤニや接着剤が付着しにくいです。
強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
用途一般木材の切断作業。
適合機種充電丸鋸
材質台金:工具鋼
加工シリコン樹脂コーティング
材質(刃)刃先:超硬チップ
切れ味・寿命に優れたリーズナブルタイプです。スレート(瓦は除く)・ALC(鉄筋なし)も切断可能です。
用途窯業サイディングボード用。
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.4
切断能力(mm)-
適合材窯業サイディングボード
高含有量フッ素樹脂コーティングにより、滑りが違う。不均等ピッチで共振を防止し、快適な切断作業。バッテリーの消耗が少ない、刃先設計により作業効率UP!。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現。レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続
用途木工、新建材、縦挽、横挽き
内径(Φmm)20
刃厚(mm)1.2
タイプ充電丸鋸用
台厚(mm)0.8
適合材木工、新建材
●アルミ・銅・その他非鉄金属の薄物切断に最適
用途アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ型材、アルミ板材
仕様超硬チップ
刃型記号BC
こんなお得な商品も!

サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
刃数が多く長寿命です。スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。
材質台金:合金工具鋼、チップ:サーメット
用途木工用
一般木材、合板、ベニヤ、石膏ボード、スレート、アクリル、
プラスチック、塩ビ、スタイロホーム等の切断作業に。
使用電動機各種マルノコ
特殊配合サーメットチップを採用し、摩耗に強く、脅威の耐久力です。オリジナル刃先形状により、切断時のブレを抑え、チップの欠けを低減し高寿命を実現しました。
用途鉄・ステンレスの切断作業。
材質(刃)刃先:超硬
薄刃と新型研磨・刃数設計で切れ味を高め、特殊サーメットチップで耐久性を高めたスーパーハイクラス!
用途鉄・ステンレス兼用
適合切断材アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼
耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。
制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。
用途一般軟鋼材・アングル・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール・VLP管・塩ビパイプ・ステンレス。
材質(台金)工具鋼、(チップ)サーメット
適合材鉄・ステンレス
切粉排出の良好な刃型設計。チタンコーティングが耐久性をアップ。
用途硬質窯業系サイディング、スレート、石膏ボード。木毛板、ケイカル板等の切断に。用途詳細。木質系建材。△(可能)・・・木材、一般合板、プリント合板、天然木化粧板、集成材、パーティクルボード。窯業系建材。◎(最適)・・・ケイカル板、石膏ボード、木毛セメント板、硬質窯業系サイディング、窯業系サイディング、スレート、外壁・モルタル下地材、フレキシブルボード。×(不適切)・・・ALC、押出し成形セメント板。金属系建材。×(不適切)・・・一般軟鋼材、亜鉛鉄板・カラートタン、金属系サイディング、アルミサッシ
樹脂系建材
×(不適切)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板
内径(Φmm)20
刃厚(mm)2.0
仕様チタンコーティングとは?チタンコーティングは物理蒸着PVD法によるイオンプレーティング工法で新しい超硬質被覆処理技術です。コーティング皮膜は過酷な難削材の加工にも、摩耗・焼付けから母材を保護します。
適合材特にケイカル板、石膏ボード、木毛セメント板、硬質窯業系サイディング、窯業系サイディング、スレート、外壁・モルタル下地材、フレキシブルボード
使用電動機防じんカッター・集じんマルノコ
超薄刃仕様により、切断時の切削抵抗が低く、軽い挽きで作業効率がアップします。オリジナル刃先形状により、切断時のブレを抑え、チップの欠けを低減し高寿命を実現しました。
用途薄鉄板・ガルバリウム鋼板などの切断作業。
材質(刃)刃先:超硬
適合機種DFC-25D、DFC2536BLH、DFC-20FL
厚さ(mm)1.5
刃径(Φmm)110
1箱(4枚)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
充電丸鋸・防塵丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。
適合材木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど
内径(Φmm)20
刃厚(mm)1.6
硬度93.5HRAの高硬度チップを採用し、長切れを保証。独自の刃型で切粉を捲き込まず軽快に切断。
用途軟質、硬質窯業系サイディングボードに。
シャープな刃形で刃数を多くし、切れ味が良く、切断面のバリや変形がなく仕上り良好です。各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)等の切断に最適です。
用途各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)などの切断に。
適合材アルミ・板金
切断能力(mm)鉄鋼0.4
窯業系サイディング用チップソーのベストセラーモデル
硬質不燃建材用
用途窯業系サイディング、スレート、石膏ボード、木毛板、ケイカル板等の切断に。
内径(Φmm)20
刃厚(mm)2.0
適合材窯業系サイディング、スレート、石膏ボード、木毛板、ケイカル板等
使用電動機防じんカッター、集じんマルノコ
こんなお得な商品も!

チップソー 鉄・ステンレス兼用
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
FX100A~FX180Aは耐熱性・対磨耗性に優れた『新合金チップ』を採用し脅威の切れ味・長寿命・きれいな切り口を実現。FX180D,180SS,305Sは標準品。
用途切断機は新ダイワ、リョービ、谷、マキタ、日立等でお選び下さい。
使用チップFX100A~FX180Aはサーメットと同等の特殊合金。FX180D,180SS,305Sは超硬チップ。
材料径Φ10~Φ25までの異形棒、丸棒材が切断可能です。(切断可能径は機械によって異なります)。平均切断本数は鉄筋径あたりおよそD10:1500本、D13:1200本、D16:1000本、D19:800本、D25:600本です。
用途アンカーボルトの除去や鉄筋の切断に。
トラスコ品番521-2862
適合機種DFC-20FL、DFC-2536BLH、DFC-25D
刃厚(mm)1.5
外径(mm)110
1箱(4枚)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
直進切断性能に優れた刃型設計。チタンコーティングが耐久性アップ。
用途アングル鋼、鉄筋、ハンガーレール、チャンネル鋼、丸棒、ライニング管、電線管、レースエェイ、塩ビパイプ、電線、デッキプレート、しま鋼板等の切断に。
ステンレス(SUS304)の切断
ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール、チャンネル
用途詳細
ステンレス
◎(最適)・・・パイプ、アングル鋼
鋼管
◎(最適)・・・鋼管、ライニング鋼管
×(不適切)・・・ダクタイル鋳鉄管
鋼材
◎(最適)・・・平鋼、鉄筋
形鋼
◎(最適)・・・アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼
軽量材
◎(最適)・・・ハンガーレール
○(良好)・・・スパイラルダクト、軽量天井材
鋼板
◎(最適)・・・しま鋼板、デッキプレート
金属系建材
△(可能)・・・亜鉛鉄板・カラートタン、金属系サイディング
非鉄金属
○(良好)・・・アルミサッシ、銅管・銅棒、真鍮管・真鍮棒、軽合金材
その他
◎(最適)・・・塩ビパイプ、電線ケーブル、ALC
刃厚1.2mm、安全性を考慮した最薄刃です。切断時の抵抗が少ないです。
用途レースウェイ、電線管、穴あきアングル、寸切りボルト、メタルモール、野縁受けの切断に。
切断能力(mm)ステンレス2
切断能力(mm)鉄鋼4
●空調工事に最適
●ハゼに強く、刃欠け・キックバック(跳ね返り)を制御
用途亜鉛スパイラルダクト、寸切りボルト、穴あきアングル、ハンガーレールなど
刃型記号CB-n
直進性抜群
用途木工、新建材、縦挽、横挽き
外径(Φmm)110
内径(Φmm)20
刃厚(mm)1.5
刃数40
仕様防塵丸鋸用
台厚(mm)1
適合材木工、新建材
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高耐摩耗性チップ採用の本格派鉄切用チップソーです。適切な台金の熱処理と独自の刃先設計により、台金クラックや刃欠けが少ない安全設計です。
高耐摩耗性チップ採用と卓越した研磨角度で切れ味、耐久性共に優れています。
用途アングル鋼・鉄筋・チャンネル鋼・軽天バー・ハンガーレール等の切断作業。
内径(Φmm)20
材質台金:SK5
サーメットを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性に優れています。鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工によりチップが飛び散りにくくなっています。
用途鉄・ステンレス用:アングル・電線管・ライニング管などの切断に。
トラスコ品番393-6678
材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
刃数24
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
刃厚(mm)1.5
外径(mm)110
穴径(mm)20
切断能力(mm)ステンレス4
切断能力(mm)鉄鋼4
1枚
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。