用途木、アルミ、プラスチックの切断
仕様アーバーシャフト付
適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質鋼材
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
外径(Φmm)20
厚さ(mm)5
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000
RoHS指令(10物質対応)対応
外径(Φmm)23
厚さ(mm)4
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000
RoHS指令(10物質対応)対応
外径(Φmm)20
厚さ(mm)4
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000
RoHS指令(10物質対応)対応
外径(Φmm)20
厚さ(mm)5
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000
RoHS指令(10物質対応)対応
外径(Φmm)25
厚さ(mm)5
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000
RoHS指令(10物質対応)対応
さまざまな被削材に対応するMEGA-Tコーティングのマイクロエンドミルです。
仕様CA(deg):13
トラスコ品番486-4403
寸法(mm)APMXS:0.6
全長(mm)40
シャンク径(Φmm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
外径(Φmm)23
厚さ(mm)15
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
アルミニウム、プラスティック加工用のマイクロエンドミルシリーズです。
仕様CA(deg):6
トラスコ品番486-9145
材質超硬
寸法(mm)APMXS:2
全長(mm)40
シャンク径(Φmm)4
寸法LN(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
外径(Φmm)25
厚さ(mm)5
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000
RoHS指令(10物質対応)対応
極超微粒子(DK460UF)使用により、安定した刃先強度、剛性、耐折損性、バラツキの少ない高品位な刃先形状を実現しています。
アルミナコートにより長寿命、安定した加工ができます。
シャンク径を3mmに統一し、使いやすくしています。
超小径金属加工、電子機器等の高精度な小径ドリル加工に最適です。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
全長(mm)38
表面処理アルミナコート
加工深さ有効深さ/4D(刃径×4倍)
シャンク径(mm)3
外径(Φmm)25
厚さ(mm)3
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000
RoHS指令(10物質対応)対応
小径内径旋削に最適です。
トラスコ品番434-4347
寸法H(mm)7.3
寸法B(mm)7.65
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)6.7
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
強化された刃先処理、ポリッシュSIRAコーティングのマイクロエンドミルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上げ刃付きです。
用途細目ねじ用。
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
端面深溝加工用です。
用途端面深溝加工用。
トラスコ品番110-2149
材種IC228
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
端面加工用小径ソリッドバーです。
用途端面加工用。
トラスコ品番183-2343
材質IC228
材種IC228
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
クーラント穴付きです。
用途ボーリング加工用。
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
クーラント穴付きです。
用途端面加工用。
仕様端面加工用小径ソリッドバー
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカー・クーラント穴付きです。
用途内径ボーリング、倣い加工用。
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
クーラント穴付きです。
用途端面深溝加工用。
仕様端面加工用小径ソリッドバー
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
さまざまな被削材に対応するMEGA-Tコーティングのマイクロエンドミルです。
全長(mm)50
シャンク径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
クーラント穴付きです。
用途内径旋削・倣い・面取り加工用。
トラスコ品番523-6247
材種IB55
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
19日以内出荷
高硬度材(HRc65まで)対応可能です。
用途内径旋削、面取り加工用。
材種IC902
RoHS指令(10物質対応)対応
クーラント穴付きです。
用途端面深溝加工用。
仕様端面加工用小径ソリッドバー
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
ジルコニア砥粒の使用により、抜群の研削力と耐久性があります。鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。抜群の耐久性で砥石の取替え頻度が少なく、作業効率がUPします。ニューレジストンのミニグラインダー「雷神スリムII」「雷神スリム」「雷神」「空神」専用砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼の黒皮取り、 バリ取りを含む軽研削・研磨作業に。
粒度36
穴径(Φmm)9.53
最高使用周速度(m/s)50
RoHS指令(10物質対応)対応
クーラント穴付きです。
用途端面加工用。
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
深い位置の内径倣い加工用です。
用途内径倣い加工用。
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
内径旋削・面取り加工用小径ソリッドバーです。
用途内径旋削・面取り加工用。
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
内径旋削・45°面取り加工用です。
用途内径旋削・45°面取り加工用。
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
クーラント穴付きです。
用途内径旋削・45°面取り加工用。
仕様内径旋削・45度面取り加工用小径ソリッドバー
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機器・情報通信部品等の極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(CARBIDE)
公差0~-0.01
表面処理WXコーティング(TiAIN系コーティング)
ねじれ角(°)26~32
クーラント穴付きです。
用途内径旋削、面取り加工用。
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機器・情報通信部品などの極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。
用途被削材:低、中、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金。
トラスコ品番635-4777
材質超硬合金(Carbide)
全長(mm)38
溝長(mm)5.5
表面処理WXコーティング
ねじれ角(°)26~32、26~32
シャンク径(mm)3
刃径(mm)0.95
RoHS指令(10物質対応)対応
有効加工深さ2D(刃径×2倍)
1本
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
シャープコーナータイプです。
用途内径溝入れ・旋削加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
6
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。