用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
こんなお得な商品も!
スパイラルタップ
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
ねじの種類M
関連資料技術情報はこちら(75MB)
高モリブデン含有により勒性があります。
用途止まり穴加工用。
被削材:ステンレス鋼、難削材。
精度JIS2級
材質コバルト高速度鋼(HSCO)
ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ
食付き部の山数2.5
表面処理淡い金色仕上げ
食付2.5
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
こんなお得な商品も!
六角軸スパイラルタップ
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正用
RoHS指令(10物質対応)対応
CKボーリングシステムインサートです。
トラスコ品番382-9189
寸法(mm)ノーズR:0.8
摘要鋼全般用
切刃長さ(mm)9.52
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
CKボーリングシステムインサートです。
用途荒加工用(止まり穴用)に。フラット座面の加工に。
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
加工ねじメートルねじ
突き出しセンタ有無有
塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ません。
用途止り穴および通り穴加工用。被削材:アルミ、銅、ステンレス、延展性のあるスチール。
材質高速度鋼(HSS-E)
ねじの種類M
食付き部の山数2~3山
表面処理TiNコーティング
加工ねじメートルねじ
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
形状下穴:止り
規格JIS
等級P3
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.83MB)
用途荒加工用(止まり穴用)に。フラット座面の加工に。
トラスコ品番300-6891
寸法(mm)ノーズR:0.8
摘要鋳鉄用
切刃長さ(mm)9.52
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正用
RoHS指令(10物質対応)対応
突き出しセンタ有無有
用途黄銅鋳物・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
材質超硬
形状下穴:止り
規格JIS
等級P3
タップの種類HT(ハンドタップ)
表面処理コーティング
めねじの種類M:メートルねじ
食付2.5P
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.83MB)
止まり穴加工用交換式超硬ヘッドです。
用途止まり穴加工用。
トラスコ品番108-7973
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
特殊ダンパー機構を採用し、大径L/D=5~8程度の長い突出しでびびり振動を抑制。
交換式ヘッドにより、ポジティブ・ネガティブ問わず多様なインサートを選択可能。
内部給油により切りくず処理、工具寿命を改善。
用途内径用
クランプスクリューオン
機能内部給油式
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊ダンパー機構を採用し、大径L/D=5~8程度の長い突出しでびびり振動を抑制。
交換式ヘッドにより、ポジティブ・ネガティブ問わず多様なインサートを選択可能。
内部給油により切りくず処理、工具寿命を改善。
用途内径用
全長(mm)40
勝手右
クランプダブルクランプ
機能内部給油式
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締付トルク(N・m)インサート:5
適合インサートTN□□1604
止まり穴加工用交換式超硬ヘッドです。
用途止まり穴加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
さまざまな被削材にフレキシブルに使用可能です。
用途止まり穴加工用。切りくずの伸びる被削材用。
RoHS指令(10物質対応)対応
さまざまな被削材にフレキシブルに使用可能です。
用途止まり穴加工用。切りくずの伸びる被削材用。
RoHS指令(10物質対応)対応
止まり穴用スパイラルタップです。
仕様ノンコート
RoHS指令(10物質対応)対応
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。
仕様vap
材質HSS-E
精度ISO2/6H
RoHS指令(10物質対応)対応
さまざまな被削材にフレキシブルに使用可能です。
用途止まり穴加工用。切りくずの伸びる被削材用。
RoHS指令(10物質対応)対応
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。
仕様ノンコート
材質HSS-E
精度3B
RoHS指令(10物質対応)対応
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:難削材。ねじ切り加工。
仕様ACN
材質HSS-E-PM
精度6HX
RoHS指令(10物質対応)対応
止まり穴用スパイラルタップです。
仕様TIN
RoHS指令(10物質対応)対応
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。
材質HSS-E
精度6HX
RoHS指令(10物質対応)対応
転造可能な全被削材に使用可能です。高い切削速度が可能です。
用途止まり穴および貫通穴ねじ用。
表面処理TiN
RoHS指令(10物質対応)対応
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:難削材。ねじ切り加工。
仕様ACN
材質HSS-E-PM
精度6HX
RoHS指令(10物質対応)対応
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:難削材。ねじ切り加工。
仕様ACN
材質HSS-E-PM
精度3B
RoHS指令(10物質対応)対応
転造可能な全被削材に使用可能です。新しい刃形状とコーティング後表面処理により低い所要トルクかつ 長い工具寿命です。
用途止まり穴および貫通穴ねじ用。
RoHS指令(10物質対応)対応
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。
仕様TICN
材質HSS-E
精度ISO2/6H
RoHS指令(10物質対応)対応
止まり穴用スパイラルタップです。
仕様THL
RoHS指令(10物質対応)対応
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。
仕様ノンコート
材質HSS-E-PM
精度6HX
RoHS指令(10物質対応)対応
転造可能な全被削材に使用可能です。高い切削速度が可能です。
用途止まり穴および貫通穴ねじ用。
RoHS指令(10物質対応)対応
止まり穴用スパイラルタップです。
用途難削材に。ねじ切り加工に。
材質HSS-E-PM
精度6HX
表面処理ACN
RoHS指令(10物質対応)対応
用途止まり穴加工用。切りくずの伸びる被削材用。
RoHS指令(10物質対応)対応
止まり穴用スパイラルタップです。
用途鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。ねじ切り加工に。
材質HSS-E
RoHS指令(10物質対応)対応
止まり穴用スパイラルタップです。
用途鋼、ステンレス鋼、などに。ねじ切り加工に。
材質HSS-E
精度6HX
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。