切削工具・研磨材 :「研磨ブラシ」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。#180 グリット(砥粒入りナイロン)のブラシを国内製造しているのは(株)太陽商会「SUNPOWER(日本製)」の製品のみです。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。
用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。 線径(Φmm)0.7 取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
1本
619 税込681
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

円筒内面、曲面仕上げなどや様々な加工に応用できるブラシです。
トラスコ品番831-4928 軸径(Φmm)3 形状円筒 全長(mm)100 質量(g)11 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000 毛材GC砥粒入りナイロン ブラシ長(mm)30 外径(mm)10 2018年トラスコ掲載ページ5 1405
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

全長(mm)115 植付(mm)20 軸長(mm)95 その他賠償保険付 種別ミニチュア精密研磨用スパイラルブラシ 線径(Φmm)0.1
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途ホイール・カップ型等で研磨出来ない狭い個所、パイプの内面のバリ取り研磨用に最適です。 軸径(Φmm)6 仕様賠償保険付 種別軸付筒型ブラシ(コーナー) 適合ツール電動・空気工具グラインダー 線径(Φmm)0.25
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブブラシ(スパイラル型)は、針金を芯線にしてそれをねじることにより線材を固定しているブラシです。パイプ内径やねじ孔の内面などの一般的なブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、スケール除去に対して継ぎ柄に取り付けて使用します。スパイラル型の形状でネジ付のブラシです。オーダーメイド(特注品)が対応可能な製品です。
用途各種パイプや加工穴内面などの研磨。パイプ管内のクリーニング。手作業用ブラシとして使用します。
1本
1,998 税込2,198
9日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

チューブブラシ(スパイラル型)は、針金を芯線にしてそれをねじることにより線材を固定しているブラシです。パイプ内径やねじ孔の内面などの一般的なブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、スケール除去に対して継ぎ柄に取り付けて使用します。スパイラル型の形状でネジ付のブラシです。オーダーメイド(特注品)が対応可能な製品です。
用途各種パイプや加工穴内面などの研磨。パイプ管内のクリーニング。手作業用ブラシとして使用します。
1本
999 税込1,099
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

全長(mm)115 植付(mm)20 軸長(mm)95 その他賠償保険付 種別ミニチュア精密研磨用スパイラルブラシ 糸径(Φmm)0.17
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮 推奨内径(Φmm)9~10 外径(Φmm)10 砥粒幅(mm)50 軸径(Φmm)3.4 全長(mm)200 関連資料(0.21MB)
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

その他賠償保険付 種別ミニチュア精密研磨用スパイラルブラシ 全長(mm)115 軸長(mm)95 線径(Φmm)0.08 植付(mm)20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

全長(mm)115 植付(mm)20 軸長(mm)95 その他賠償保険付 種別ミニチュア精密研磨用スパイラルブラシ 線径(Φmm)0.1
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

その他賠償保険付 種別ミニチュア精密研磨用スパイラルブラシ 粒度500 全長(mm)115 軸長(mm)95 植付(mm)20
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)