平面部の研磨作業に大変便利です。
六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途金属製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りに。
毛丈(mm)25
線径(Φmm)0.3
六角対辺(mm)6.35
材質(ブラシ部)鋼線
軸長(mm)33
こんなお得な商品も!

ヒネリカップブラシ
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
電動工具100mm用の鋼線ノットシュミルカップブラシ(強靭なヒネリタイプ)です。
外径が大きいほど効率のよいブラシとなります。携帯工具用には、180mm以下をお使い下さい。
トリムの長さが短いほど堅く、よく切削するブラシとなります。トリムの長さが長いほど柔軟性があり、複雑な表面によく適合します。
カタログ記載の数値は、回転時の数値です。作業に合わせてブラシを重ねて取付けて下さい。先端布が大きいほど大きい馬力が必要です。
高密度のブラシは、バリ取り作業の場合等に良好な仕上面が得られます。密度が低くなれば柔軟性が増し、サビやスケール等をインパクト効果により素早く落します。
オズボーン社のブラシには、MSFS(Maximunm Safe Speeds)が表示してあります。一般には、これより低い速度がより効率的です。
ワイヤーの先端が実際の仕事を行いますので、適切な圧力を選んでください。回転数と圧力が低ければブラシの寿命も延び、熱の影響もなくなります。回転数、圧力を低くするように線径、トリムの長さ、密度等を作業に合わせてご選択下さい。
外径(Φmm)65
ねじ径M10×P1.5
毛丈(mm)20
線径(Φmm)0.35
質量(g)265
ねじピッチ1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])12500
回転数(min-1[r.p.m])11000(最大安全数)
ねじ径(mm)10
砥石径(Φmm)100
金具径(mm)60
トリム長(m/m)20
用途平面研磨、塗装の剥離、溶接作業、下地研磨、一般鋼のバリ取り等に電動工具・空圧工具に取り付けて使用します
材質鋼
その他賠償保険付
種別電動工具用カップブラシ
適合材一般鋼
こんなお得な商品も!

六角軸カップワイヤーブラシ 鋼線
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
材質(ブラシ部)鋼線
線径(Φmm)0.3
仕様六角軸(対辺6.35mm)
軸長(mm)35
許容回転数(min-1[r.p.m])4500
最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
こんなお得な商品も!

カップブラシ ステンレス
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
その他賠償保険付
種別電動工具用カップブラシ
回転しながら移動し、広い範囲を研磨できます。
ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。
用途平面、凹凸面板などの表面の研磨。広い範囲の研磨、清掃、表面仕上げ。
外径(Φmm)65
毛丈(mm)25
線径(Φmm)0.28
軸径(Φmm)6
材質(ブラシ部)真鍮線
粒度220
金具径(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

六角軸カップワイヤーブラシ 真鍮線
モノタロウ
¥729~
税込¥802~
カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。真鍮線はコシが柔らかくソフトな研磨力です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
線材(mm)真鍮線
線径(Φmm)0.15
軸長(mm)35
許容回転数(min-1[r.p.m])4500
軸六角軸(対辺6.35mm)
最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
ノットタイプのためワイヤの飛散が少なく長寿命です。
ブラシ線径は普通研磨用の0.35mmと重研磨用の0.5mmがあります。
用途各種金属のさび、汚れ落としに。
溶接処理前後のクリーニングに。
外径(mm)65
ねじ径M10(P1.5)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
質量(g)265
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。
単品もしくは積層ブラシとして使用できます。
厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。
安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り
溶接前後の処理やクリーニング
アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ
合板・銘木の木目出し
塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング
皮の表面荒し
パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング
歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り
線径(Φmm)0.3
毛材硬鋼線 SW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
厚さ(mm)13
線径(Φmm)0.3
適合電動・空気工具グラインダー
種別プレスホイールブラシ(インターナル用)
こんなお得な商品も!

六角軸カップワイヤーブラシ ステンレス線
モノタロウ
¥729~
税込¥802~
カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。ステンレス線はサビを嫌う箇所の研磨に適しています。折れ飛びが少ないことも特長です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
線材(mm)ステンレス線
線径(Φmm)0.3
軸長(mm)35
許容回転数(min-1[r.p.m])4500
軸六角軸(対辺6.35mm)
最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。
円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。
内径(Φmm)10
厚さ(mm)12
線径(mm)0.3
材質鋼線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
穴径(mm)10
カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。
材質真鍮
軸径(Φmm)6(丸軸)
毛丈(mm)25
線径(Φmm)0.15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)35
使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。
適合材金属
用途平面研磨、下地研磨(軽い研磨)、一般鋼・ステンレスのバリ取り等に電動工具・空気工具に取り付けて使用します
材質鋼
その他賠償保険付
種別電動工具用カップブラシ
適合材一般鋼
こんなお得な商品も!

六角軸ホイールワイヤーブラシ
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。
厚さ(mm)13
線径(Φmm)0.15
種別クイックブラシ
軸長(mm)27
六角対辺(mm)6.35
材質(ブラシ部)真鍮(BS)
こんなお得な商品も!

六角軸ホイールワイヤーブラシ
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。
厚さ(mm)13
線径(Φmm)0.30
種別クイックブラシ
材質ステンレス
軸長(mm)27
六角対辺(mm)6.35
材質(ブラシ部)ステンレス線(SUS304)
こんなお得な商品も!

真鍮カップブラシ
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
材質(ワイヤー部)真鍮波線
ねじ径(mm)10
線径(Φmm)0.30
その他賠償保険付
種別電動・空気工具グラインダー用
材質真鍮波線
ねじピッチ1.5
穴径(Φmm)M10×P1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
砥石径(Φmm)100
適合材真鍮、木材
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適
材質硬鋼線ヨリ型
線径(Φmm)0.27
種別スチール ヨリ線
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
材質鋼
線径(Φmm)0.25
その他賠償保険付
種別空気工具用カップブラシ
高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。特に高い研削性を求められる現場に最適です。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。
ねじ径M10(P1.5)
2018年トラスコ掲載ページ5 1362
用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。
材質(ブラシ部)ステンレス線(SUS304)
軸径6.35 六角
線径(Φmm)0.30
その他賠償保険付
種別クイックブラシ
材質ステンレス線(SUS304)
軸長(mm)27
六角対辺(mm)6.35
ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。
円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。
内径(Φmm)10
厚さ(mm)12
線径(mm)0.15
材質真鍮
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
穴径(mm)10
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。
金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。
カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。
毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。
安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去
溶接前後処理のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き
塗料剥離
毛材硬鋼線 SW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。
単品もしくは積層ブラシとして使用できます。
厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。
安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り
溶接前後の処理やクリーニング
アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ
合板・銘木の木目出し
塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング
皮の表面荒し
パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング
歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り
線径(Φmm)0.3
毛材ステンレス線 SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
耐摩耗性に優れ、弾力性のあるナイロン素材を使っています。ナイロン素材に砥粒を塗布していないので、表面にキズが残りません。
タイプ無砥粒ユニロンΦ0.5
カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。キンセンは折れ飛びが少なく、耐久性があります。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
線材(mm)キンセン(鋼線メッキ線)
線径(Φmm)0.25
軸長(mm)35
許容回転数(min-1[r.p.m])4500
軸六角軸(対辺6.35mm)
最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。コーナー部の取り残しが少なく、ワイヤの折れが少ない長寿命品です。
用途バリ取り、表面処理、サビ落とし、スケール除去作業を主体とする、溶接業・製缶業など。
毛材ハイカーボンスチール
ねじピッチ1.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
ねじ径(M×P)10×1.5
厚さ(mm)13
線径(Φmm)0.15
適合電動・空気工具グラインダー
種別プレスホイールブラシ(インターナル用)
穴径(Φmm)10
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。
金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。
カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。
毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。
安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去
溶接前後処理のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き
塗料剥離
毛材硬鋼線 SW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
ノット(ヒネリ)加工が施されており、高い切削力、研磨力を備えた製品です。
金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、汚れ落とし、錆、酸化スケールの除去などに最適です。
ブラシ線径0.35mmは、普通研磨、0.5mmは重研磨に適しています。
外径D(Φmm)65
穴径(Φmm)M10(P1.5)
毛丈(mm)22
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
適合材金属
用途銅・真鍮等のサビ取り・木目出し等
材質真鍮線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径M10 P=1.5
取り付け工具100mmディスクグラインダー
線径(Φ)0.3
関連資料(2.27MB)
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりが繊細な細線(0.15)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り。アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ。塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング。パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング。歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り。溶接前後処理のクリーニング。合板・銘木の木目出し。皮の表面荒し
線径(Φmm)0.15
毛材ステンレス線 SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。
金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。
カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。
毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。
安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去
溶接前後処理のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き
塗料剥離
線径(Φmm)0.15
毛材真鍮線 BSW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。
毛材の折損が微少で安全な作業が行えます。
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。
金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。
カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。
毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。
安心・高品質の日本製。
用途鋼板表面の研磨洗浄、弱酸洗い
機械加工部品各種のバリ取り
パンチング後のエッヂ仕上げ
金属、非鉄金属製品の表面処理
木工、家具品のサンディング
塗装の前処理
プリント基板の表面処理
ギヤ、ピニオン等のバリ取り
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。
材質ゴールドメッキ線
軸径(Φmm)6
毛丈(mm)25
線径(Φmm)0.25
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸径Φ6 丸軸
軸長(mm)35
使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。
適合材金属
用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。
材質(ブラシ部)黄より線(STC)
軸径6.35 六角
線径(Φmm)0.25
種別クイックブラシ
材質黄より線(STC)
軸長(mm)27
六角対辺(mm)6.35
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。