切削工具・研磨材 :「研磨ブラシ」の検索結果

関連キーワード
981件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DREMEL(ドレメル)研磨用ブラシ
軽い研磨や汚れ落としに最適です。金属、木材、アルミ、プラスチックに使用できます。
用途研磨汚れ落とし 外径(Φmm)25.4 質量(g)10
1個
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途金属・非鉄金属・貴金属・ガラス・タイル・陶磁器・貝殻・石材・樹脂・木材などの小物の研磨やツヤ出しに最適です。 軸径(Φmm)2.35 セット内容ブタ毛・真鍮。鋼線
1セット(3本)
719 税込791
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。電動ドリル、卓上ボール盤。(最高使用回転数以下で使用してください) 軸径(Φmm)6 仕様研摩粒入グリッド 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。) 毛材研磨粒入グリッド 適合材金属 金具幅(mm)12 線径(mm)1.0
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途タイル、ガラス、石片、貝ガラ、陶磁器、銅板、アルミ、その他の切断
1セット(10本)
1,998 税込2,198
3日以内出荷

平面部の研磨作業に大変便利です。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途金属製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りに。 毛丈(mm)25 線径(Φmm)0.3 六角対辺(mm)6.35 材質(ブラシ部)鋼線 軸長(mm)33
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真鍮ブラシ 手付型 モノタロウ 動画あり
真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。
用途艶出し作業用・研磨用 材質(ブラシ部)真鍮 寸法C(mm)235 寸法A(mm)15 質量(g)35 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チャンネルブラシ I型 モノタロウ 動画あり
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)ナイロンブラシセット
エコ商品
用途金属などの研磨、磨き、サビ落とし セット内容専用ディスク、ナイロンブラシ荒目・細目×各1個 適合本体マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520) 材質ナイロンブラシ120/240番 RoHS指令(10物質対応)対応 ブラシ径(Φmm)50×10
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状J型 材質(柄部)スチール
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

毛丈(mm)27 筒径(Φmm)15 六角対辺(mm)6.35 その他賠償保険付 種別クイックブラシ 材質ステンレス 軸長(mm)27 線径(Φmm)0.3 筒長(mm)25
1個
639 税込703
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)研磨材入りスパイラルブラシ
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500 適合材金属・非金属、木材など
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電動工具100mm用の強靭なヒネリタイプのカップブラシです。
用途スチール用 材質鋼線 外径(Φmm)75 ねじ径M10×P1.5 毛丈(mm)20 線径(Φmm)0.5 ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12500 全高(mm)約45 ねじ径(mm)10 金具径(mm)60 適合材スチール
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-110N0・EN-110N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-110N1・EN-110N2) 材質砥粒入りナイロン 外径(Φmm)95 ねじ径M10×P1.5 毛丈(mm)22 ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12800 ねじ径(mm)10 適合材ステンレス、アルミなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業に大変便利なクリーニングブラシセットです。
用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業 セット内容(エンド型)外径5×毛丈8×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本)(ホイール型)外径20×毛丈2×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本)(カップ型)外径14×毛丈8×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本) 材質ブラシ部(馬毛・真鍮・ステンレス)、シャフト部(鋼)
1セット(9本)
539 税込593
当日出荷

RS PRO 11
仕様ブラシの種類 = 丸直径 = 50mm固定サイズ = 6mm
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

RS Pro ワイヤエンドRS Pro スピンドル取り付け圧着ワイヤ円形ブラシは、直径 12 mm 、シャフト径 6 mm です。一般的な用途で手の届きにくい場所の清掃やバリ取りに最適です。特長と利点 最大安全速度は 12500rpm です用途 金属表面加工 錆やスケールの除去
仕様毛材料 = 鉄鋼直径 = 12mm固定サイズ = 6mm
1個
689 税込758
翌々日出荷

RS ProスチールワイヤエンドブラシRS Proスチールワイヤエンドブラシは、錆取り、塗料の剥離、清掃作業全般に最適です。趣味、工作、電子工作、レストア、小規模のDIY、リノベーションに最適です。
仕様ブラシの種類 = エンド固定サイズ = 2.35mm最大安全速度 = 12000rpm
1袋(3個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

RS Pro黄銅カップブラシ. RS Pro黄銅カップブラシです。これらのスチールホイールブラシは、錆取り、塗料の剥離、清掃作業全般に最適です。趣味、工作、電子工作、レストア、小規模のDIY、リノベーションに最適です。. 特長と利点. . 黄銅カップブラシ x 3. . シャフト直径: 2.35 mm. . 最大速度: 12,000 rpm
仕様ブラシの種類 = カップブリストル長さ = 145mm固定サイズ = 2.35mm最大安全速度 = 12000rpm
1袋(3個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷

RS PRO 11
仕様ブラシの種類 = カップ固定サイズ = M10 x 1.5mm
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

RS Pro ワイヤカップRS Pro スピンドル取り付け圧着ワイヤカップブラシの直径は 55 mm です。圧着ワイヤは汎用用途向けで、 6 mm スピンドルが取り付けられています。特長と利点 最大安全速度は 4500 rpm です用途 金属表面加工 錆やスケールの除去
仕様ブラシの種類 = カップ固定サイズ = 6mm
1個
649 税込714
翌々日出荷

RS PRO 11
仕様ブラシの種類 = 丸直径 = 70mm固定サイズ = 6mm
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

RS PRO 11
仕様ブラシの種類 = エンド直径 = 25mm固定サイズ = 6mm最大安全速度 = 20000rpm
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

RS Pro 圧着ワイヤカップRS Pro 圧着ワイヤカップブラシは、フェイス幅 75 mm 、固定サイズ M10X1.5 mm です。この黄銅浸漬型圧着スチールブラシは、アングルグラインダやその他の特殊機械に適しています。高密度ブラシは、研磨、表面処理、その他のほとんどの清掃用途に最適で、錆、金属、塗装にも使用できます。特長と利点 最大安全速度は 12500rpm です 汎用用途向けの圧着ワイヤ
仕様ブラシの種類 = カップ固定サイズ = M10 x 1.5mm
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

RS Pro ワイヤカップRS Pro スピンドル取り付け圧着ワイヤカップブラシの直径は 55 mm です。圧着ワイヤは汎用用途向けで、 6 mm スピンドルが取り付けられています。特長と利点 最大安全速度は 4500 rpm です用途 金属表面加工 錆やスケールの除去
仕様ブラシの種類 = カップ直径 = 55mm固定サイズ = 6mm最大安全速度 = 4500rpm
1個
509 税込560
翌々日出荷

RS PRO 11
仕様ブラシの種類 = 丸直径 = 25mm固定サイズ = 6mm
1セット
849 税込934
翌々日出荷

RS PRO 11
仕様ブラシの種類 = 丸直径 = 21.6mm固定サイズ = 2.35mm最大安全速度 = 12000rpm
1袋(3個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

この黄銅ペンシルブラシ3本セットは、錆取り、塗料はがし、清掃作業全般に最適です。最大速度は12,000 rpmです。趣味、工作、電子機器、レストア、小規模DIY、改修に最適です。錆取り、塗装はがし、清掃作業全般に最適 黄銅ペンシルブラシ x 3 シャフト径2.35 mm (3/32インチ) 最大回転数: 12,000 rpm 趣味、工作、電子機器、修復、小規模DIY、改修に最適
仕様ブラシの種類 = エンド固定サイズ = 2.35mm最大安全速度 = 12000rpm
1袋(3個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

RS PRO 11
仕様ブラシの種類 = カップ直径 = 100mm固定サイズ = M14 x 2mm
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

RS PRO 11
仕様ブラシの種類 = カップ直径 = 75mm固定サイズ = M14 x 2mm
1個
989 税込1,088
翌々日出荷

RS PRO 11
仕様ブラシの種類 = 丸直径 = 40mm固定サイズ = 6mm
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

RS Pro ワイヤエンドRS Pro スピンドル取り付け圧着ワイヤ円形ブラシの直径は 10 mm です。このブラシは、汎用用途向けの圧着ワイヤと 6 mm のスピンドルを備えています。特長と利点 最大安全速度は 12500rpm です用途 金属表面加工 錆やスケールの除去
仕様ブラシの種類 = エンド直径 = 10mm固定サイズ = 6mm
1個
649 税込714
翌々日出荷

RS PRO 11
仕様ブラシの種類 = 丸直径 = 70mm固定サイズ = 6mm
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

RS PRO 11
仕様ブラシの種類 = 丸直径 = 21.6mm固定サイズ = 2.35mm最大安全速度 = 12000rpm
1袋(3個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷

用途つや出し、研磨前の汚れ落とし シャフト径(Φmm)2.35 仕様アーバーシャフト付 適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 材質ナイロン 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 バフサイズ(Φmm)15、18
1セット(2本)
1,398 税込1,538
当日出荷

電動工具用に取り付けて研削、研磨するナイロン材質のカップブラシです。 金属線より飛散が少なく、砥粒入りで作業効率アップ。 ナイロン材質なので、ワークを痛めず研磨・研削が可能です。
用途研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。 外径(Φmm)95 粒度60 適合材ステンレス、アルミ等 ねじ径M10×P1.5 材質ナイロン(砥粒入り) 最高回転数(min-1[r.p.m])12500 毛丈(mm)22
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 厚さ(mm)50 軸径(Φmm)6 材質鋼線 形状ツイスト型 許容回転数(min-1[r.p.m])3000
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗装前のサビ取り、溶接ビート取り、鉄板研磨に最適です。鋼線を捻った形状で強力研磨、重研磨が可能です。鋼線をドイツ製のきかいで超強力はヒネリを加えて強力な研削力と耐久性を持ったオリジナル形状のブラシです。 超強力なひねりにより、鋼線の折れを少なくし、安全性を高めた商品です。すべての商品でバランステストを行っており、使用時の振動が非常に少なく安定した作業が出来ます。
用途塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・鉄板の研磨。 材質(ワイヤー部)硬鋼線 ねじ径M10×P1.5 線径(Φmm)0.5 外径(Φmm)80 最高回転数(min-1[r.p.m])12500
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

カップブラシ モノタロウ 定期注文
電動工具用に取り付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。 従来品と比べ、ワイヤー量を増やすことでブラシの耐久性を改善しました。 また、磨いた表面がより細かく仕上がります。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。 材質#70カーボンスチール(表面-真鍮メッキ) 質量(g)259 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500 ねじピッチ(mm)1.5 線径(Φmm)0.25 ねじ径(mm)10 毛丈(mm)25 外径(Φmm)約80 本数636×4(ワイヤー) グラインダ砥石径(Φmm)100 金具径(mm)70 適合材鉄鋼、非鉄金属 材質(ワイヤー部)#70カーボンスチール(表面-鍍銅加工)
1個ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに威力を発揮します。
用途塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに。 線径(Φmm)0.3
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)