平面部の研磨作業に大変便利です。
六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途金属製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りに。
毛丈(mm)25
線径(Φmm)0.3
六角対辺(mm)6.35
材質(ブラシ部)鋼線
軸長(mm)33
電動工具用に取り付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
従来品と比べ、ワイヤー量を増やすことでブラシの耐久性を改善しました。
また、磨いた表面がより細かく仕上がります。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。
材質#70カーボンスチール(表面-真鍮メッキ)
質量(g)259
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
ねじピッチ(mm)1.5
線径(Φmm)0.25
ねじ径(mm)10
毛丈(mm)25
外径(Φmm)約80
本数636×4(ワイヤー)
グラインダ砥石径(Φmm)100
金具径(mm)70
適合材鉄鋼、非鉄金属
材質(ワイヤー部)#70カーボンスチール(表面-鍍銅加工)
用途平面研磨、塗装の剥離、溶接作業、下地研磨、一般鋼のバリ取り等に電動工具・空圧工具に取り付けて使用します
材質鋼
その他賠償保険付
種別電動工具用カップブラシ
適合材一般鋼
材質スチール
寸法(mm)外径:75、線径:0.35
毛丈(mm)25
最大回転数(min-1[r.p.m])12500
ねじサイズM10×1.5
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
ブラシ部分が磨耗したら、カップの一部をカットして新しい毛先をだすことが可能。長持ちしてムダのない経済タイプ。
接続部のサイズM10
仕様電動工具用
ねじピッチ1.5
ねじ径(mm)10
一般には0.3ミリワイヤ(鋼線)が使用されますが、線材に重点をおき、黄より線(真鍮メッキ線)を使用し、折れにくく、いつまでも安定し、研磨力を一段とアップさせました。
用途切断バリなど重研削及びコンクリート剥離に最適。
材質(ブラシ)スチール/オイルテンパード線
外径(Φmm)75
ねじサイズM10×1.5
毛丈(mm)25
線径(Φmm)0.51
エスコ品番EA809-22
ねじピッチ1.5
ねじ径(mm)10
最大回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
こんなお得な商品も!

ホイールブラシ 真鍮線
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
線径(Φmm)0.15
適合電動・空気工具グラインダー
種別ホイールブラシ
回転しながら移動し、広い範囲を研磨できます。
ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。
用途平面、凹凸面板などの表面の研磨。広い範囲の研磨、清掃、表面仕上げ。
外径(Φmm)65
毛丈(mm)25
線径(Φmm)0.28
軸径(Φmm)6
材質(ブラシ部)真鍮線
粒度220
金具径(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
100mm用空気工具用の強靭なヒネリタイプのカップブラシです。
用途鉄板の研磨、熔接のバリ取り、塗装前のサビ取り
材質(ワイヤー部)鋼線
外径(Φmm)75
毛丈(mm)25
線径(Φmm)0.5
穴径(Φmm)16
金具径(mm)60
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
種別空気工具用カップブラシ
カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。
材質真鍮
軸径(Φmm)6(丸軸)
毛丈(mm)25
線径(Φmm)0.15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)35
使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。
適合材金属
ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。粘りが有り、折れにくく錆に強い。
用途金属製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に
適合材金属
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

真鍮カップブラシ
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
材質(ワイヤー部)真鍮波線
ねじ径(mm)10
線径(Φmm)0.30
その他賠償保険付
種別電動・空気工具グラインダー用
材質真鍮波線
ねじピッチ1.5
穴径(Φmm)M10×P1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
砥石径(Φmm)100
適合材真鍮、木材
材質ステンレス
寸法(mm)外径:75、線径1:0.35
毛丈(mm)25
最大回転数(min-1[r.p.m])12500
ねじサイズM10×1.5
1個
¥2,020
税込¥2,222
当日出荷
用途(真鍮メッキ線)ディスクグラインダ電動工具100mm用
(日立・東芝・マキタ・ミタチ・リョービ・高速・神鋼・松下電動工具100mm用共通
材質鋼線
外径(Φmm)75
ねじ径(mm)10
毛丈(mm)25
線径(Φmm)0.25
仕様SWG黄より直線
トラスコ品番330-7689
質量(g)310
タイプソフトタイプ
ねじピッチ1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
内径(Φmm)49
ねじ長さ(mm)8
全高(mm)55.0
スパナ幅17mm
金具高さH(mm)22
先端幅(mm)13
金具径(Φmm)大/65、小/55
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。
毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。
安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去
溶接前後処理のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き
塗料剥離
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。
材質(ブラシ部)ステンレス線(SUS304)
軸径6.35 六角
線径(Φmm)0.30
その他賠償保険付
種別クイックブラシ
材質ステンレス線(SUS304)
軸長(mm)27
六角対辺(mm)6.35
毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。
毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。
安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去
溶接前後処理のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き
塗料剥離
ねじ径(mm)M10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
耐摩耗性に優れ、弾力性のあるナイロン素材を使っています。ナイロン素材に砥粒を塗布していないので、表面にキズが残りません。
タイプ無砥粒ユニロンΦ0.5
ステンレスにも焼き付きなし。
減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。
あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。
母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。
作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。
黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。
摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。
折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-016N0・EN-016N3)
アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-016N1・EN-016N2)
材質砥粒入りナイロン
外径(Φmm)125
ねじ径M16×P2.0
毛丈(mm)25
ねじピッチ2
最高回転数(min-1[r.p.m])12800
ねじ径(mm)16
適合材ステンレス、アルミなど
ステンレスにも焼き付きなし。
減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。
あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。
母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。
作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。
黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。
摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。
折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-010N0・EN-010N3)
アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-010N1・EN-010N2)
材質砥粒入りナイロン
外径(Φmm)125
ねじ径M10×P1.5
毛丈(mm)25
ねじピッチ1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])12800
ねじ径(mm)10
適合材ステンレス、アルミなど
RoHS指令(10物質対応)対応
硬鋼線を真鍮メッキした線材です。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
適合材鉄などの一般金属
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスにも焼き付きなし。
減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。
あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。
母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。
作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。
黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。
摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。
折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EH-016N0・EH-016N3)
アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EH-016N1・EH-016N2)
材質砥粒入りナイロン
外径(Φmm)125
穴径(Φmm)16
毛丈(mm)25
最高回転数(min-1[r.p.m])12800
適合材ステンレス、アルミなど
冷間引延により硬度をアップ。ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
適合材鉄などの一般金属
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。粘りが有り、折れにくく錆に強い。
用途金属製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に
適合材金属
線径(Φmm)0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.30
適合機種神鋼・東芝・日立・瓜生・NPK・不二・ユタニ各メーカー共通
材質ステンレス
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600
カップ型をしているため比較的広面の作業に適しています。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。使用工具:ドリル・卓上ボール盤。(最高使用回転数以下で使用してください)
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)35
毛丈(mm)25
外径(Φmm)50
ブラシ材質にステンレス波付線(SUS316L)を使用。高温研磨や水溶液中の研磨に対して高い腐食性を発揮します。
用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に
適合材ステンレス・アルミ・チタン製品等
線径(Φmm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。
材質ステンレス線(SUS304)
線径(Φmm)0.50
仕様賠償保険付
種別電動工具用ベベルブラシ
適合ツール電動・空気工具グラインダー
カップワイヤーブラシ(電動工具用)は、バリ取り・ペンキ剥し・サビ取りに威力を発揮するカップワイヤーブラシです。
用途バリ取り・ペンキ剥し・サビ取りに。
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径M10×1.5
線径(Φmm)0.3
毛丈(mm)25
外径(Φmm)75
砥石径(Φmm)100
毛材黄より線
金具径(Φmm)60
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
錆、塗料剥がし等、色々な用途に使用できます。 ワイヤーロープ(0.3mm)が1ブロックに10本植えてあり、今までのブラシのような折れや飛びが少なくなり全体で弾性があり、手元の振動がなく疲れません。植え込みが均一になっている為、バランスが非常に安定しています。ワイヤーの切損が少ないカップブラシです。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)16
金具径(mm)60
毛丈(mm)25
線径(Φmm)鋼線 Φ0.3
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。
材質ゴールドメッキ線
軸径(Φmm)6
毛丈(mm)25
線径(Φmm)0.25
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸径Φ6 丸軸
軸長(mm)35
使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。
適合材金属
用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。
材質(ブラシ部)黄より線(STC)
軸径6.35 六角
線径(Φmm)0.25
種別クイックブラシ
材質黄より線(STC)
軸長(mm)27
六角対辺(mm)6.35
硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。毛材の広がりに配慮し根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。毛材密度・トリムが最適バランスで製作されています。高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。安心・高品質の日本製です。
用途鉄、非鉄金属のメッキ、塗装前の下地処理。アルミ、銅版の表面仕上げ。軽度な錆、酸化物の除去。機械加工部品各種のバリ取り。パンチング後のエッヂ仕上げ
線径(Φmm)1
毛材セラミック砥粒入りナイロン#120
適合材鉄、非鉄金属
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 カップブラシ早見表(0.27MB)
毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。
毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。
安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去
溶接前後処理のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き
塗料剥離
線径(Φmm)0.25
毛材メッキ撚り線 BBR
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。
毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。
安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去
溶接前後処理のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き
塗料剥離
ねじ径(mm)M10
毛材ステンレス線 SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
ブラシ材質にステンレス波付線(SUS316L)を使用。高温研磨や水溶液中の研磨に対して高い腐食性を発揮します。
用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に
適合材ステンレス、アルミ、チタンなど
線径(Φmm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。