こんなお得な商品も!

カップブラシ
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。
材質真鍮メッキ鋼線
適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
用途平面研磨、塗装の剥離、溶接作業、下地研磨、一般鋼のバリ取り等に電動工具・空圧工具に取り付けて使用します
材質鋼
その他賠償保険付
種別電動工具用カップブラシ
適合材一般鋼
こんなお得な商品も!

カップブラシ ステンレス
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
その他賠償保険付
種別電動工具用カップブラシ
用途平面研磨、下地研磨(軽い研磨)、一般鋼・ステンレスのバリ取り等に電動工具・空気工具に取り付けて使用します
材質鋼
その他賠償保険付
種別電動工具用カップブラシ
適合材一般鋼
こんなお得な商品も!

ヒネリカップブラシ 鋼線 エア工具用
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
材質鋼
線径(Φmm)0.5
その他賠償保険付
種別空気工具用カップブラシ
材質ステンレス
線径(Φmm)0.5
その他賠償保険付
種別電動工具用カップブラシ
材質鋼
線径(Φmm)0.25
その他賠償保険付
種別空気工具用カップブラシ
カップ型の形状をしているため、比較的広面の作業に適しています。
用途平面研磨、塗装の薄利、溶接作業、下地研磨、バリ取りなどに最適です。
電動工具や空気工具(ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダー)に取り付けて使用します。
材質鋼
その他賠償保険付
種別電動工具用カップブラシ
耐摩耗性に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持っています。長時間の連続使用に耐えられます。 砥粒入ナイロン(#180)を使用していますので、金属や木材のバリ取り、錆や塗料剥がしに適しています。
線径(Φmm)グリット#180 Φ0.7
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
硬鋼線を真鍮メッキした線材です。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
適合材鉄などの一般金属
RoHS指令(10物質対応)対応
冷間引延により硬度をアップ。ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
適合材鉄などの一般金属
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
線径(Φmm)0.5
その他賠償保険付
種別空気工具用カップブラシ
耐酸性・耐アルカリ性に優れています。耐熱性に優れています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。
線径(Φmm)SUS Φ0.25
適合材ステンレス
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
冷間引延により硬度をアップ。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
線径(Φmm)鋼線 Φ0.5
適合材鉄などの一般金属
RoHS指令(10物質対応)対応
耐酸性・耐アルカリ性に優れています。 耐熱性に優れています。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。
線径(Φmm)SUS Φ0.5
適合材ステンレス
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
独自技術の採用により、長寿命・高効率なバリ取り作業を実現できます。NCにて高密度のナイロンフィラメントで強力なバリ取り加工ができ、コストを低減できます。
用途エンジン部品・ギア構成部品・金型・ダイカスト・精密研削加工部品などのバリ取りです。
ナイロンフィラメントにシリコンカーバイドの砥粒を埋め込んだ素材です。吸収率が低いので、ウィット研磨もドライ研磨と同等に作業できます。
用途バリ取り、表面処理、油圧部品のマイクロバリ取りなど。
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。チャックがすべらない六角軸を採用。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
直径(Φmm)25
毛丈(mm)35
仕様六角軸(対辺6.35mm)
材質鋼線
形状筆型
軸長(mm)25
線径(Φmm)0.3
許容回転数(min-1[r.p.m])2000(適正回転数)
筒長(mm)40
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。チャックがすべらない六角軸を採用。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
直径(Φmm)25
毛丈(mm)35
仕様六角軸(対辺6.35mm)
材質真鍮線
形状筆型
軸長(mm)25
線径(Φmm)0.15
許容回転数(min-1[r.p.m])2000(適正回転数)
筒長(mm)40
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。