切削工具・研磨材 :「角R」の検索結果

関連キーワード
1,905件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐摩耗性と耐熱性に優れ、滑りが良く、溶着しにくい特殊コーティングを採用 生材から難削材まで幅広い加工領域を実現 革新の刃形状・最強の超硬+特殊コーティングで高速高送りが可能
材質特殊超硬 表面処理S2(TiAlN+α・3500Hv) R公差(mm)0.015 ねじれ角(°)55 加工内容R加工、曲面加工
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co ねじれ角直刃 公差(mm)0~-0.03 コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
1本
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

コーナーRが簡単に加工できます。 無限コーティングを採用し飛躍的に耐久性を高めました。
刃数2 材質極超微粒子超硬合金 ねじれ角(°)0 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 R公差(mm)±0.02
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

リョービ製 深穴用角のみ機に取り付けることができる角のみです。木材だけでなく、ゴム・合成樹脂(ウレタン・ポリプロピレンなど)の加工でも使用することができます。
用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に 仕様リョービ:深穴用 適合機種リョービ:DM25A / DM3015BL / DM3015 / DM200N 材質特殊鋼 寸法(mm)30
1セット
26,980 税込29,678
3日以内出荷

リョービ製 角のみ機に取り付けることができる角のみです。木材だけでなく、ゴム・合成樹脂(ウレタン・ポリプロピレンなど)の加工でも使用することができます。
用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に 仕様リョービ用 適合機種リョービ:D1818E / DM15 / DM16 / DM17 /DM18(A / C / E) 材質特殊鋼 寸法(mm)30
1セット
23,980 税込26,378
3日以内出荷

リョービ製 角のみ機に取り付けることができる角のみです。木材だけでなく、ゴム・合成樹脂(ウレタン・ポリプロピレンなど)の加工でも使用することができます。
用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に 仕様リョービ用 適合機種リョービ:DM3012 / DM20A / DM20NA 材質特殊鋼 寸法(mm)30
1セット
23,980 税込26,378
3日以内出荷

粒度120 刃長(mm)70 全長(mm)170 材質工具鋼 質量(g)8(パッケージ含まず) 柄の形状
1本
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粒度120 刃長(mm)70 全長(mm)120 材質工具鋼 質量(g)9(パッケージ含まず) 柄の形状
1本
4,098 税込4,508
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
105,300 税込115,830
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

No.4953 かどっ子 スターエム 動画あり
家具、建具等に化粧テープや木口テープを貼り付ける際、はみ出た部分を切り取るカッター。化粧テープだけでなく、防犯フィルムやダイノックフィルムのカットにも使用されています。家具等の角とテープカッターを確実にあわせて前後にスライドさせてください。
用途化粧テープや防犯フィルムのカットに 材質セラミック 幅(mm)22 全長(mm)76 高さ(mm)30
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種金属を高速切断。キワ切りできるしなり刃。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れる。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状。用途がわかるアイコンを表示。製品情報にアクセスできるQRコードを印字。
用途各種金属の切断に。水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。 刃厚(mm)0.9 材質バイメタルハイス鋼 適合被削材種構造鋼:〇、鉄・ステンレス管:〇
1セット(5枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

解体作業を重視した、厚刃仕様。釘入り木材などの複合素材に最適。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れる。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状。用途がわかるアイコンを表示。製品情報にアクセスできるQRコードを印字。
用途各種解体作業、ALCの切断などに。 刃厚(mm)1.27 材質バイメタルハイス鋼
1セット(5枚)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

各種金属を高速切断できます。キワ切りができるしなり刃です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。
用途各種金属の切断に。水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。 トラスコ品番392-2777 材質バイメタルハイス鋼 厚さ(mm)0.9 全長(mm)200 山数24 切断能力(mm)ステンレス管、鉄:~3.0 切断能力(mm)非鉄金属~3.0 有効刃長(mm)180 切断能力(mm)ステンレス~3.0
1個
469 税込516
当日出荷

各種金属を高速切断できます。キワ切りができるしなり刃です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。
用途各種金属の切断に。水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。 トラスコ品番392-2765 材質バイメタルハイス鋼 厚さ(mm)0.9 全長(mm)150 山数24 切断能力(mm)ステンレス管、鉄:~3.0 切断能力(mm)非鉄金属~3.0 有効刃長(mm)130 切断能力(mm)ステンレス~3.0
1個
359 税込395
当日出荷

各種金属を高速切断できます。キワ切りができるしなり刃です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。
用途各種金属の切断に。水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。 トラスコ品番392-2769 材質バイメタルハイス鋼 厚さ(mm)0.9 全長(mm)150 山数18 切断能力(mm)ステンレス管、鉄:1.5~4.0 切断能力(mm)非鉄金属1.5~4.0 有効刃長(mm)130 切断能力(mm)ステンレス1.5~4.0
1個
359 税込395
当日出荷

各種金属を高速切断できます。キワ切りができるしなり刃です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。
用途各種金属の切断に。水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。 トラスコ品番392-2760 材質バイメタルハイス鋼 厚さ(mm)0.9 全長(mm)250 山数14 切断能力(mm)ステンレス管、鉄:3.0~8.0 切断能力(mm)非鉄金属3.0~8.0 有効刃長(mm)230 切断能力(mm)ステンレス3.0~8.0
1個
559 税込615
当日出荷

各種金属を高速切断できます。キワ切りができるしなり刃です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。
用途各種金属の切断に。水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。 トラスコ品番392-2780 材質バイメタルハイス鋼 厚さ(mm)0.9 全長(mm)300 山数18 切断能力(mm)ステンレス管、鉄:1.5~4.0 切断能力(mm)非鉄金属1.5~4.0 有効刃長(mm)280 切断能力(mm)ステンレス1.5~4.0
1個
649 税込714
当日出荷

各種金属を高速切断できます。キワ切りができるしなり刃です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。
用途各種金属の切断に。水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。 トラスコ品番392-2764 材質バイメタルハイス鋼 厚さ(mm)0.9 全長(mm)250 山数18 切断能力(mm)ステンレス管、鉄:1.5~4.0 切断能力(mm)非鉄金属1.5~4.0 有効刃長(mm)180 切断能力(mm)ステンレス1.5~4.0
1個
559 税込615
当日出荷

先端極細形状で狭い箇所での切断ができる。コンビ刃で木と釘などの複合素材にも最適。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れる。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状。用途がわかるアイコンを表示。製品情報にアクセスできるQRコードを印字。
用途狭い箇所の解体作業に。 山数10/14 刃先形状ウェーブセット 刃厚(mm)1.27 材質バイメタルハイス鋼 切断能力(mm)鉄:3~13、ステンレス:3~13、非鉄金属:3~13 適合被削材種構造鋼:〇、鉄・ステンレス管:〇、木材:〇
1セット(5枚)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

解体作業を重視した、厚刃仕様になっています。釘入り木材などの複合素材に最適です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。
用途各種解体作業、ALCの切断などに。 トラスコ品番392-2792 材質バイメタルハイス鋼 厚さ(mm)1.27 全長(mm)200 山数9 有効刃長(mm)180
1個
479 税込527
当日出荷

解体作業を重視した、厚刃仕様になっています。釘入り木材などの複合素材に最適です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。
用途各種解体作業、ALCの切断などに。 トラスコ品番392-2794 材質バイメタルハイス鋼 厚さ(mm)1.27 全長(mm)300 山数10&14 切断能力(mm)ステンレス管、鉄:3.0~13.0 切断能力(mm)非鉄金属3.0~13.0 有効刃長(mm)280 切断能力(mm)ステンレス3.0~13.0
1個
699 税込769
当日出荷

解体作業を重視した、厚刃仕様になっています。釘入り木材などの複合素材に最適です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。
用途各種解体作業、ALCの切断などに。 トラスコ品番392-2790 材質バイメタルハイス鋼 厚さ(mm)1.27 全長(mm)250 山数10&14 切断能力(mm)ステンレス管、鉄:3.0~13.0 切断能力(mm)非鉄金属3.0~13.0 有効刃長(mm)230 切断能力(mm)ステンレス3.0~13.0
1個
599 税込659
当日出荷

解体作業を重視した、厚刃仕様になっています。釘入り木材などの複合素材に最適です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。
用途各種解体作業、ALCの切断などに。 トラスコ品番392-2781 材質バイメタルハイス鋼 厚さ(mm)1.27 全長(mm)300 山数9 有効刃長(mm)280
1個
699 税込769
当日出荷

解体作業を重視した、厚刃仕様になっています。釘入り木材などの複合素材に最適です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。
用途各種解体作業、ALCの切断などに。 トラスコ品番392-4265 材質バイメタルハイス鋼 厚さ(mm)1.27 全長(mm)250 山数9 有効刃長(mm)230
1個
599 税込659
当日出荷

三京ダイヤモンド工業切断名人
エコ商品
優れた切れ味 斜めスリット:切粉の排出効果で蓄熱防止、切れ味持続。 ショートチップ:放熱効果があり、基板の振れが減少。 安全性の向上 Rエッジ:チップ角をRにカットすることで、チップ欠けを防止し安全性を向上。
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断 適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート チップ高さX(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業切断名人
エコ商品
優れた切れ味 ・斜めスリット:切粉の排出効果で蓄熱防止、切れ味持続 ・ショートチップ:放熱効果があり、基板の振れが減少 安全性の向上 ・Rエッジ:チップ角をRにカットすることで、チップ欠けを防止し安全性を向上
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断 適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート 穴径(Φmm)20.0 刃厚(mm)2.1 チップ幅(mm)8.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
用途電動ルータ・電動トリマー用 軸径(Φmm)6 全長(mm)(ボーズ面)46/50、(サジ面・ヒョータン面・角面取り)50、(目地払い)52、(V溝・U溝)38、(アリ錐)46、(ストレート)50 刃長(mm)(ボーズ面)10/15、(サジ面・ヒョータン面)12、(角面取り・目地払い)13、(V溝)9、(U溝)10、(アリ錐)12.7、(ストレート)20 セット内容ボーズ面(6.3R/9.5R)サジ面(6.3R)ヒョータン面(4R)角面取り(45°)目地払い(12.7mm)V溝(90°)U溝(6.3R)アリ錐(14°)ストレート(6mm/12mm/16mm) 面取径(mm)(ボーズ面)6.3R/9.5R、(サジ面)6.3R、(ヒョータン面)4R、(U溝)6.3R 刃幅(mm)(ボーズ面)22/28.6、(サジ面)22、(ヒョータン面)25.4、(角面取り)32、(目地払い・V溝・U溝・アリ錐)12.7、(ストレート)6/12/16 面取角度(角面取り)45°、(V溝)90°、(アリ錐)14° ベアリング外径E(mm)(ボーズ面・サジ面・ヒョータン面・角面取り)9.5、(目地払い)12.7
1セット(12本)
4,298 税込4,728
当日出荷

ソリッドタイプ 超硬エンド刃リーマ(CER)のショートタイプ ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質超硬 刃数4 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

Beyond Evolution用多機能加工インサート。精密成型。フルR。ポジすくい角
1セット(5個)ほか
7,898 税込8,688
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

滑りにくく力が掛けやすい発泡ディッピンググリップを採用した、金属加工用のヤスリ。
セット内容ZKF1A-2H(平型)、ZKF1A-2HR(半丸型)、ZKF1A-2R(丸型)、ZKF1A-2S(角型)、ZKF1A-2T(三角型)
1セット(5本)
4,498 税込4,948
当日出荷

Beyond Evolution用多機能加工インサート。精密研磨。フルR 。ポジすくい角
1セット(10個)
6,898 税込7,588
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ソリッドタイプ 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質超硬 刃数4 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1個
7,298 税込8,028
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

旋削チップ CNMG-FB 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-FB
エコ商品
低送り加工での切りくず処理と切れ味に優れる。 低送り仕上げ加工用のFB型ブレーカはノーズR内すくい角変動設計により、切りくずのひずみを大きくし分断性向上。
形状ひし形80° タイプネガティブ 等級M 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカFB 切削領域微小切削 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐ピッチング性を発揮します。R刃のすくい角やボールカーブを最適化し切れ刃強度を向上しました。Si)N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐チッピング性を発揮します。R刃のすくい角やボールカーブを最適化し切れ刃強度を向上しました、被削材:耐熱合金
1本
8,498 税込9,348
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

旋削チップ TNMG-FB 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ TNMG-FB
エコ商品
低送り加工での切りくず処理と切れ味に優れる。 低送り仕上げ加工用のFB型ブレーカはノーズR内すくい角変動設計により、切りくずのひずみを大きくし分断性向上。
形状正三角形60° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 等級M 切刃長さ(mm)16.5 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05 内接円(mm)(IC)9.525 ブレーカFB 切削領域微小切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
4,998 税込5,498
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

住友電工ハードメタル旋削チップ VNMG-FB
エコ商品
低送り加工での切りくず処理と切れ味に優れる。 低送り仕上げ加工用のFB型ブレーカはノーズR内すくい角変動設計により、切りくずのひずみを大きくし分断性向上。
形状ひし形35° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 切刃長さ(mm)16.6 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05 切削領域微小切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.16 穴の形状円筒穴 チップブレーカあり ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号FB 等級記号M 内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
7,398 税込8,138
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

旋削チップ DNMG-FB 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ DNMG-FB
エコ商品
低送り加工での切りくず処理と切れ味に優れる。 低送り仕上げ加工用のFB型ブレーカはノーズR内すくい角変動設計により、切りくずのひずみを大きくし分断性向上。
形状ひし形55° タイプネガティブ 等級M 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカFB 切削領域微小切削 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,698 税込6,268
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質先ムクTOP SOLID 刃形エンド刃付 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)