耐摩耗性と耐熱性に優れ、滑りが良く、溶着しにくい特殊コーティングを採用
生材から難削材まで幅広い加工領域を実現
革新の刃形状・最強の超硬+特殊コーティングで高速高送りが可能
材質特殊超硬
表面処理S2(TiAlN+α・3500Hv)
R公差(mm)0.015
ねじれ角(°)55
加工内容R加工、曲面加工
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
ねじれ角直刃
公差(mm)0~-0.03
コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
コーナーRが簡単に加工できます。
無限コーティングを採用し飛躍的に耐久性を高めました。
刃数2
材質極超微粒子超硬合金
ねじれ角(°)0
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
R公差(mm)±0.02
粒度120
刃長(mm)70
全長(mm)170
材質工具鋼
質量(g)8(パッケージ含まず)
柄の形状丸
粒度120
刃長(mm)70
全長(mm)120
材質工具鋼
質量(g)9(パッケージ含まず)
柄の形状丸
家具、建具等に化粧テープや木口テープを貼り付ける際、はみ出た部分を切り取るカッター。化粧テープだけでなく、防犯フィルムやダイノックフィルムのカットにも使用されています。家具等の角とテープカッターを確実にあわせて前後にスライドさせてください。
用途化粧テープや防犯フィルムのカットに
材質セラミック
幅(mm)22
全長(mm)76
高さ(mm)30
各種金属を高速切断。キワ切りできるしなり刃。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れる。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状。用途がわかるアイコンを表示。製品情報にアクセスできるQRコードを印字。
用途各種金属の切断に。水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。
刃厚(mm)0.9
材質バイメタルハイス鋼
適合被削材種構造鋼:〇、鉄・ステンレス管:〇
解体作業を重視した、厚刃仕様。釘入り木材などの複合素材に最適。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れる。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状。用途がわかるアイコンを表示。製品情報にアクセスできるQRコードを印字。
用途各種解体作業、ALCの切断などに。
刃厚(mm)1.27
材質バイメタルハイス鋼
各種金属を高速切断できます。キワ切りができるしなり刃です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。
用途各種金属の切断に。水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。
トラスコ品番392-2777
材質バイメタルハイス鋼
厚さ(mm)0.9
全長(mm)200
山数24
切断能力(mm)ステンレス管、鉄:~3.0
切断能力(mm)非鉄金属~3.0
有効刃長(mm)180
切断能力(mm)ステンレス~3.0
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
各種金属を高速切断できます。キワ切りができるしなり刃です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。
用途各種金属の切断に。水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。
トラスコ品番392-2765
材質バイメタルハイス鋼
厚さ(mm)0.9
全長(mm)150
山数24
切断能力(mm)ステンレス管、鉄:~3.0
切断能力(mm)非鉄金属~3.0
有効刃長(mm)130
切断能力(mm)ステンレス~3.0
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
各種金属を高速切断できます。キワ切りができるしなり刃です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。
用途各種金属の切断に。水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。
トラスコ品番392-2769
材質バイメタルハイス鋼
厚さ(mm)0.9
全長(mm)150
山数18
切断能力(mm)ステンレス管、鉄:1.5~4.0
切断能力(mm)非鉄金属1.5~4.0
有効刃長(mm)130
切断能力(mm)ステンレス1.5~4.0
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
各種金属を高速切断できます。キワ切りができるしなり刃です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。
用途各種金属の切断に。水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。
トラスコ品番392-2760
材質バイメタルハイス鋼
厚さ(mm)0.9
全長(mm)250
山数14
切断能力(mm)ステンレス管、鉄:3.0~8.0
切断能力(mm)非鉄金属3.0~8.0
有効刃長(mm)230
切断能力(mm)ステンレス3.0~8.0
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
各種金属を高速切断できます。キワ切りができるしなり刃です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。
用途各種金属の切断に。水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。
トラスコ品番392-2780
材質バイメタルハイス鋼
厚さ(mm)0.9
全長(mm)300
山数18
切断能力(mm)ステンレス管、鉄:1.5~4.0
切断能力(mm)非鉄金属1.5~4.0
有効刃長(mm)280
切断能力(mm)ステンレス1.5~4.0
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
各種金属を高速切断できます。キワ切りができるしなり刃です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。
用途各種金属の切断に。水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。
トラスコ品番392-2764
材質バイメタルハイス鋼
厚さ(mm)0.9
全長(mm)250
山数18
切断能力(mm)ステンレス管、鉄:1.5~4.0
切断能力(mm)非鉄金属1.5~4.0
有効刃長(mm)180
切断能力(mm)ステンレス1.5~4.0
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
先端極細形状で狭い箇所での切断ができる。コンビ刃で木と釘などの複合素材にも最適。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れる。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状。用途がわかるアイコンを表示。製品情報にアクセスできるQRコードを印字。
用途狭い箇所の解体作業に。
山数10/14
刃先形状ウェーブセット
刃厚(mm)1.27
材質バイメタルハイス鋼
切断能力(mm)鉄:3~13、ステンレス:3~13、非鉄金属:3~13
適合被削材種構造鋼:〇、鉄・ステンレス管:〇、木材:〇
解体作業を重視した、厚刃仕様になっています。釘入り木材などの複合素材に最適です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。
用途各種解体作業、ALCの切断などに。
トラスコ品番392-2792
材質バイメタルハイス鋼
厚さ(mm)1.27
全長(mm)200
山数9
有効刃長(mm)180
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
解体作業を重視した、厚刃仕様になっています。釘入り木材などの複合素材に最適です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。
用途各種解体作業、ALCの切断などに。
トラスコ品番392-2794
材質バイメタルハイス鋼
厚さ(mm)1.27
全長(mm)300
山数10&14
切断能力(mm)ステンレス管、鉄:3.0~13.0
切断能力(mm)非鉄金属3.0~13.0
有効刃長(mm)280
切断能力(mm)ステンレス3.0~13.0
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
解体作業を重視した、厚刃仕様になっています。釘入り木材などの複合素材に最適です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。
用途各種解体作業、ALCの切断などに。
トラスコ品番392-2790
材質バイメタルハイス鋼
厚さ(mm)1.27
全長(mm)250
山数10&14
切断能力(mm)ステンレス管、鉄:3.0~13.0
切断能力(mm)非鉄金属3.0~13.0
有効刃長(mm)230
切断能力(mm)ステンレス3.0~13.0
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
解体作業を重視した、厚刃仕様になっています。釘入り木材などの複合素材に最適です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。
用途各種解体作業、ALCの切断などに。
トラスコ品番392-2781
材質バイメタルハイス鋼
厚さ(mm)1.27
全長(mm)300
山数9
有効刃長(mm)280
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
解体作業を重視した、厚刃仕様になっています。釘入り木材などの複合素材に最適です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。
用途各種解体作業、ALCの切断などに。
トラスコ品番392-4265
材質バイメタルハイス鋼
厚さ(mm)1.27
全長(mm)250
山数9
有効刃長(mm)230
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
優れた切れ味
斜めスリット:切粉の排出効果で蓄熱防止、切れ味持続。
ショートチップ:放熱効果があり、基板の振れが減少。
安全性の向上
Rエッジ:チップ角をRにカットすることで、チップ欠けを防止し安全性を向上。
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断
適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート
チップ高さX(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた切れ味
・斜めスリット:切粉の排出効果で蓄熱防止、切れ味持続
・ショートチップ:放熱効果があり、基板の振れが減少
安全性の向上
・Rエッジ:チップ角をRにカットすることで、チップ欠けを防止し安全性を向上
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断
適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート
穴径(Φmm)20.0
刃厚(mm)2.1
チップ幅(mm)8.0
RoHS指令(10物質対応)対応
刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
用途電動ルータ・電動トリマー用
軸径(Φmm)6
全長(mm)(ボーズ面)46/50、(サジ面・ヒョータン面・角面取り)50、(目地払い)52、(V溝・U溝)38、(アリ錐)46、(ストレート)50
刃長(mm)(ボーズ面)10/15、(サジ面・ヒョータン面)12、(角面取り・目地払い)13、(V溝)9、(U溝)10、(アリ錐)12.7、(ストレート)20
セット内容ボーズ面(6.3R/9.5R)サジ面(6.3R)ヒョータン面(4R)角面取り(45°)目地払い(12.7mm)V溝(90°)U溝(6.3R)アリ錐(14°)ストレート(6mm/12mm/16mm)
面取径(mm)(ボーズ面)6.3R/9.5R、(サジ面)6.3R、(ヒョータン面)4R、(U溝)6.3R
刃幅(mm)(ボーズ面)22/28.6、(サジ面)22、(ヒョータン面)25.4、(角面取り)32、(目地払い・V溝・U溝・アリ錐)12.7、(ストレート)6/12/16
面取角度(角面取り)45°、(V溝)90°、(アリ錐)14°
ベアリング外径E(mm)(ボーズ面・サジ面・ヒョータン面・角面取り)9.5、(目地払い)12.7
1セット(12本)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ソリッドタイプ
超硬エンド刃リーマ(CER)のショートタイプ
ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質超硬
刃数4
刃形スパイラル
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
Beyond Evolution用多機能加工インサート。精密成型。フルR。ポジすくい角
Beyond Evolution用多機能加工インサート。精密研磨。フルR 。ポジすくい角
ソリッドタイプ
完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。
エンドミルシャンクを採用
ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質超硬
刃数4
刃形スパイラル
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
低送り加工での切りくず処理と切れ味に優れる。
低送り仕上げ加工用のFB型ブレーカはノーズR内すくい角変動設計により、切りくずのひずみを大きくし分断性向上。
形状ひし形80°
タイプネガティブ
等級M
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
ブレーカFB
切削領域微小切削
穴の有無あり
穴の形状円筒穴
ブレーカの有無両面
RoHS指令(10物質対応)対応
N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐ピッチング性を発揮します。R刃のすくい角やボールカーブを最適化し切れ刃強度を向上しました。Si)N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐チッピング性を発揮します。R刃のすくい角やボールカーブを最適化し切れ刃強度を向上しました、被削材:耐熱合金
低送り加工での切りくず処理と切れ味に優れる。
低送り仕上げ加工用のFB型ブレーカはノーズR内すくい角変動設計により、切りくずのひずみを大きくし分断性向上。
形状正三角形60°
厚さ(mm)4.76
タイプネガティブ
穴径(Φmm)3.81
等級M
切刃長さ(mm)16.5
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.05
内接円(mm)(IC)9.525
ブレーカFB
切削領域微小切削
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08
穴の形状円筒穴
ブレーカの有無両面
RoHS指令(10物質対応)対応
低送り加工での切りくず処理と切れ味に優れる。
低送り仕上げ加工用のFB型ブレーカはノーズR内すくい角変動設計により、切りくずのひずみを大きくし分断性向上。
形状ひし形35°
厚さ(mm)4.76
タイプネガティブ
穴径(Φmm)3.81
切刃長さ(mm)16.6
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.05
切削領域微小切削
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.16
穴の形状円筒穴
チップブレーカあり
ブレーカの有無両面
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカ記号FB
等級記号M
内接円IC(mm)9.525
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。