切削工具・研磨材 :「FL35」の検索結果

ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ
エスコ¥1,050税込¥1,1551箱(10本)翌日出荷仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):3.5mm●全長(mm):70●有効長:39mm●先端角:118°●入数:10本
Alpha 22超硬ドリル 8D TFL Φ3.5
ワルター¥12,980税込¥14,2781本9日以内出荷トラスコ品番227-3209刃径(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
チップ GVFL
京セラ¥38,980税込¥42,8781セット(10個)3日以内出荷から6日以内出荷厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013コーナー高さ許容差(mm)±0.005穴の形状-チップブレーカ片面
折損タップ除去用ドリル EX-H-DRL
OSG(オーエスジー)(17件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から翌々日出荷破損タップ除去、焼き入れ鋼(58~68HRC)、ステライトなどの穴加工忘れに使用します。材質超硬合金(CARBIDE)シャンク精度h7