絞り込み
ブランド
- EIKO(栄工舎)(1)
- MSTコーポレーション(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- THECUT(1)
- TKX(1)
- イスカル(2)
- エスコ(2)
- ケナメタル(1)
- タイテックス(7)
- タンガロイ(64)
- ファーステック(24)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- ワルター(1)
- 三菱マテリアル(5)
- 京セラ(3)
- 日研工作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(74)
グリーン購入法適合(1)
商品レビュー
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
価格
- 1,500円以下(3)
- 1,500-10,000円(55)
- 10,000-50,000円(55)
- 50,000-100,000円(10)
- 100,000円以上(10)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
切削工具・研磨材 :「FT6」の検索結果

フェルト軸付ホイール 〈砲弾型〉
ヤナセ(柳瀬)¥3,598税込¥3,9581箱(10個)当日出荷から5日以内出荷ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。適合材ステンレス、一般金属
ストレートドリル
エスコ¥5,080~税込¥5,588~1パック(10本)翌日出荷穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。材質HSS(ハイス)適合被削材種鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材
ストレートドリル
エスコ¥4,730税込¥5,2031パック(10本)翌日出荷穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。材質HSS(ハイス)適合被削材種鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材入数(本)10
センターフライス(テーパーシャンク)
EIKO(栄工舎)¥99,980~税込¥109,978~1本翌々日出荷から3日以内出荷右刃・直刃・MT軸用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質SKH51角度公差(度・分)0/-30'
チップ YWMT-ZF
タンガロイ¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途仕上げ~中切削形状多角形25°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ポイント 高速シンクロタップ HS-RFT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から9日以内出荷完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング食付6Pねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7精度表記STD
チップ TNMG-TSF
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途仕上げ切削
チップ VNMG-TSF
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ WNMG-TSF
タンガロイ¥9,898税込¥10,8881箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
超硬パイロットドリル
タイテックス¥24,980税込¥27,4781本9日以内出荷XDドリル専用公差を持つ超硬パイロットドリルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、その他。穴あけ加工。仕様TFT材質K30F TFTRoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-TSF
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途仕上げ切削
スタブドリル(SUS用コーティング付きHSSドリル)
タイテックス¥3,500~税込¥3,850~1本9日以内出荷SUS用コーティング付きHSSドリルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。仕様TFT材質HSS-E TFTRoHS指令(10物質対応)対応
ポイント アルミ用 高速シンクロタップ HS-AL-RFT
OSG(オーエスジー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から4日以内出荷完全リード送り機構付の機械専用でアルミニウム、アルミニウム合金の高速・高精度めねじ加工が行えます。用途銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)形状突出しセンタ有ねじの種類M食付6Pねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7精度表記STD
超硬パイロットドリル
ワルター¥22,980~税込¥25,278~1本9日以内出荷XDドリル専用公差を持つ超硬パイロットドリルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、その他。穴あけ加工。仕様TFT材質K30F TFTRoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ネガチップ T6215
タンガロイ¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。用途被削材:ステンレス鋼。切刃長さ(mm)L:15.5コーティングCVD適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形55°
HSS-E VA Inoxドリル 8D TFT Φ6.5
タイテックス¥5,698税込¥6,2681本9日以内出荷トラスコ品番226-8459刃径(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
HSS-E VA Inoxドリル 8D TFT Φ6.8
タイテックス¥5,698税込¥6,2681本9日以内出荷トラスコ品番227-3220刃径(mm)6.8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
80°菱形 ネガチップ T6215
タンガロイ¥9,498~税込¥10,448~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。用途被削材:ステンレス鋼。コーティングCVD適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形80°
HSS-E VA Inoxドリル 8D TFT Φ6.9
タイテックス¥5,898税込¥6,4881本9日以内出荷トラスコ品番227-1637刃径(mm)6.9RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
HSS-E VA Inoxドリル 8D TFT Φ6.6
タイテックス¥5,898税込¥6,4881本9日以内出荷トラスコ品番227-3205刃径(mm)6.6RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
ネガ、M級、55°ひし形インサート、仕上げ用(切りくず処理優先)
タンガロイ¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途仕上げ切削
チップ TNMG-SF
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)3日以内出荷形状三角形穴付60°寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81コーティングT6225寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.8RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)(max)0.45、(min)0.05
チップ WNMG-SF
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)3日以内出荷形状等辺不等角六角形寸法L(mm)8.70寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)2.50切込みap(mm)0.8寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.05最大寸法ft(mm)0.45
チップ SNMG-SF
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)3日以内出荷から5日以内出荷形状正方形寸法L(mm)12.70寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16逃げ角(度)0厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)2.50切込みap(mm)0.8寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.05最大寸法ft(mm)0.45
チップ WNMG-ZF
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TNMG-SF
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)3日以内出荷形状正三角形寸法L(mm)16.50寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)2.50切込みap(mm)0.8寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.05最大寸法ft(mm)0.45
チップ DNMG-SF
タンガロイ¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)3日以内出荷形状ひし形80度寸法L(mm)15.50寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)2.50切込みap(mm)0.8寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.05最大寸法ft(mm)0.45
チップ YNMG-ZF
タンガロイ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷から5日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性厚さ(mm)4.76